曜日別特売

圧力制御弁電磁操作弁付リリーフ弁

圧力制御弁電磁操作弁付リリーフ弁 - ダイキン工業圧力制御弁電磁操作弁付リリーフ弁 - ダイキン工業圧力制御弁電磁操作弁付リリーフ弁 - ダイキン工業

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。

仕様
デザイン番号:40
種類
Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁
呼び径
3/4
内容量
1台
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。なお、タンクポートの背圧は0.5MPa{5kgf/cm2}以下にしてください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa{10~15kgf/cm2}高く設定してください。
※小流量の場合は、設定圧力が不安定になる場合がありますので、7L/min以上で使用してください。
※画像は代表画像を使用しています。
全10種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
10種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
接続方法
適合流体
回路
ベント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03585868H-JRS-G06-1-BP-40※~7[※~70]ガスケット取付形水・グリコール系作動油ノーマルオープン形(消磁時アンロード)ローベント形
¥208,000
¥129,800
¥142,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03588336JRS-G06-3-BS-40※~21[※~210]ガスケット取付形石油系作動油ノーマルオープン形(消磁時アンロード)ローベント形
¥162,000
¥93,980
¥103,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
03589691JRS-T10-1-BB-40※~7[※~70]ねじ接続形石油系作動油ノーマルオープン形(消磁時アンロード)ローベント形
¥438,000
¥259,800
¥285,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03590522JRS-T06-3V-AB-40※~21[※~210]ねじ接続形石油系作動油ノーマルクローズ形(消磁時オンロード)ハイベント形
¥143,000
¥83,980
¥92,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
03590969JRS-T06-3V-BB-40※~21[※~210]ねじ接続形石油系作動油ノーマルオープン形(消磁時アンロード)ハイベント形
¥143,000
¥83,980
¥92,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
03591082JRS-G06-3V-AP-40※~21[※~210]ガスケット取付形石油系作動油ノーマルクローズ形(消磁時オンロード)ハイベント形
¥169,000
¥99,980
¥109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
03593419JRS-G06-3V-BP-40※~21[※~210]ガスケット取付形石油系作動油ノーマルオープン形(消磁時アンロード)ハイベント形
¥169,000
¥99,980
¥109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
03594207JRS-T06-1-BP-40※~7[※~70]ねじ接続形石油系作動油ノーマルオープン形(消磁時アンロード)ローベント形
¥142,000
¥82,980
¥91,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
03595397JRS-G06-1V-BP-40※~7[※~70]ガスケット取付形石油系作動油ノーマルオープン形(消磁時アンロード)ハイベント形
¥169,000
¥99,980
¥109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
03597077JRS-G06-1V-AP-40※~7[※~70]ガスケット取付形石油系作動油ノーマルクローズ形(消磁時オンロード)ハイベント形
¥169,000
¥99,980
¥109,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする