カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
- 制御機器(19)
- 機構部品(18)
- 切削工具(12)
- 電動工具(12)
- メカニカル部品(10)
- 自動車補修部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(168)
- SUS(エスユーエス)(16)
- VISHAY(10)
- 三菱マテリアル(7)
- オグラ(7)
- 椿本チエイン(5)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- omron(オムロン)(3)
- TOTIME(3)
- KTC(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- 進和化学工業(SHINWA)(2)
- タカノ(2)
- 中部高圧ホース(2)
- ダイア(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- アサダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t-03ss」の検索結果

SS-88-3-T
進和化学工業(SHINWA)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷感電防止機能付・特大サイズ用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)395タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大64寸法(幅W×高さH)(mm)約301×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF452、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1536内装耳紐・あご紐付・グレー色
SS-88-3-T-P
進和化学工業(SHINWA)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・特大サイズ用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)437タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大64寸法(幅W×高さH)(mm)約301×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH1601、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF452、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1600内装耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:パッド付
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から111日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン(1件のレビュー)¥93,980~税込¥103,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)
中部高圧ホース(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなどスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)
中部高圧ホース(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)![クラウン スカイメルト クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07578095-160414-02.jpg)
クラウン スカイメルト
クラウン[事務用品](1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷から翌々日出荷筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。マット厚(mm)1.7入数1枚繰り返し・詰め替え対応
オイルフィルター エレメント マグネットイン S
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付
ダイワアドテック¥579~税込¥637~1個当日出荷から52日以内出荷ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
エリアガード用打掛け錠キット
SUS(エスユーエス)¥1,106税込¥1,2171セット当日出荷用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス質量(g)123
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX14mm
オグラ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷適合ダイス:5332670適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6



























![クラウン スカイメルト クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07578095-160414-02.jpg)