カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「t-111c」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
フランジボルト用キャップ INAX(LIXIL)フランジボルト用キャップINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
119税込131
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
適合C-13、C-18S、C-20S、C-43、C-54SU、C-111T、S-233、U-201M、U-311、U-311M、U-321、U-321M、U-331、U-331M外径A(Φmm)32.4
BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)ほか
当日出荷から17日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
キャビンフィルター EXCEL(エクセル)キャビンフィルターEXCEL(エクセル)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
489税込538
1セット(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
トーションばね(アーム角度180°) アキュレイトトーションばね(アーム角度180°)アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャー BIGM(丸山製作所)シールワッシャーBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格M8ヨウ部品名称シールワツシヤ関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.54MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.56MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.61MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.51MB) 展開図33(0.5MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.58MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.55MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.58MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.55MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.72MB)図解NoBSD-5020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.33、MB231EL 付属品部品_No.33、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.33、MB320L 付属品部品_No.33、MS172MCRA フゾクヒン部品_No.33、BSD-5020LTP-W センタブーム部品_No.33、DB233D B 付属品部品_No.33、MB2013MG チップソー 本体部品_No.33、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.33、DB303 B ギヤケース部品_No.33、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.33、MSA613R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.33、GKB2203L 付属品部品_No.33、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.33、MSB111-A A専用部品_No.33、MB200U-C 付属品部品_No.33、MSA415R4C-125(10) エンジン ハリマークなど
GeChic 11.6インチ/BtoB向けタッチモデル/グレア&耐指紋加工10指タッチパネル搭載モデル/Type-C入力/VESA75標準対応 T111B Gechic(ゲシック)GeChic 11.6インチ/BtoB向けタッチモデル/グレア&耐指紋加工10指タッチパネル搭載モデル/Type-C入力/VESA75標準対応 T111BGechic(ゲシック)
47,980税込52,778
1台
16日以内出荷
T111Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、1080Pの高解像度およびIPSレベルの広視野角パネルを採用しています。1670万色のフルカラーによって繊細な映像を再現し、タッチプロジェクトに最適な、耐久性と美しさを兼ね備えたエンドユーザー向けHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を実現します。フロントパネルにはナノコーティング技術を採用し、タッチガラス表面にはAF防汚コーティングを施しており、清掃が簡単で指紋の付着も効果的に抑制します。商業用、工業用、組み込み機器など、さまざまな環境に対応。高透過率と高感度なタッチ応答により、優れたユーザー体験を提供します。
仕様●DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)×1●HDCPサポート:あり●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ドットピッチ:0.134mm (H) ×0.134mm (V)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●環境温度と湿度:作動 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH●表示エリア:256.32mm×144.18 (WxH)●表面硬度&厚さ:パネル表面硬度≧7H、厚さ厚さ1.1mm付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×112V-2A AC-DC 電源アダプター×1寸法(mm)279.72×181.08×20.25質量(g)780消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1.0定格電圧(V)12定格電流(A)0.6表面処理グレアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)接続HDMI-IN×1USB-A×1USB-C×1DC IN×1イヤホンジャック×1コントラスト比1000:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度12.5(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ11.6インチVESA対応VESA75 (75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)300(Typical)USBUSB-A(USB 2.0)×1、USB Type-C×1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
ジグソーブレードセット 10本入り BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードセット 10本入りBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
GeChic T11専用フレーム取付プレート Gechic(ゲシック)GeChic T11専用フレーム取付プレートGechic(ゲシック)
4,198税込4,618
1台
16日以内出荷
・ 組込み用タッチモニターキット-HMIシステムの構築に最適・T111B / T112C タッチモニター専用・モニター背面のVESA 75規格 (M4) 取付穴に対応・専用プレートにより、装置や筐体内部への確実な固定を実現・耐久性に優れた高強度の亜鉛メッキ鋼板を採用
付属品M4ネジ ×4個材質スチール寸法(mm)279.72×79×24.2質量(g)134.41(一枚あたり)品名T11専用フレーム取付プレート対応機種T111B, T112CRoHS指令(10物質対応)対応
オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き)コクヨ
76,980税込84,678
1脚
22日以内出荷
一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
幅(mm)710奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ジグソーブレード WIZ'AジグソーブレードWIZ'A
209税込230
1個
翌々日出荷
入数2本