カテゴリ
- メカニカル部品(158)
- 切削工具(68)
- 制御機器(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 電気材料(47)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 測定用品(31)
- 建築金物(26)
- 自動車補修部品(26)
- オフィス家具(24)
- バイク部品(19)
- パソコン/周辺機器(18)
- バイク純正部品(16)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 自動車純正部品(13)
- 作業工具(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- 機構部品(9)
- カー用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 介護用品(7)
- 医療(7)
- 学童・教育用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 安全用品(5)
- 研磨材(5)
- 事務用品(5)
- 農業機械(5)
- トラック純正部品(5)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 安全標識(4)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 作業服(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 防災用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(144)
- SAMTEC(51)
- SMC(39)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- TOTO(18)
- エスコ(16)
- omron(オムロン)(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- イトーキ(14)
- 日産ネジ(12)
- Festo(10)
- サンドビック(9)
- unitech(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- S&K(三興製作所)(7)
- TRUSCO(6)
- 東尾メック(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ホンダ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t-112」の検索結果

T-112 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷4枚刃。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)44適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10適合ブレード97915モデル番号:T-112
のぼり旗 T-00112 ヴィーガンメニューご用意しています
トレード¥3,398~税込¥3,738~1枚ほか6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て取付方式ポール取付仕上上下ヒートカット表示内容ヴィーガンメニューご用意しています外形寸法(横×縦)(mm)600×1800チチ上部3、左5
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
ボデーペン(ソリッド)
SOFT99(126件のレビュー)¥899税込¥9891本(300mL)当日出荷から6日以内出荷焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ
大黒工業(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(100枚)当日出荷高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。材質和紙 銀龍60kg寸法(mm)260×380
オイルシール(トヨタ)
武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカートヨタ
クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥51~税込¥56~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:酸化性酸(硫酸、濃硫酸、クロム酸など)、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性流体(純酸素など)、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260(水系流体は215まで)主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大4、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス¥139~税込¥153~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
金属センサー感知可能ケーブルタイ
SapiSelco¥879~税込¥967~1セット(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-25~65
GeChic On-Lap T112C 11.6インチ T1シリーズ 廉価版 BtoB向けタッチモデル:Type-C非対応/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥44,980税込¥49,4781台10日以内出荷小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSその他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド質量(g)788ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0定格電圧5V---1.2A(電流)対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング接続HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2対応HDCPサポート:はいコントラスト比1000:1(Typical)表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH)解像度サポート:1920×1080(60Hz)・1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・1366×768(60Hz)・1280×1024×(60Hz)・1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×2表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mmVESAマウント(mm)75×75スピーカーなし環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)アスペクト比16:9モニターサイズ11.6インチタッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)300(Typical)
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
液晶保護フィルム GeChic On-Lap T112C-R2 11.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種GeChic On-Lap T112C-R2取付方式シリコン吸着対応インチサイズ11.6インチ / 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター GeChic On-Lap T112C-R2 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種GeChic On-Lap T112C-R2取付方式両面テープ/スライド式解像度1920×1080対応インチサイズ11.6インチのぞき見防止対応(180度)
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
BJ 112-120T
LIVRE(リブレ)¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷112~120mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能 八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 112mm~120mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。 些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。用途カスタムパーツ
光山作 裏目式刈払鎌220mm
豊稔企販(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。用途側溝、畦の草刈などトラスコ品番400-2610材質刃:高炭素刃物鋼、柄:椎全長(mm)1050質量(g)580刃長(mm)220刃幅(mm)48
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
樹脂マグネットトレー
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂![T10x112mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552819-210428-02.jpg)
T10x112mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
エスコ¥1,830税込¥2,0131本翌日出荷先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です色黄緑サイズT10軸長(mm)112
I/O リレー G7T
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から71日以内出荷W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
ラベリングテープ STシリーズ 12.7m
シャムロック¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷から12日以内出荷ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
壁面用Pボード止め金具セット
光(2件のレビュー)¥279税込¥3071箱(4セット)当日出荷パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。![カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070703-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT]
TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ
フジトク(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ
タイトゴムロープ 金具付き
ユタカメイク(3件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷周囲に糸で特殊織りしている為、強度が強く伸縮性があります。 丸ゴムロープ用途荷物の結束材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステルタイプ両先端金具RoHS指令(10物質対応)対応
...





























![T27x112mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553153-210428-02.jpg)




![T10x112mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552819-210428-02.jpg)




![カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070703-250401-02.jpg)
![T27x112mm [Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981417-170829-02.jpg)