カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 自動車補修部品(8)
- 機構部品(7)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 建築金物(4)
- カー用品(4)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(7)
- タカノ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Festo(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- イマオコーポレーション(2)
- CKD(2)
- スーパーツール(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ノーブランド(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- carrozzeria(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 日東工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ナベヤ(1)
- サンゲツ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t-1640」の検索結果

FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
KIT-1630 スタイルキットプラス カット
サンゲツ¥919税込¥1,0111枚4日以内出荷カット状のパイルによる、やわらかな肌触りが心地よい無地シリーズです。防汚加工と消臭加工付きなので、ペットやお子さまのいるご家庭にもおすすめです。材質ナイロン100%形状【パイル】カット厚さ(mm)8.5機能防炎/制電/SG/SH/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可/消臭縦(mm)400横(mm)400パイル長(mm)5防炎性能試験番号E2230364
ST-N 安全テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部おねじ
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 16mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = 架橋ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = HTATHTAT - 防湿スリーブ4:1. 温度上昇時におけるさまざまなレンジの電子基板向け環境シーリングとして設計 放射線製 - クロスリンクしたポリオレフィン、外壁の収縮によって熱されたり交差状に力が加わると、内部壁は溶解し、冷却されると電子基板は強固な防湿保護バリアで密閉されます。 規格と同じ高収縮率のため、チュービングによって寸法の異なる多様な不規則な形状を環境的に保護します。 ジャケットは難燃性で、火災の延焼を軽減します。. 特長と利点:. ; 環境シール、高強度接着 ; 動作温度: -55 → 110 ℃ ; 取り付け温度125 ℃ ; 1.2 m単位で販売 ; 絶縁耐性: 12 MV / m (分)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
HTAT-16/4-0-SP
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800税込¥197,7801セット(1m×50個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷。Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 40 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085133●コード番号:202-2003アズワン品番65-8023-34
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から6日以内出荷高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
LT取付台
日東工業¥4,698税込¥5,1681セット(5個)5日以内出荷バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。セット内容5コ入材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から8日以内出荷SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
NBシャフト 中空軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)¥7,298税込¥8,0281本9日以内出荷から29日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中空
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥132,980税込¥146,2781個7日以内出荷Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 40 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078856●コード番号:202-2036アズワン品番65-8037-87
高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミル
THECUT¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷高硬度向け特殊コートにより、優れた耐摩耗性・耐熱性を発揮。 合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広いワーク加工が可能。 4枚刃・ねじれ角45°により、切削抵抗を軽減し、仕上面を向上。シャンク径公差h6
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ
Festo¥166,980税込¥183,6781個7日以内出荷FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲/フロント長さ15.9mm、リア長さ16.2mm。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085177●コード番号:203-9405アズワン品番65-8001-88
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥7,998税込¥8,7981本13日以内出荷から32日以内出荷・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNT
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付
スーパーツール¥419,800税込¥461,7801台11日以内出荷自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
一輪車練習スタンド340
トーエイライト¥99,980税込¥109,9781台31日以内出荷一輪車の初期練習に適しています。高さ調節不要のダブルサポートバータイプ。長さ76・92cmの2段階サポートバー用途屋外用仕様杭4本付材質主材:スチール(サポートバー25.4mm/支柱31.8mm)質量(kg)28寸法(cm)120×366×92.5 / サポートバー間隔下段54(76)/上段65(92)
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥25,980税込¥28,5781個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
オイルフィルター
(8685件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。