カテゴリ
- 切削工具(78)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 作業工具(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- パソコン/周辺機器(24)
- 制御機器(15)
- 自動車補修部品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 機構部品(12)
- 測定用品(11)
- 防災用品(10)
- 電気材料(8)
- 建築金物(8)
- 安全保護具(8)
- 研磨材(8)
- 電動工具(8)
- 物流用品(7)
- 農業機械(7)
- 家電(6)
- 店舗什器・備品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 溶接用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 保管用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(25)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- S&K(三興製作所)(16)
- イスカル(12)
- TRUSCO(12)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- サンドビック(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 西田製作所(6)
- UNION(ユニオン)(6)
- 日本エレパーツ(6)
- 泉精器製作所(5)
- エスコ(5)
- エレコム(5)
- KUKKO(クッコ)(5)
- コヅチ(4)
- ニチフ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- フジキン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t-190」の検索結果

2989.jp+ 水拭きモップ替糸
CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷タイル・床の水拭き、ワックスがけがスムーズに材質モップ糸:綿・ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×200繰り返し・詰め替え対応
トランク型工具箱 203X109X56
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。材質スチール質量(kg)0.4材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックなし外寸法・幅(mm)203外寸法・高さ(mm)56外寸法・奥行(mm)109外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)41有効内寸法・幅(mm)186
マグネットサイドトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)
フジキン¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
T形コネクタ(分岐接続用)
ニチフ(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781箱(30個)当日出荷から4日以内出荷コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。用途分岐接続用種類T形コネクタ
T形コネクタ 分岐接続用
ニチフ¥1,198税込¥1,3181袋(1個)当日出荷から翌々日出荷RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![T20x190mm [Torx]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077992-180226-02.jpg)
T20x190mm [Torx]ビット
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷エスコ品番EA550CE-20軸径(Φmm)5全長(mm)190先端サイズT20先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
T形コネクタ 分岐接続用
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(15個)翌々日出荷圧着位置を示す線入りです。用途電線の分岐接続用端子として。トラスコ品番206-7240材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)35色銀外形寸法(mm)37.0内寸(mm)28.5JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)ニッケル:155~190アズワン品番64-8709-91
ハイブリッドX(マルノコ用)
Y'sGOD(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど穴径(mm)20スリットなし
ITドリルカッター
ミヤナガ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)![ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43409048-190617-04.jpg)
ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ
SONIC(ソニック)[文具]¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷マグネットでピタッと安定。あっと言う間にすっきりスタンド! ちょい置きトレーには、スマートフォンやタブレットを立て掛けることができる。 小物ポケットには、ペンなどが収納できる。 バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる。 手帳やペンを入れて社内を移動。フリーアドレスにも最適。機能マグネットスタンド
鉄工用月光テーパーシャンクドリル
ビックツール¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。材質ハイス
セーバーソー
LENOX(レノックス)¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)当日出荷T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
自動リブートタップ
大和電器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷現場に行かずにネットワークシステムを復旧防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適 電源タップ構造で取扱い易さとコストダウンを実現 高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様 故障時もノーマリーオンリレー採用で電源供給を継続 IPアドレスを設定しPINGによる死活監視 死活監視による判断に基づいた電源制御 Windowsアプリによる遠隔設定並びに制御(VPNを使用して遠隔からアクセス可能) 本体にメールアドレス設定で異常状態、動作のメール通知が可能色ホワイト質量(g)約400入力電圧(V)AC90~125 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×32×85(突起・コード除く)制御出力AC100V 6A (600W)最大消費電力(W)4インターフェース10Base-T/100Base-TX1 (RJ45)(IEEE802.3 に準拠)制御方法LAN:TCP/IP通信、E-mail通信方法LAN:ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、DHCP、SMTP、NTPスケジュール最大8個登録可能/毎日、曜日、平日の時刻設定可能/NTPによる時刻同期機能/NTPサーバーのドメイン名またはIPアドレス指定可能/スケジュール制御機能/アウトレット毎または全部のスケジュールON/OFF/リブート制御可能監視対象ICMP送信(PING監視)/アウトレット毎に監視先指定可能/送信回数、無答回数、監視周期指定可能/監視異常時の動作(無動作、リブート、メール通知)設定可能/Mail 通知/最大4つの登録メールアドレスに通知可能/ログイン、ログアウト、監視異常、監視異常のリブートが発生した場合はメール通知
超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ツールボックス
KUROKIN(黒金)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷横開き・片開きで開けやすく、しっかり閉まります。軽量な手持ちサイズで多彩な用途で使用できます。フタ面・底面に施した凹凸構造により、安定してスタッキングができます。用途ペンやテープなどの小物類から、ビスや端子といった細かな部材の収納に最適です。材質スチール色ブラック/ゴールド質量(g)400機能スタッキング機能サイズ(mm)外寸:203×109×56●内寸:186×81×41




















![T20x190mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077992-180226-02.jpg)






![ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43409048-190617-04.jpg)