カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(585)
  • 制御機器(217)
  • 農業機械(166)
  • メカニカル部品(109)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • フォークリフト・産機・建機用品(52)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(49)
  • 自動車補修部品(47)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 機構部品(33)
  • バイク部品(26)
  • 測定用品(26)
  • 切削工具(23)
  • 家電(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 事務用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 建築金物(15)
  • 物流用品(14)
  • 電気材料(14)
  • 縫製用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 自転車部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 電動工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 作業工具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • カー用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 住設機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「t-2-b」の検索結果

関連キーワード
1,816件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二次送りセット T2B 河村電器産業

    二次送りセット T2B

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
    適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 布描きマーカー シヤチハタ

    布描きマーカー

    シヤチハタ
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
    寸法(mm)Φ19.0×128.5質量(g)18線幅(mm)約2
  • 傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ YAMAZEN(山善)

    傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ

    YAMAZEN(山善)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    傘みたいに広げるだけ!簡単設置。タープの日除け面積拡大に。コンパクトに収納可能。UVカット加工された生地を使用。真夏の強い紫外線からしっかり守ります。UV遮蔽率:。(シルバーコーティング)94.2%。(ブラックコーティング)99.99%。UPFの最高値であるUPF 50+ 試験データあり
    用途タープとして。日よけなどに。カーサイドタープ 日除け アウトドア キャンプ キャンパーズコレクション Campers Collection付属品ガイドロープ×3本、ペグ×6本材質フレーム:グラスファイバー、張り材:ポリエステル質量(kg)1.5幅(cm)272高さ(cm)120折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×15×6
  • CUT電源部品 YP060PA2 パイロット端子 T2B パナソニックコネクト

    CUT電源部品 YP060PA2 パイロット端子 T2B

    パナソニックコネクト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(13件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
  • ターミナル T-2 サトーパーツ

    ターミナル T-2

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形

    マクセル(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。使用推奨期限10年
  • RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    RX-80HRTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • ステンレス作業台2段タイプ 高昇

    ステンレス作業台2段タイプ

    高昇(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
  • マルチカバー サンワサプライ

    マルチカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。 耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。 滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。 汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。 長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
    材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工厚さ(mm)0.5特性静電気防止
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単2形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単2形

    マクセル(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
  • 2線式用ひずみゲージ端子 T-F2B 共和電業(KYOWA)

    2線式用ひずみゲージ端子 T-F2B

    共和電業(KYOWA)
    2,498税込2,748
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
    用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式使用温度範囲(℃)-196~120寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×11材質(ベース)ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールトップ フソー化成

    モールトップ

    フソー化成(1件のレビュー)
    128税込141
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状トップ
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形

    マクセル(2件のレビュー)
    279税込307
    1パック(2本)
    当日出荷
    特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
    タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
  • ステンTガタヨウセツN(2B 大阪魂

    ステンTガタヨウセツN(2B

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 両足同長フッ素樹脂押え(13mm幅) ニッポー(日邦ミシン)

    両足同長フッ素樹脂押え(13mm幅)

    ニッポー(日邦ミシン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    押さえ幅(mm)13
  • LEDライトTac 2 プリンストン

    LEDライトTac 2

    プリンストン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
    全長(mm)114質量(g)90電源リチウム電池CR123A(2個)付属保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間3時間
  • ウォーターテスターⅡ タクミナ

    ウォーターテスターⅡ

    タクミナ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    残留塩素とpHの両方を測定可能。遊離残留塩素は上水試験法に準じたDPD法を、pH測定はBTB法を用いています。 便利なハンディタイプで簡易水道・プール・食品工場・浴場など、いつでもどこでも簡単に測定できます。
    セット内容テスター本体、DPD試薬(残留塩素用)×約100回分、BTB試薬(pH用)×約30回分、ソフトケース測定範囲遊離残留塩素:0.1~3.0mg/L、pH:66~7.8
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
  • T型溶接ナット 2B TRUSCO

    T型溶接ナット 2B

    TRUSCO
    379税込417
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様2B材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
  • シャワートイレ RTシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ RTシリーズ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    便さをいつも適温に保ちます。 ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。 本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
  • LEDライトAttitude プリンストン

    LEDライトAttitude

    プリンストン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    水深100mまで使用可能です。 人間工学に基づいた設計で持ちやすくなっています。 出力モードハイスポットのみのシンプルな構造です。
    全長(mm)11.75質量(g)80電源単4形乾電池(4個)付属保護等級IPX8縦(mm)2.86横(mm)2.86外径(mm)2.86明るさ(Lm)250最大点灯時間310時間
  • アルカリ乾電池ボルテージ マクセル

    アルカリ乾電池ボルテージ

    マクセル(1件のレビュー)
    289税込318
    1セット(2本)
    当日出荷
    トラスコ品番125-6503質量(g)50タイプ単3電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • 超ミニ Cube 3.0 アダプター オットキャスト

    超ミニ Cube 3.0 アダプター

    オットキャスト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    有線CarPlay/Android Autoをわずか数秒でワイヤレス化できる、おやゆびサイズで、マップ操作や通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで快適に拡張。アプリや面倒な設定は一切不要、差し込むだけで即使用可能。デバイスを記憶してエンジン始動時に高速自動再接続し、さらにOttoPilotアプリによる自動アップデートで、いつでも最新の互換性。
  • デスクマット サンワサプライ

    デスクマット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。マウスパッドの延長としても使用できます。簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。600×300mm。
    セット内容本体、まとめベルト材質フェルト、天然ゴム質量(g)約290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×4
  • 2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • アルカリ乾電池ボルテージ マクセル

    アルカリ乾電池ボルテージ

    マクセル(1件のレビュー)
    289税込318
    1セット(2本)
    当日出荷
    新亜鉛合金を採用した液漏れ防止設計です。電動歯ブラシからリモコンまで幅広い用途で性能を発揮、保管用としても最適です。10年間液もれ補償付です。
    トラスコ品番125-6508質量(g)26タイプ単4電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • ステンレス角形ハンドル ST-2B シロクマ

    ステンレス角形ハンドル ST-2B

    シロクマ
    659税込725
    1本
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】ISO3×28材質ステンレス寸法H(mm)23
  • 高性能オイル吸着材 Spill Tackle

    高性能オイル吸着材

    Spill Tackle
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Spill Tackleは、再生可能な農業・林業由来の有機素材から製造されており、吸着した炭化水素系流体とともに生分解します。環境にやさしい素材。接触と同時に吸着。広範囲への散布が容易。USDA BioPreferred認証(サスティナブル)。水面に浮いた石油系液体も吸着。吸着力は1Kgあたり約3.3~4.2L(クレイ系吸着材の約4~6倍)
    用途・機械設備・車両整備時の油漏れ対策。・工場・倉庫・整備工場などでの油・液体の吸着回収。・フォークリフトや建設機械などの作動油漏れの処理。・床面にこぼれた潤滑油・燃料・油脂類の吸着。・事故・災害時の油流出対策
  • 大型OAチェアマット サンワサプライ

    大型OAチェアマット

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。 カーペットタイプのチェアマットです。 幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。
    材質PP、PE、(裏面)PVC形状マット質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×5×1400アズワン品番64-0860-01
  • バリア[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    バリア[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    51税込56
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    縦形用
  • スマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [卓上タイプ] エアージェイ

    スマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [卓上タイプ]

    エアージェイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高さも位置も自由に固定 フレキシブルアーム 360°回転 画面の向き思いのまま スマホ&タブレット フレキシブルアーム
    用途スマホ&タブレット スタンド材質ABS、鉄、シリコン耐荷重(kg)最大約0.8本体質量(g)約645(±20)対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機RoHS指令(10物質対応)対応特性回転機能・高さ調節再生紙使用マーク適合
  • フルハーネス凛(女性用) 谷沢製作所

    フルハーネス凛(女性用)

    谷沢製作所
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。女性専用モデルとして、一から設計しました。
    トラスコ品番160-5451質量(kg)1.34ブルーサイズ標準ベルト幅(mm)47バックル胴ベルト:ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1200腿バックルワンタッチ
  • 完全ワイヤレスイヤホン Victor

    完全ワイヤレスイヤホン

    Victor
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ノイキャン搭載。ファッションに溶け込む完全ワイヤレスイヤホン
    種類密閉タイプ
  • ローラー押え 北海電設

    ローラー押え

    北海電設
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    用途厚物・コバ縫製用、パターンライン5mm用
  • 交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-85HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ナットタップ NT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • アナログ入力ユニット ネジ端子台タイプ 三菱電機

    アナログ入力ユニット ネジ端子台タイプ

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    タイプリモートデバイス局適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4チャンネル入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ)保護等級IP2X入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω)占有局数1CC-Linkバージョン1.1
  • 踏み台 フクダクラフト

    踏み台

    フクダクラフト
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    手の届かない場所の物の出し入れなどに便利。折りたたみ式。
    用途高いところの物を取る際や掃除に便利な踏み台。使わない時は折りたたんですきまに収納可能。材質スチール、ポリプロピレン段数2段耐荷重(kg)(全体)約80踏ざん踏面幅(mm)215寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×59.5×77(折りたたみ時:41×7.5×85.5)最大使用荷重(kg)約80
関連キーワード
...