カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(39)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(296)
  • CKD(279)
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • KANA(片山チエン)(77)
  • IDEC(和泉電気)(57)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • ヤンマー(40)
  • omron(オムロン)(35)
  • テンパール工業(25)
  • 協育歯車(23)
  • 三菱電機(23)
  • brother(ブラザー)(20)
  • Canon(16)
  • RS PRO(16)
  • コクヨ(15)
  • 富士電機(15)
  • HAKKO(白光)(12)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-2-b」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TガタヨウセツN(2B)ホソメM10 大阪魂TガタヨウセツN(2B)ホソメM10大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌日出荷
呼びM10 P=1.25
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(36個)
翌日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
3カ-W TガタヨウセツN(2B)ホソメ 大阪魂3カ-W TガタヨウセツN(2B)ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
寸法H(mm)10呼びM12 P=1.25寸法A(mm)28寸法t(mm)3寸法D(mm)15寸法B(mm)21
ステンTガタヨウセツN(2B 大阪魂ステンTガタヨウセツN(2B大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
スズコバWAソケットSタイプWAソケットSタイプ 大阪魂スズコバWAソケットSタイプWAソケットSタイプ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
長さ(mm)55寸法(mm)B:3.2×T:2.0寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8自由高(mm)圧縮試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
GBステンCAP P=3(NBI 大阪魂GBステンCAP P=3(NBI大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
長さ(mm)40寸法(mm)D:18×t1:1.5ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.5寸法T(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.4
3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X40P=2(NBI 大阪魂3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X40P=2(NBI大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
長さ(mm)40ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X35P=2(NBI 大阪魂3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X35P=2(NBI大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X25P=2(NBI 大阪魂3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X25P=2(NBI大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X20P=2(NBI 大阪魂3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X20P=2(NBI大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌日出荷
長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X15P=2(NBI 大阪魂3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X15P=2(NBI大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌日出荷
長さ(mm)15ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X14P=2(NBI 大阪魂3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X14P=2(NBI大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌日出荷
長さ(mm)14ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
3カ-BWAソケットSタイプWAソケットSタイプ 大阪魂3カ-BWAソケットSタイプWAソケットSタイプ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
長さ(mm)65寸法(mm)B:3.2×T:2.0寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8自由高(mm)圧縮試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
3カ-BWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ 大阪魂3カ-BWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
長さ(mm)60寸法(mm)B:3.2×T:2寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17寸法T(mm)1.6寸法s(mm)6寸法k(mm)8自由高(mm)圧力試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
ニッケルWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ 大阪魂ニッケルWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
寸法(mm)B:3.2×T:2寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17寸法T(mm)1.6寸法s(mm)6寸法k(mm)8自由高(mm)圧力試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
WAソケットSPタイプ 大阪魂WAソケットSPタイプ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
寸法(mm)B:3.2×T:2寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17寸法T(mm)1.6寸法s(mm)6寸法k(mm)8自由高(mm)圧力試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
3カ-WWAソケットSタイプWAソケットSタイプ 大阪魂3カ-WWAソケットSタイプWAソケットSタイプ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷
寸法(mm)B:3.2×T:2.0寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8自由高(mm)圧縮試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
3カ-B10.9CAP P=2(NBI 大阪魂3カ-B10.9CAP P=2(NBI大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
WA-S(P=2(アンスコ 大阪魂WA-S(P=2(アンスコ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
ステンCAP P=2P=2 大阪魂ステンCAP P=2P=2大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ステンCAP P=4P=4 大阪魂ステンCAP P=4P=4大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
ステンCAP P=3P=3 大阪魂ステンCAP P=3P=3大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
10.9CAP P=2(NBI 大阪魂10.9CAP P=2(NBI大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌日出荷
ステンCAP P=2(NBIP=2(NBI 大阪魂ステンCAP P=2(NBIP=2(NBI大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌日出荷
ステンCAP P=3(NBIP=3(NBI 大阪魂ステンCAP P=3(NBIP=3(NBI大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌日出荷
ステンWAソケットSタイプ 大阪魂ステンWAソケットSタイプ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂ステンWAソケットSPタイプ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
7,298税込8,028
1箱(400個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒
T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
8,098税込8,908
1箱(400個)ほか
8日以内出荷
材質表面処理ニッケル
T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
7,098税込7,808
1箱(150個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理クロメート
T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(400個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(400個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(400個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,298税込8,028
1箱(400個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(150個)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.25寸法H(mm)10寸法A(mm)28寸法t(mm)3ねじの種類ナット寸法D(mm)15表面処理生地寸法B(mm)21ねじ山種類メートル細目
スプリングワッシャー(ステンレス) 小箱 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス) 小箱大阪魂(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(1500個)
当日出荷から翌々日出荷
小箱単位の販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー規格2号ねじの種類ワッシャー