カテゴリ

  • 切削工具(2,301)
  • 作業工具(1,012)
  • 農業機械(820)
  • メカニカル部品(499)
  • 物流用品(435)
  • 制御機器(417)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(335)
  • ねじ・ボルト・釘(324)
  • 建築金物(319)
  • パソコン/周辺機器(247)
  • 空調・照明・電設資材(242)
  • 配管・水廻り設備部材(229)
  • 測定用品(223)
  • 機構部品(208)
  • 電気材料(175)
  • 科学研究・開発用品(124)
  • 溶接用品(104)
  • 油圧機器・油圧ホース(101)
  • 自転車部品(93)
  • バイク部品(79)
  • 船舶用品・漁業資材(78)
  • 事務用品(75)
  • 電動工具(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • 清掃用品(64)
  • 自動車補修部品(64)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(57)
  • 家電(55)
  • 研磨材(53)
  • 厨房用品(52)
  • 店舗什器・備品(48)
  • カー用品(31)
  • 卓上消耗品(27)
  • 安全用品(27)
  • 整備工具・収納(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 保管用品(24)
  • 防災用品(22)
  • オフィス家具(21)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 梱包用品(19)
  • 縫製用品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 作業服(15)
  • 空圧工具(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • テープ(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • エンジン工具(13)
  • 安全標識(12)
  • 医療(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 日用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 塗料(5)
  • 住設機器(5)
  • 農具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • 食品・飲料(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)

「t-30」の検索結果

9,561件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フイトルモップ T-30 CONDOR(山崎産業)

    フイトルモップ T-30

    CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    帯電材を塗布した化学モップです。狭い場所も清掃しやすい小型タイプのモップです。
    用途床用モップ適合C282-000U-SP(スペア)材質ハンドル/スチールパイプ、ヘッド/スチール、糸/綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20%幅(mm)430全長(mm)1340質量(g)総質量/630、糸質量/110種類化学モップ繰り返し・詰め替え対応
  • フイトルモップ T-30(スペア) CONDOR(山崎産業)

    フイトルモップ T-30(スペア)

    CONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    帯電材を塗布した化学モップです。狭い場所も清掃しやすい小型タイプのモップです。
    用途床用モップ適合本体C282-000U-MB材質綿50%・ポリエステル30%・レーヨン20%幅(mm)430質量(g)110種類化学モップ繰り返し・詰め替え対応
  • ヘクサロビュラ穴用ソケット T-30 DAYTONA(デイトナ)

    ヘクサロビュラ穴用ソケット T-30

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-30先端形状トルクス差込角(inch)3/8
  • ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ

    パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)16温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM5×12最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500定格電流(JIS)(A)50
  • ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-30H DAYTONA(デイトナ)

    ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-30H

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-30H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
  • PWR221T-30-15R0J BOURNS

    PWR221T-30-15R0J

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
  • M8 t=30UNVカラーセット POSH Faith

    M8 t=30UNVカラーセット

    POSH Faith(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(2個)
    当日出荷
  • M10t=30UNVカラーセット POSH Faith

    M10t=30UNVカラーセット

    POSH Faith(3件のレビュー)
    639税込703
    1袋(2個)
    当日出荷
  • PWR221T-30-10R0J BOURNS

    PWR221T-30-10R0J

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • M12t=30UNVカラーセット POSH Faith

    M12t=30UNVカラーセット

    POSH Faith
    919税込1,011
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • M6t=30UNVカラーセット POSH Faith

    M6t=30UNVカラーセット

    POSH Faith(1件のレビュー)
    729税込802
    1袋(2個)
    当日出荷
  • M8t=30UNVカラーセット POSH Faith

    M8t=30UNVカラーセット

    POSH Faith
    799税込879
    1袋(2個)
    当日出荷
  • ピクチャー Tフック30H ホワイト カラビナ付 TOSO

    ピクチャー Tフック30H ホワイト カラビナ付

    TOSO
    1,498税込1,648
    1組
    当日出荷
    ピクチャーレール用。カラビナの付いたフックです。公共施設や地震発生時の落下防止、安全対策としてご使用ください。
  • M6 t=30UNVカラーセット POSH Faith

    M6 t=30UNVカラーセット

    POSH Faith
    519税込571
    1袋(2個)
    当日出荷
  • ピクチャーTフック30A(フックA天井付) TOSO

    ピクチャーTフック30A(フックA天井付)

    TOSO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5に対応のフックです。・後入れタイプ。・天井付
    材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)ブラック許容荷重(kg)30
  • ピクチャーTフック30B(フックB正面付) TOSO

    ピクチャーTフック30B(フックB正面付)

    TOSO
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-5に対応のフックです。・後入れタイプ。・正面付
    材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)ブラック許容荷重(kg)30
  • こて先(T30・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T30・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
    適合機種FM-2032
  • PWR221T-30-4R70J BOURNS

    PWR221T-30-4R70J

    BOURNS
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • トルクスビットT30 BAHCO(バーコ)

    トルクスビットT30

    BAHCO(バーコ)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
  • インパクトドライバービット T30 BAHCO(バーコ)

    インパクトドライバービット T30

    BAHCO(バーコ)
    489税込538
    1セット
    翌々日出荷
  • M6T=30D12.5SPカラー POSH Faith

    M6T=30D12.5SPカラー

    POSH Faith
    429税込472
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS
  • ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×30×1 アーミー ユタカメイク

    ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×30×1 アーミー

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    幅(mm)25ア-ミ-長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2個入りTORXビット T30 BAHCO(バーコ)

    2個入りTORXビット T30

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3754材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT30両頭機能片頭
  • 2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T30S15

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
    用途セルフレジや小型モニターなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
  • T30ビット JTC

    T30ビット

    JTC
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    JTC4754用
  • アルミカラー スプール M10 t=30mm 1pc POSH Faith

    アルミカラー スプール M10 t=30mm 1pc

    POSH Faith
    479税込527
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    U.N.V
  • ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×30×1 ネイビー ユタカメイク

    ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×30×1 ネイビー

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    幅(mm)30ネイビ-長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×30×1 オーク ユタカメイク

    ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×30×1 オーク

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    幅(mm)30オーク長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミカラー スプール M8 t=30mm 1pc POSH Faith

    アルミカラー スプール M8 t=30mm 1pc

    POSH Faith
    329税込362
    1セット
    4日以内出荷
    U.N.V
  • T-30 トルクスレンチ FSA

    T-30 トルクスレンチ

    FSA
    1,498税込1,648
    1個
    12日以内出荷
  • 組立端子台 T30S 国際電業

    組立端子台 T30S

    国際電業
    2,798税込3,078
    1個ほか
    4日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)30端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M4×10適合電線(mm2)5.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~30
  • T30x100mm [Torx]T型レンチ エスコ

    T30x100mm [Torx]T型レンチ

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AT-30形状T型先端形状トルクス
  • アルミカラー スプール M6 t=30mm 1pc POSH Faith

    アルミカラー スプール M6 t=30mm 1pc

    POSH Faith
    299税込329
    1セット
    4日以内出荷
    U.N.V
  • スペシャルビットソケットT30 Pro-Auto

    スペシャルビットソケットT30

    Pro-Auto
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-1729先端サイズT30先端形状トルクス差込角(sq.)9.5
  • ドライバビットスペシャルT30 Pro-Auto

    ドライバビットスペシャルT30

    Pro-Auto
    219税込241
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-5374先端サイズT30先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • T30トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    T30トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8125
  • T30トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    T30トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5971
  • 単管シート 昇降階段あり→ T-030 昭和商会

    単管シート 昇降階段あり→ T-030

    昭和商会
    769税込846
    1枚
    9日以内出荷
    マジックテープで取付らくちん。
    用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容昇降階段あり→取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
  • ラベル巻取機 KSW-T30 システムウェーブ

    ラベル巻取機 KSW-T30

    システムウェーブ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。最大ラベル幅は210mmまで対応。左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)。4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
    用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。型式KSW-T30質量(kg)5.5電源(V)自動切換え AC100/240適合規格CE・FCC・ClassA管径(Φmm)紙:25.4/38.1/40/76.2外形寸法230mm(W) X 349mm(D) X 303mm(H)ラベル幅最大210mm速度150mm/秒使用環境温度(℃)温度5~40、湿度10%~85%、結露なき事RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ラベル:最大150
  • T30 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T30 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-30形状L型
...
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
"t-30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷