カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「t-3011」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
499税込549特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
Vトルクスビット ベッセルVトルクスビットベッセル(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス両頭機能片頭
ネーム付ハンドル Panasonic(パナソニック)ネーム付ハンドルPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様表示なしネーム付
V5トルクスビット ベッセルV5トルクスビットベッセル
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)8先端形状トルクス呼称V5本数10両頭機能片頭
ヘルメット取り付け部品 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取り付け部品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
329税込362
1組
当日出荷
材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングフレーム TRUSCOツーリングフレームTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
奥行(mm)130安全機構セーフティーロック機構
アキレス腱プロテクター mizuno(ミズノ)アキレス腱プロテクターmizuno(ミズノ)
2,500税込2,750
1個
欠品中
野球由来のプロテクターシリーズ。軽量かつ動きやすいアキレス腱の保護具が登場。カゴ台車・ボックス台車を使用する際に!Point1.野球のレガース由来の耐衝撃性の高さPoint2.軽さと形状により歩行動作を邪魔しにくいPoint3.伸縮性のあるベルトで着用簡単Point4.裏面は劣化しにくいクッション素材を採用こんな方におすすめ!◆物流・倉庫作業に従事している方やカゴ車・台車を使用している方。◆もっと着用が簡単で、動きやすいプロテクターが欲しい方。
種別アキレス腱材質本体:ポリエチレン、パッド:ポリエチレンフォーム・ポリウレタン合皮・ポリエステル14:ネイビーサイズF寸法(長さL×幅W)(mm)約233×171(パッド面)
ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JP ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JPニデックドライブテクノロジー
169,800税込186,780
1個
当日出荷
〇DT-3011N〇汎用タイプデジタルストロボスコープ〇電源は AC100~115V。〇DT-3015N〇充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇電源はニッケル水素電池。〇閃光源はキセノンランプ〇閃光を使って高精度の回転速度計測とストップモーションによる動作分析が可能。〇広範囲計測が可能〇高精度発行により30.0~35,000fpmの広範囲の計測が可能。〇位相調整機能を搭載〇同期状態のまま像の移動が可能な位相調整機能を搭載。〇メモリ機能搭載〇電源OFFの際に発光周波数を記憶し、次の電源ONの時にその周波数で発光できます。〇外部信号用コネクタを標準装備〇外部信号による同期、遅延発光が可能。
質量(kg)約1.2(電源ケーブル含む)タイプAC電源入力型
ロングパイル人工芝 1m×10m アイリスオーヤマロングパイル人工芝 1m×10mアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
【国産】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防カビ機能付きです。微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)8.22
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
9,398税込10,338
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
デジタルストロボスコープ ニデックドライブテクノロジーデジタルストロボスコープニデックドライブテクノロジー
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
センサ用電源DC12V40mA入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上ランプ(閃光源)キセノンランプ表示器6桁赤色7セグメントLEDパルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs使用周囲温度(℃)0~40入力(W)ランプ:15タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃TOTIME
8,498税込9,348
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル三菱電機
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
高機能スペシャルグレードモデル高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)75光源寿命60000時間シリーズGTシリーズモデルSGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで耐震性S2本体鋼板カバーポリカーボネート(透明)レンズ付電源デジタルインターフェース搭載グリーン購入法適合
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(31件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)仕様UVカット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)約170レンズ色クリア対応MP型対応、溝付型対応機能紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から42日以内出荷
横自在ワイドパイプ(1/2) KVK横自在ワイドパイプ(1/2)KVK
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合品番KT771T、KF801T、KF3011T
ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3015N-JP ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3015N-JPニデックドライブテクノロジー
209,800税込230,780
1個
当日出荷
〇DT-3011N〇汎用タイプデジタルストロボスコープ〇電源は AC100~115V。〇DT-3015N〇充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇電源はニッケル水素電池。〇閃光源はキセノンランプ〇閃光を使って高精度の回転速度計測とストップモーションによる動作分析が可能。〇広範囲計測が可能〇高精度発行により30.0~35,000fpmの広範囲の計測が可能。〇位相調整機能を搭載〇同期状態のまま像の移動が可能な位相調整機能を搭載。〇メモリ機能搭載〇電源OFFの際に発光周波数を記憶し、次の電源ONの時にその周波数で発光できます。〇外部信号用コネクタを標準装備〇外部信号による同期、遅延発光が可能。
質量(kg)約1.9(本体のみ)タイプ充電式電池内蔵型
ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(印刷機専用) DT-3011P/DT-3015P DT-3015P-JP ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(印刷機専用) DT-3011P/DT-3015P DT-3015P-JPニデックドライブテクノロジー
239,800税込263,780
1個
当日出荷
〇DT-3011P〇印刷機用汎用タイプデジタルストロボスコープ〇操作性に優れ、耐環境に強い印刷機専用デジタルストロボスコープ。〇AC100~115V。〇DT-3015P〇印刷機用充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇操作性に優れ、耐環境に強い印刷機用充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ。〇ニッケル水素電池。〇前面保護ラバー付き〇衝撃からストロボ前面を守ります。〇防滴対応の全密閉形〇水やゴミの浸入を防ぐ防滴対応の全密閉タイプ。〇同期状態のまま、トンボや絵柄を見やすい場所へ移動する静止像の前後移動が可能。
質量(kg)約2.0(本体のみ)タイプ印刷機用充電式電池内蔵型