カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 建築金物(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 溶接用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-316l」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L特殊電極
21,980税込24,178
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途SUS316L の溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応
ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTCロングヘキサゴンビットソケット用交換ビットKTC(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本全長L(mm)108先端形状ヘキサゴン
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCOステンレス鋼用TIG溶接棒 500mmTRUSCO
1,998税込2,198
1箱(100g)ほか
当日出荷
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)500
インパクト用ディープソケット 差込角9.5mm トップ工業インパクト用ディープソケット 差込角9.5mmトップ工業
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。
形状テークアップ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
サポートブレード DIJET(ダイジェット工業)サポートブレードDIJET(ダイジェット工業)
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷から49日以内出荷
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業
4,898税込5,388
1個(1kg)
4日以内出荷
特に食品関係の溶接作業に多く採用される溶接棒です。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
JIS規格JIS Z3221 D316L-16
内径溝入れ用ホルダ DIJET(ダイジェット工業)内径溝入れ用ホルダDIJET(ダイジェット工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック 300形 三重シール UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UCTシリーズFYH(日本ピローブロック)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
円筒穴テークアップ形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック 300形 三重シール UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UKTシリーズFYH(日本ピローブロック)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、300形、三重シール
縮小変換用Tピース(SUS316L) EDWARDS縮小変換用Tピース(SUS316L)EDWARDS
24,980税込27,478
1個
当日出荷から97日以内出荷
材質ステンレス(SUS316L)
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF特殊電極
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途主としてSUS316・SUS316L の溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
SUS316L ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S))日本ジョイント
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイントSUS316L 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))日本ジョイント
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))日本ジョイント
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS316L 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS316L 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R))日本ジョイント
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル コンサス316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドルコンサス
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス316 フルボアねじ込みボールバルブコンサス
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ    蝶ハンドル コンサス316 フルボアねじ込みボールバルブ 蝶ハンドルコンサス
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドルバルブ種類ボールバルブ
316L フルボアねじ込みボールバルブ コンサス316L フルボアねじ込みボールバルブコンサス
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316L接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズ コンサス316L ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS3シリーズコンサス
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316Lで、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
温調付プラグヒーターステンレスシースタイプ 八光電機温調付プラグヒーターステンレスシースタイプ八光電機
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
キャップに液膨式サーモスタットを内蔵していますので、簡単、便利、省スペース。 キャブタイヤケーブルを標準装備しています。 水中での発熱ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
材質(キャップ)ポリエステル樹脂温度調節範囲(℃)30~120材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨キャブタイヤケーブル(m)電源電線:2、温調器信号線:2(1.25mm2)発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5
T継手 4段バーブ SUS316L id4-6mm TVT-FB-S 山本電機製作所T継手 4段バーブ SUS316L id4-6mm TVT-FB-S山本電機製作所
7,798税込8,578
1台
31日以内出荷
内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質ステンレス鋼(316L)
低温用温調付ヒーター 八光電機低温用温調付ヒーター八光電機
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
必要最低限の温度を保ち、経済的に加熱寒い季節など、お湯を沸かすのではなく、冷たくない程度の温度に保っておきたい場合があります。「低温用温調付ヒーター」は、このようなご要望に応えて製品化しました。 0~40℃の温度調節器は、低い温度に簡単に設定できますから、必要以上に加熱せず経済的です。また、水が蒸発してヒーターが空中に出る危険が少ないので、安全です。
温度調節範囲(℃)0~40使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)1.25
洗浄液用ストレート型プラグヒーター 八光電機洗浄液用ストレート型プラグヒーター八光電機
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
洗浄液用ストレート型プラグヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースはステンレス鋼(SUS316L)を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
仕様洗浄液用材質(キャップ)アルミ鋳物(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1)材質(プラグ)SUS304材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)発熱密度(W/cm2)表面容量:5.5
溶接用45°ロングエルボ SUS316L トーステ溶接用45°ロングエルボ SUS316Lトーステ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状ロングエルボ45°
溶接用90° ロングエルボ トーステ溶接用90° ロングエルボトーステ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
形状ロングエルボ
溶接用コンセントレジューサー SUS316L トーステ溶接用コンセントレジューサー SUS316Lトーステ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状コンセントレジューサー
溶接用チーズ(ローネック) SUS316L トーステ溶接用チーズ(ローネック) SUS316Lトーステ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状チーズ(ローネック)
溶接用エキセントレジューサー SUS316L トーステ溶接用エキセントレジューサー SUS316Lトーステ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状エキセントレジューサー
溶接用異形チーズ(ローネック) SUS316L トーステ溶接用異形チーズ(ローネック) SUS316Lトーステ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
材質SUS316L形状異形チーズ(ローネック)
洗浄液用ストレート型フランジヒーター 八光電機洗浄液用ストレート型フランジヒーター八光電機
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
洗浄液用ストレート型フランジヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースは耐食性ステンレス鋼(SUS316L) を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 フランジ付のため、管体への取付けが容易で確実です。フランジのサイズは、JIS規格となっております。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
仕様洗浄液用タイプフランジタイプ材質(キャップ)アルミ鋳物(塗装)使用液洗浄液材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SUS316L(ステンレス)発熱密度(W/cm2)表面容量:5.5呼び圧力フランジ:5KフランジサイズJIS 50A
プラグヒーター 油用ステンレスシース 八光電機プラグヒーター 油用ステンレスシース八光電機
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
タイプ油温 max160℃タイプ材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5サイズ(Φmm)保護管:10用
プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ 八光電機プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ八光電機
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
仕様センサー用保護管付きタイプスタンダードタイプ材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5
ステンレス温調付フランジヒーター JIS 呼び径 50 フランジタイプ 八光電機ステンレス温調付フランジヒーター JIS 呼び径 50 フランジタイプ八光電機
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
温度コントローラーを内蔵していますので、取付けが簡単です。 金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れ、水加熱に最適です。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。 7.5kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
タイプフランジタイプヒーター外径:Φ12×3本機能温調器の有無:あり材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)温度調節範囲(℃)32~110温度調節液膨式サーモスタット材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨キャブタイヤケーブル(m)電源電線:2フランジ穴4×Φ15発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ130×t14フランジサイズJIS 50A
フランジヒーター ステンレスシース JIS呼び径80フランジタイプ 八光電機フランジヒーター ステンレスシース JIS呼び径80フランジタイプ八光電機
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
タイプフランジタイプ有効長(mm)保護管:115材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨フランジ穴4×Φ19発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ180×t14フランジサイズJIS 80A
プラグヒーター ステンレスシース 密閉タイプ 八光電機プラグヒーター ステンレスシース 密閉タイプ八光電機
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 結線は、キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。しかも電線引出しソケットを任意の方向に向けて固定できます。
仕様防滴キャップ付タイプ密閉タイプ寸法D(mm)62寸法E(mm)71寸法B(mm)23寸法C(mm)17材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管あり材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5
フランジヒーター 油用ステンレスシース 八光電機フランジヒーター 油用ステンレスシース八光電機
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油温max160℃タイプフランジタイプ材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(フランジ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨フランジ穴4×Φ19発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ180×t14フランジサイズJIS 80A
SUS鋼管 ValexSUS鋼管Valex
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応