デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質樹脂
質量(g)250
制御方式CPU制御
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7
仕上艶消
保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)
通信方式RF電源重畳2線式(無極性)
塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック
使用環境温度(℃)-10~50
設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)
表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤
耐久性スイッチ30万回以上
キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源電気錠制御盤より供給
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。デジタルテンキー T-3830SAとの配線を2線式で接続する専用コントローラーです。コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は2線式無極性です。管理方法に応じた3つのモード※が選べます。動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。インターホンやHAシステム(JEM-A仕様)に対応します。4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。
仕様最大回線数:1回線
材質樹脂
色塗装色:ホワイト、パネル:ライトグレー、文字:ブラック
質量(g)200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.8(+埋込30)
外部出力開扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、解錠出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、警報出力(無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、自動扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、ホールドアップ出力 無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下) いずれか1点
通信方式RF電源重畳2線式(無極性)
ディスプレイ液晶画面
消費電力(VA)30
表示LED電源:黄
使用環境温度(℃)-10~50(結露なきこと)
設置場所屋内専用
外部入力タイマー入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、一回解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、連続解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、テンキー停止入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上) いずれか1点
入出力JEM-A:一回解錠入力 オープンコレクター30V以下 2mA~5mA、閉扉施錠出力 20mAカレントループ 連続 1点
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)AC100±10% 50/60Hz
ボタン仕様[操作ボタン]ボタン1:一回解錠/解錠、ボタン2:連続解錠/施錠、登録ボタン:暗証番号設定等に使用、設定ボタン:暗証番号設定等に使用
1台
¥69,800
税込¥76,780
8日以内出荷
関連キーワード