カテゴリ
- 切削工具(1,149)
- 作業工具(799)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(742)
- 農業機械(429)
- 配管・水廻り設備部材(413)
- メカニカル部品(395)
- 制御機器(322)
- 物流用品(281)
- 空調・照明・電設資材(216)
- 機構部品(212)
- バイク部品(210)
- ねじ・ボルト・釘(161)
- 建築金物(161)
- パソコン/周辺機器(149)
- 油圧機器・油圧ホース(145)
- 船舶用品・漁業資材(89)
- 測定用品(89)
- 電気材料(84)
- 自転車部品(73)
- 科学研究・開発用品(69)
- FA担当者のオススメ新商品(59)
- 自動車補修部品(55)
- オフィス家具(46)
- 研磨材(45)
- 事務用品(44)
- 店舗什器・備品(34)
- 建材・エクステリア(32)
- 溶接用品(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- 電動工具(25)
- 保管用品(24)
- 清掃用品(24)
- 整備工具・収納(23)
- 家電(23)
- 厨房用品(21)
- 日用品(19)
- テープ(18)
- 塗料(17)
- 安全用品(17)
- 学童・教育用品(17)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
- 梱包用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 防災用品(14)
- 縫製用品(13)
- 空圧工具(13)
- 安全標識(12)
- 医療(12)
- カー用品(12)
- エンジン工具(12)
- 卓上消耗品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 安全保護具(11)
- 農業・園芸資材(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- バッテリー・電装(10)
- 作業服(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 防犯用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 介護用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 救急・衛生(4)
- 理美容(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 住設機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 食品・飲料(3)
- 農具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- トラック純正部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- CKD(443)
- BIGM(丸山製作所)(378)
- 日研工作所(177)
- KITO(キトー)(158)
- コガネイ(149)
- TRUSCO(133)
- ParkerTAIYO(130)
- MSTコーポレーション(118)
- エスコ(105)
- イスカル(103)
- 大阪魂(99)
- ニッセイ(96)
- BIG DAISHOWA(95)
- ISA(78)
- 椿本チエイン(77)
- サンドビック(75)
- SHIMANO(シマノ)(63)
- ハウステック(62)
- 京セラ(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「t-40」の検索結果

フリーペン軸 T-40
立川ピン¥809税込¥8901本当日出荷タチカワ&日光の全種に対応したペン軸。グリップ部分に長時間使用しても疲れにくい、ラバーグリップを採用したフリーペン軸です。タチカワ&日光の丸ペン、Gペン、サジペン(クローム色&ニューム色)、スクールペン、日本字ペンの専用ペン軸です。フリーサイズペン軸を採用。1本のペン軸で丸ペン・Gペン・サジペンを共通に使える新機構(PAT.P)を採用したタチカワこだわりの新技術を搭載しています。グリップの色も白とピンクの2種類を用意しております。木の材質は、桜。グリップ部分の材質はエラストマーです。用途タチカワ&日光の全種に対応したペン軸
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-40
DAYTONA(デイトナ)¥269税込¥2961個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-40先端形状トルクス差込角(inch)3/8
LED電球T形40形全方向タイプ
オーム電機(6件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成全長(mm)88質量(g)52定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)38定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-40H
DAYTONA(デイトナ)¥279税込¥3071個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-40H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
T40スクレーパーブレード
ノガ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○トラスコ品番447-0401材質ハイス質量(g)12適合ホルダTNホルダ(EL0608)刃先角度(°)60
小形LED電球T形40形全方向タイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成全長(mm)78質量(g)38定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E17外径(Φmm)38定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
2個入りTORXビット T40
BAHCO(バーコ)¥8,498税込¥9,3481パック(2個)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3745材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT40両頭機能片頭
単管シート 注意下部作業中 T-040
昭和商会¥769税込¥8461枚4日以内出荷マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容注意下部作業中取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
イーグル 横つり用クランプ AMS-3t(40-70)
イーグルクランプ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9253材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)14.7寸法L(mm)215寸法H(mm)379寸法D(mm)56寸法H2(mm)105
差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T40 全長70
近江精機¥1,998税込¥2,1981本当日出荷T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。付属品取付用ピン・リング仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10598、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-3T T40x70トラスコ品番129-5214材質特殊工具鋼全長(mm)70差込角(mm)9.5呼び番号T40RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ドアハンドル 楕円 ストレートタイプ T40
UNION(ユニオン)¥89,980~税込¥98,978~1組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
接続ケーブル(KBS-1T40)
東洋技研¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
スペシャルビットソケットT40
Pro-Auto(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷トラスコ品番853-2340材質クロームバナジューム鋼質量(g)11先端サイズT40先端形状いじり止め対応穴なし
スタービットセット(T8ーT40)
BONDHUS¥5,998税込¥6,5981組翌々日出荷トラスコ品番406-7088セット内容スタービット(全長50mm):T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)322ケース寸法(mm)135×170×40RoHS指令(10物質対応)対応
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T40全長50先端径7Φ
近江精機¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2145材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)13先端サイズT40先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
セロテープ 業務用
ニチバン(478件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10巻)当日出荷大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05色透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T40 全長65先端径7Φ
近江精機¥5,898税込¥6,4881セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1997材質特殊工具鋼全長(mm)65質量(g)17先端サイズT40先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット いじり止めT40H全長75L
近江精機¥5,798税込¥6,3781セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2077材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)20先端サイズT40H先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥458~税込¥504~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット いじり止めT40H全長100L
近江精機¥5,898税込¥6,4881セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2076材質特殊工具鋼全長(mm)100質量(g)27先端サイズT40H先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
...
















![T40x100mm [Torx]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090933-180226-02.jpg)