カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「t-45 202b」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-45(鉄の爪) オルファT-45(鉄の爪)オルファ(18件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。
刃幅(mm)45
鉄の爪45ミリ替刃 オルファ鉄の爪45ミリ替刃オルファ(8件のレビュー)
299税込329
1パック(4枚)
当日出荷
幅(mm)45トラスコ品番360-7372種別カッター替刃材質合金工具鋼質量(g)39刃長(mm)45刃幅(mm)45適合替刃・カッターT-45(鉄の爪45ミリ)替刃刃厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
GスクレーパーSLIM 替刃 オルファGスクレーパーSLIM 替刃オルファ
319税込351
1セット(6枚)
当日出荷
「Gスクレーパー slim」専用替刃。 サビに強いステンレス製で、厚さ0.25mmの両研ぎ刃です。 6枚入り。
材質ステンレス鋼(SUS420J2)寸法(mm)18×40RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパーS型 オルファスクレーパーS型オルファ(45件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄の爪 25mm T-25 オルファ鉄の爪 25mm T-25オルファ(14件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど刃幅(mm)25寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16付属品替刃6枚内蔵トラスコ品番336-7169材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP質量(g)61.5適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)RoHS指令(10物質対応)対応
別たち オルファ別たちオルファ(17件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
刃幅(mm)43トラスコ品番360-7381質量(g)57.5適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパーL型 オルファスクレーパーL型オルファ(14件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)60トラスコ品番360-7429種別L型全長(mm)159質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススクレーパー GISUKE(タカギ)ステンレススクレーパーGISUKE(タカギ)(9件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
鉄の爪64ミリ オルファ鉄の爪64ミリオルファ(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
住まいの汚れ落としに適したスクレーパーです。 ステンレス刃(エッジ)の一方は直線に、他方が曲線に仕上げてあり、用途に応じて使い分けができます。
刃幅(mm)64トラスコ品番380-8351全長(mm)122質量(g)59RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパースクレーパー 200 オルファハイパースクレーパー 200オルファ(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5トラスコ品番485-8417質量(g)351(カバー含まず)適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
GスクレーパーSlim オルファGスクレーパーSlimオルファ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。
適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄の爪25ミリ替刃 オルファ鉄の爪25ミリ替刃オルファ(6件のレビュー)
299税込329
1箱(10枚)
当日出荷
幅(mm)25トラスコ品番360-7364種別カッター替刃材質合金工具鋼質量(g)25刃長(mm)25刃幅(mm)25適合替刃・カッターT-25刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトGスクレーパー SK11ソフトGスクレーパーSK11(19件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
別たち用替え刃 オルファ別たち用替え刃オルファ(17件のレビュー)
319税込351
1ケース(3枚)
当日出荷
トラスコ品番360-7399材質合金工具鋼質量(g)35刃幅(mm)43適合替刃・カッター別たち刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
カッター替刃 (大) オルファカッター替刃 (大)オルファ(106件のレビュー)
309税込340
1パック(10枚)ほか
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB40) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB40)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
PカッターL型 オルファPカッターL型オルファ(65件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼仕様替刃式刃厚(mm)0.6適合替刃P-800替刃(XB17)全長(mm)145全厚(mm)24質量(g)59全幅(mm)39.2トラスコ品番353-0701RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーロータリーカッター オルファホビーロータリーカッターオルファ(9件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
小さなカーブも自在に切れるステンレス製直径18ミリ円形刃を装着したロータリーカッター。布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切れにくい素材もカットできます。
刃径(Φmm)18仕様替刃式、左右両用トラスコ品番288-4577質量(g)14.5刃厚(mm)0.3材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼適合替刃円形刃18ミリ替刃(RB18)、ミシン目ロータリー替刃(XB173)RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB40 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB40SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
Gスクレーパー替刃 ステンレス オルファGスクレーパー替刃 ステンレスオルファ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(30枚)
当日出荷
仕様替刃交換時工具不要トラスコ品番818-6294寸法(mm)18×120質量(g)148刃厚(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS32 コガネイジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS32コガネイ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS20 コガネイジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS20コガネイ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS50 コガネイジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS50コガネイ
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形