カテゴリ
- 農業機械(72)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- 切削工具(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- バイク部品(14)
- トラック純正部品(10)
- 建築金物(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- メカニカル部品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 測定用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車純正部品(4)
- 作業工具(4)
- 住設機器(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(72)
- ParkerTAIYO(40)
- CKD(17)
- 三菱ふそう(10)
- ワルター(8)
- AFAM(アファム)(8)
- 京セラ(7)
- コガネイ(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- S&K(三興製作所)(5)
- サンドビック(5)
- 水本機械製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- KSフィルター(4)
- ATEN(4)
- ダイクレ(3)
- QNAP(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t-45-r」の検索結果

再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
ターミナル T-45
サトーパーツ(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
PVC ミニトラフィックコーン
ブラスト興業¥2,398~税込¥2,638~1本ほか翌々日出荷やわらかいPVC製ミニコーン。反射部分には高輝度プリズムシートを採用。耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。用途交通規制質量(kg)1.5
非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から5日以内出荷タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
複列円筒ころローラフォロア NURT
IKO(日本トムソン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-45-R
三木プーリ¥60,029税込¥66,0321個翌々日出荷・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。A89L100H100L1110E35J67周波数±5°における許容周波数(min-1):800N48速度最大許容加速力F:3500Nねじ方向右ねじモデルRST
エステック2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ショート吊戸棚 すみれ
クリナップ¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン取手ABS樹脂(グレー色)材質(キャビネット)木製
Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ショート吊戸棚 さくら
クリナップ¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです材質(キャビネット)木製取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
塗 ストロング掛金 45mm
MK(丸喜金属本社)¥9,498税込¥10,4481セット(30個)翌々日出荷南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装付属品鉄皿木ネジ2.7×16トラスコ品番811-0891長さ(mm)58幅(mm)22質量(g)20
Rギヤー 45T
KITACO¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
カッター定規
コクヨ(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 カッターナイフでのカッティング作業時に刃が当たる端面にステンレス板を付けていますので、端面に傷が付くのを防ぎます。 R-PET。 外寸法/320×45(T3)。 メモリサイズ/30CM。 ユニバーサルデザイン材質R-PET厚さ(mm)3外寸法(mm)320×45目盛30cm