カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 物流用品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「t-4kw」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モールテープ 未来工業モールテープ未来工業(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。
GASKET KIT B   061B1KW4T00 ホンダGASKET KIT B 061B1KW4T00ホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1KW4T00 ホンダGASKET KIT A 061A1KW4T00ホンダ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型鶴見製作所(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型鶴見製作所(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
糸くずフィルター ハイセンス洗濯機用 WW10657360 ELPA糸くずフィルター ハイセンス洗濯機用 WW10657360ELPA
1,043税込1,147
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: ハイセンス Hisense ◇適合型番: WW10657360
用途◇適合洗濯機: HW-E4501 HW-E5501 HW-G55A HW-G55E4KK HW-G55E4KW HW-T45A HW-T55A適合機種メーカーハイセンス洗濯機用純正品番WW10657360
FA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ 象印チェンブロックFA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ象印チェンブロック
339,800税込373,780
1台
当日出荷
鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。L型よりモーター出力が高いので巻上速度が早いです。安全な手元電圧24Vです。合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。トロリーの標準I型鋼寸法は電動トロリー部を御参照下さい。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気)KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
タイプRFIDタグ:KEYFOB読取(mm)距離:0~5使用環境屋内
電磁開閉器 端子カバー付 富士電機電磁開閉器 端子カバー付富士電機
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器
パッキンリング BIGM(丸山製作所)パッキンリングBIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
部品名称パツキンリング関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMS332 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.7、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS410RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.9、MS410ESR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.9、SD41ED-2 調圧装置部品_No.9、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.9、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.9、MK41EA 調圧装置部品_No.9、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS410EC-2M 調圧装置部品_No.9、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.9、MS330EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.7、GS204E-H 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品 パッキンリング_No.7、SD31EA 調圧装置部品_No.9、CSH-94-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9など
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6750アズワン品番65-7240-83
バンジーmini KM17 ISEKIバンジーmini KM17ISEKI
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
家庭菜園にぴったりサイズ!移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90質量(kg)20使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×540×960燃料タンク容量(L)0.65始動方式リコイル式変速段数前進:1段
ちょこプチKM17-W ISEKIちょこプチKM17-WISEKI
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
家庭菜園にぴったりサイズ!移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90質量(kg)23使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×560×960燃料タンク容量(L)0.65始動方式リコイル式変速段数前進:1段
6カクボルト M8X60 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X60BIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X60関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.94MB)図解NoMS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.22、MS330CNA-K-1 ソウコウソウチ部品_No.24、MS310EW-2M 本体部品_No.27、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.20、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.37、MS653DR4T-Y エンジン部品_No.18、MS410ESL-3K フレーム部品_No.34、MS450DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.4、MSA410-K フレーム部品_No.29、MS753DR6T-Y ドラム組立部品_No.32、MS410ESL-2M フレーム部品_No.34、MSA413R3-2M-A(8.5) フレーム部品_No.27、MS200EA-M-A フレーム部品_No.29、MSA413R2T-M-1 フレーム部品_No.22、MS513DR6T-Y エンジン部品_No.21、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.32、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.46、MS513EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.66など
チヨウアツベンバネザ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンバネザBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(10個)
7日以内出荷
規格17X2.3部品名称チヨウアツベンバネザ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.19、SSA-C421 調圧装置部品_No.26、SD31 調圧装置部品_No.31、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MS330CAS-2K 調圧弁、吐出弁部品_No.18、MS410ESR-S 動力噴霧機2部品_No.31、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.27、MS413 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.19、MSV413R2-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS410R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.21、MS310EA-K 調圧装置部品_No.27、MS310ESL-2K 調圧装置部品_No.30、CSH-94-3 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS313EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.19、MSA413R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS310EW-2M 調圧装置部品_No.30など
(駆動伝達部)部品 セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 セレイトツキフランジナットBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10トクシユ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.15、MSA413R3-2M-A フレーム部品_No.9、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.8、MS511 調圧装置部品_No.13、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.8、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.30、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.61、GSL305-H マキトリソウチ部品 セレイトツキフランジナット_No.31、MS613EFR-K フレーム部品_No.7、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.58、MS410ENA-K 自動整列巻取装置部品_No.40、BSA-536シリーズ -A 粒剤変速機操作レバー部品_No.8、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.15、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.8、MS651DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MSA410-M フレーム部品_No.8、MSA513R3-K-A フレーム部品_No.8など
ノズルコア BIGM(丸山製作所)ノズルコアBIGM(丸山製作所)
108税込119
1個
7日以内出荷
部品名称ノズルコア関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.49MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.54MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)図解NoMSA415R4CS-1(10) フレーム部品_No.58、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.58、MB320U-C 本体部品_No.58、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.58、MLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.58、DB323 B 付属品部品_No.58、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.58、MS615R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.58、MS331MC-60HZ(1.5KW) A専用部品_No.58、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.58、MS511R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.58、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.58、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.58、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.58、DB233 2G ギヤケース部品_No.58など
ベン 16X1.5 BIGM(丸山製作所)ベン 16X1.5BIGM(丸山製作所)
559税込615
1個
7日以内出荷
規格16X1.5関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.88MB)図解NoJAS058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.28、MKW10G ポンプ部品_No.35、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 ベン 16X1.5_No.39、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.28、GS51E ポンプ部品 ベン 16X1.5_No.22、MS072H ポンプ(クランクケース)部品_No.28、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.37、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、MK058-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.28、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.39、MS056E 動力噴霧機部品 ベン 16X1.5_No.22、MS155EA 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.4、MK058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.28、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.27など
オイルシールケース BIGM(丸山製作所)オイルシールケースBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格MS253-4F関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1MB)図解NoMS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.16、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.17、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.16、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.19、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルシールケース_No.16、MS410ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.16、MS313EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.20、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.19、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD31ED-3 動力噴霧機部品_No.16、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケースなど
FB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ 象印チェンブロックFB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ象印チェンブロック
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-5 4m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-5 4m象印チェンブロック
559,800税込615,780
1台
10日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。 安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。 キャプタイヤー5M付です。 操作電圧24Vです。 大容量(7.5t以上)タイプもあります。 減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型) 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●定格荷重(t):5.00●巻上速度(m/min)50Hz:2.75●フック間最小距離(mm):1030●60Hz:3.25●モータ出力(kW):3.4●揚程(m):4●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で5m付属です。3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●原産国:日本●コード番号:851-5767アズワン品番67-9180-69
電気チェーンブロック 2.8t DA DAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 2.8t DA DAシリーズ象印チェンブロック
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
Uガタナット(SUS) BIGM(丸山製作所)Uガタナット(SUS)BIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
10日以内出荷
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.56MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.65MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.66MB) 展開図48(0.61MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.81MB)図解NoBSD-5010LT 付属品部品_No.47、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.47、MS413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.47、MS613R4T-M セイレツマキクミタテ部品_No.47、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.47、MB231EG 本体部品_No.47、MB251HU 付属品部品_No.47、BSD-5020LTP-W 付属品部品_No.47、MS410RC-2K ステッカー部品_No.47、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.47、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.47、MSA410R2T-M 走行ミッション部品_No.47、BSD-5020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.47、MSB1500CA(Z) 薬剤タンク部品_No.47、MS415R4CF-RV(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.47など
金平面ミラー TFGシリーズ シグマ光機金平面ミラー TFGシリーズシグマ光機
76,980税込84,678
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。