イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。
電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格電池工業会規格(SO404)適合
容量(mL)180
RoHS指令(10物質対応)対応
尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に
使用場所トイレ
仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付)
トラスコ品番324-0983
質量(g)680
質量(g/個)68
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様標準仕様
寸法L(mm)60
シリーズETP-T
寸法d(mm)50
寸法L1(mm)80
許容トルク(N・m)2000
寸法D(mm)65
寸法D1(mm)110
寸法R(mm)8
M1-M16
許容スラスト力(N)94000
1個
¥54,805
税込¥60,286
当日出荷
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル!
汚れやキズ、菌からしっかりガードします。
JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。
抗菌剤配合のフィルムを使用しています。
耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途破れたページの補修に。
地図や図面の折り目の補強に。
紙ファイルの背の補強に。
名札やラベルの保護に。
屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)
寸法(mm)50×8
色クリア
タイプテープ
基材ポリプロピレン
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズT-50
先端形状トルクス
差込角(inch)3/8
1個
¥329
税込¥362
欠品中
壁掛け用取付金具
適合機種BZ50LT2/BZ35LT2
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
T-50シャークカッタ3枚セットです。
配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に
トラスコ品番495-2138
セット内容75、102、152mmの刃
質量(g)467
適合ケーブルC-11、12、14、15
モデルT-50
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
主な適合純正品番1DK-F580T-50
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)
材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)
色ナチュラル
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3
種類クリップ型
吸着力(N)20
取付け方法面付タイプ
押込力N(kgf)3(3.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
欠品中
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズT-50H
先端形状いじり止めトルクス
差込角(inch)3/8
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。
開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。
寸法は点検口枠の内寸法です。
色オフホワイト
ボード厚さ(mm)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
SIDIZ社製 多機能なオフィスチェア T50。韓国オフィス家具メーカーの椅子専門部門SIDIZ社製。シャープなデザイン性と機能を兼ね添えた多機能チェア。背には通気性のあるメッシュ、座にはクッション性の高いウレタンフォームを使用し座り心地も快適。組み立て式
材質背:ポリエステルメッシュ / 座:ポリエステル、ウレタンフォーム / 本体:スチール / 肘:PP / 脚部:ナイロン / キャスター:ウレタン
質量(kg)17.4
肘掛あり
外寸(mm)W688×D590×H976-1062(SH389-465)
仕様取付穴ピッチP1/P2:94/94
シャフト径(Φmm)D:10
幅B(mm)フォーク:32
偏心E(mm)12
金具高さH(mm)32
取付穴径d8.5
板厚t(mm)トッププレート:2.3
自重(g)670
最大荷重(daN)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
高級感のある本革と通気性のあるメッシュのコンビネーションチェア。作業姿勢に対応するシンクロロッキングや前傾チルト機構を搭載、体格やお好みに合わせて調整可能な各種機能を備えています。頭部を支える革貼りヘッドレスト付きでリラックス姿勢にも対応。アームは上下左右に調節可能で腕の負担を軽減します。座面にはイタリア製レザーを使用、硬い床でも滑りにくいウレタンキャスターを使用しています。
材質背:ポリウレタンメッシュ、合成樹脂座・ヘッドレスト:本革、モールドウレタン、合成樹脂肘:本革、ガラス繊維入りナイロン脚部:ガス圧式シリンダー、アルミ(ポリッシュ仕上げ)キャスター:ウレタン
質量(kg)18
色ブラック
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)678×655×1164~1240(S464~540)
機能シンクロロッキング機能、ロッキングの強さ調節、ロッキングの範囲調節、座面の高さ調節、座面の角度調節、座面の深さ調節、肘掛けの高さ調節、肘掛けの角度調節、肘掛けの左右調節、ヘッドレストの上下調節、ヘッドレストの角度調節
アズワン品番64-9090-85
座面幅(cm)50.5
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
多目的切断用。Φ32mm用。
管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。
寸法(mm)102
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード98010
モデル番号:T-50-2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。
薄手の素材のため圧迫感はありません。
風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。
9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
取付方式ポール取付
仕上上下ヒートカット
表示内容オープンキャンパス
外形寸法(横×縦)(mm)600×1800
チチ上部3、左5
1個
¥801
税込¥881
7日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容ここは加工場
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
主な適合純正品番12010-K33-T50
主な適合車種(ホンダ)CB250R
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
材質(車輪)アセタール(POM)
材質(本体)アルミ合金ガイカスト
本体アルミ合金ガイカスト
寸法C(mm)17
ストッパーなし
車輪タイプ双輪
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
主な適合純正品番17417-K87-T50
主な適合車種(ホンダ)レブル250
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ