カテゴリ
- 農業機械(612)
- 切削工具(555)
- メカニカル部品(336)
- 作業工具(242)
- 制御機器(198)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
- 建築金物(155)
- 物流用品(146)
- 空調・照明・電設資材(133)
- 機構部品(119)
- 測定用品(101)
- 電気材料(83)
- パソコン/周辺機器(80)
- 溶接用品(79)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- 自動車補修部品(52)
- カー用品(46)
- 住設機器(43)
- 事務用品(42)
- 科学研究・開発用品(41)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 店舗什器・備品(40)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 建材・エクステリア(31)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 家電(28)
- バイク部品(27)
- オフィス家具(27)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 学童・教育用品(24)
- 清掃用品(23)
- 厨房用品(22)
- 研磨材(22)
- 自転車部品(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 農業・園芸資材(17)
- 電動工具(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 保管用品(13)
- 日用品(13)
- 安全標識(13)
- 作業服(13)
- 整備工具・収納(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 卓上消耗品(10)
- 医療(10)
- タイヤ・足回り(10)
- 安全用品(9)
- 農具(9)
- 空圧工具(9)
- 梱包用品(8)
- 防災用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 介護用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- テープ(6)
- 防犯用品(6)
- 安全保護具(6)
- エンジン工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 塗料(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 手袋(4)
- 縫製用品(4)
- ヘルスケア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク純正部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(562)
- サンドビック(201)
- TRUSCO(106)
- ParkerTAIYO(100)
- ニッセイ(97)
- CKD(84)
- 椿本チエイン(65)
- TOTIME(63)
- コンドーテック(60)
- エスコ(53)
- S&K(三興製作所)(43)
- ホンダ(43)
- イスカル(41)
- オザック精工(40)
- 京セラ(35)
- ネグロス電工(34)
- 吉川化成(33)
- ノーリツ(32)
- 三ツ星ベルト(29)
- ブランドをもっと見る
「t-60」の検索結果

LED電球T形60形全方向タイプ
オーム電機(8件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成全長(mm)105質量(g)54定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)39定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当電球の種類LED
フラッシュバルブ T60型
TOTO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
小形LED電球T形60形全方向タイプ
オーム電機(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成全長(mm)100質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E17外径(Φmm)39定格消費電力(W)6.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.12使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
T60スクレーパーブレード
ノガ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○トラスコ品番447-0419材質ハイス質量(g)10適合ホルダTNホルダ(EL0608)刃先角度(°)60
ケーブルジョイントT-60半田 プラグ
阪口製作所¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントT-60半田 ソケット
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントT-60圧着式 プラグ
阪口製作所¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60圧着式のプラグです。二次側専用です。全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイントT-60圧着式 ソケット
阪口製作所¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60圧着式のソケットです。二次側専用です。全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式![SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60 [AC電源] クリエイティブメディア](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573345-220602-02.jpg)
SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60 [AC電源]
クリエイティブメディア¥14,980税込¥16,4781個当日出荷Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー)色ブラック出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60電源DC 18V / 2A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー)周波数特性50Hz~20kHzS/N比75dBスピーカー2チャンネル スピーカー端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC通信距離(m)約10(見通し距離)再生形式USB、Bluetooth、AUXコントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
ケーブルジョイントT-60ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントT-60ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
パイプジョイント T字60°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
組立端子台 T60S
国際電業¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)60端子ねじ無方向性±M6×10適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~20
単管シート 石こうボード(ゴミの分別表示用) T-060
昭和商会¥769税込¥8461枚4日以内出荷マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容石こうボード(ゴミの分別表示用)取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)
TORAY(東レ)(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷高透明に優れたフィルムです。用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
パイプジョイント T字60°クランプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
【オーダー】ドアハンドル 振り出しタイプ ユニウッド(積層強化木) T60
UNION(ユニオン)¥29,980税込¥32,9781組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ユニウッド ブラウン+アルミ シルバー機能抗菌性、防静電、タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥829~税込¥912~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
スタービット(T60)
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581本8日以内出荷全長(mm)50先端サイズT60先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ルミラーT60 A4サイズ
TORAY(東レ)¥19,980税込¥21,9781セット(10袋×10枚)3日以内出荷高透明に優れたフィルムです。用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。サイズA4(210×297)規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム UAUU T60 Pro AAUW T60 Pro 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種UAUU T60 Pro AAUW T60 Pro寸法(mm)153.9×235.9取付方式シリコン吸着特性反射防止
大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1袋(1m×5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
チューブバンド 輪状タイプ
ユタカメイク(33件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。金具ループ状RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック踏み台
小原産業(26件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として材質ポリプロピレン樹脂段数1最大使用荷重(kg)100
液晶保護フィルム UAUU T60 ( ユアユー T60 ) 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種UAUU T60 ( ユアユー T60 )寸法(mm)153×234取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
...














![SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60 [AC電源] クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573345-220602-02.jpg)










![1/2"sq/T20-T60 [Torx]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50045336-170327-02.jpg)