カテゴリ
- 制御機器(7)
- 保管用品(3)
- 測定用品(3)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(4)
- TDK(2)
- アイゼン(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 小野測器(1)
- サトーパーツ(1)
- マスプロ電工(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- 豊稔企販(1)
- Matex(1)
- メディテックジャパン(1)
- Luminous(ルミナス)(1)
- Hartmann(1)
- スター・トレーディング(1)
- PROST's(1)
- MIGRATRAIL(1)
エコロジープロダクト
「t-6530」の検索結果

ルミナスライト スチールシェルフ
Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から5日以内出荷耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
光山作 DPゴールドステン割込包丁 菜切
豊稔企販¥3,698税込¥4,0681丁3日以内出荷V金特殊鋼をステンレスの地鉄で挟み込んだ材料を使用しています。さびにくく使いやすい家庭用の包丁です。刃長(mm)165
ラゲッジカーゴフック M6 汎用
MIGRATRAIL¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷車両のラゲッジスペースに簡単に取付けられる荷掛けフック。装着することにより、荷物を固定するカーゴネットやカーゴロープなどを取付けやすくできる。フックは収納でき、邪魔にならず、走行中の干渉音もない。異素材で構成された部品の各部は軽量かつ強度にこだわったハイスペックな材質を採用。取付け工具を付属しているため、すぐに装着可能。
レディース防水サイドゴアブーツ
スター・トレーディング¥2,298税込¥2,5281足6日以内出荷雨の日もオシャレを楽しめる防水カジュアルブーツ。サイドゴアなので着脱もスムーズ。インソール入り。用途タウンユース・一般作業 他素材合成ゴム
未滅菌 コネクティングチューブ 30m 10巻入
メディテックジャパン¥27,980税込¥30,7781ケース(10巻)7日以内出荷吸引時の接続用チューブです。未滅菌のロールタイプで、1.8m毎にあるコネクタ部分で必要な長さにカットしてご使用いただけます仕様●未滅菌●サイズ:30mロール、内径/6.5mmアズワン品番65-8642-61
Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ
Hartmann¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ機械的寿命10000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
高温用 特殊耐熱ガラスパッキン
Matex¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。仕様熱減量率:0.1(700℃/8Hrs)材質特殊耐熱ガラス繊維色ライトグリーン寸法編組パッキン角型長さ(m)3使用温度範囲(℃)700耐熱温度(℃)800(短時間)/700(連続)適合流体排ガス、熱風流体圧縮率(%)熱収縮率:0.1(700℃/8Hrs)特性耐熱性、耐薬性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個(300g)5日以内出荷ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法6~6.999)
アイゼン¥11,980~税込¥13,178~1本ほか12日以内出荷から19日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.4A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-2R2M
TDK¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×6.5×3高さ(mm)3奥行(mm)6.5シリーズSPM許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属磁性パッケージ/ケース6530インダクタンス(μH)2.2最大直流電流(A)8.4最大直流抵抗(mΩ)19
メタルミニ棚板
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から3日以内出荷メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約19
軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm
(36件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレー付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
絶縁工具セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥559,800税込¥615,7801セット翌日出荷セット内容絶縁ソケット(12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)絶縁ビットソケット(12174VDE-T20・T25・T30)絶縁ビットソケット(12175VDE-XZNM8・M10)絶縁エキステンションバー(12167VDE-3・6・10)絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・2・3・4)絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)絶縁ヘクスローブドライバー(4675VDE-T8・T10・T15・T20・T25・T30)絶縁ペンチ200mm(6501VDE)絶縁平ペンチ160mm(6508VDE)絶縁ラジオペンチ200mm(6530VDE)絶縁ウォーターポンププライヤー250mm(6551VDE)絶縁斜ニッパー180mm(6602VDE)絶縁ケーブルカッター220mm(6630VDE)絶縁ナイフ(12188VDE)絶縁テープ(12191VDE)絶縁サイン(12192VDE・12193VDE)絶縁ケーブルエンドキャップ(12194VDE・12195VDE)ツールケース(13209VDE)差込角(HEX)3/8
信号ケーブル 20M
小野測器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷用途対応検出器:LG-916**、LG-9200、MP-981、MP-9820、 対応カウンタ:CT-6520**/6520B、FV-5300、TS-2700 (LG-916は使用不可)、TS-3200A (LG-916は使用不可) **:販売終了品 販売終了品MX-800 シリーズの後継機種。ケーブル長(m)20対応検出器:MP-981/MP-9820/LG-9200/LG-916**カウンタ:CT-6520B**・CT-6700・FV-5300**・TS-2700**/2800/3200A(LG-9200,LG-916**は使用不可)(**:販売終了品)信号ケーブルR04-PB6F ←→ R03-PB6MRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類D5-UL (複合5芯ビニールシースケーブル)
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ
三菱電機¥53,980税込¥59,3781個55日以内出荷から66日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個55日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ
三菱電機¥84,980税込¥93,4781個60日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA