カテゴリ
- 切削工具(39)
- 農業機械(32)
- 建材・エクステリア(30)
- 作業工具(28)
- バイク部品(25)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 制御機器(18)
- 測定用品(17)
- 建築金物(17)
- 卓上消耗品(14)
- 溶接用品(13)
- 手袋(13)
- 電気材料(11)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- メカニカル部品(9)
- 作業服(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 事務用品(7)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 塗料(4)
- 日用品(4)
- カー用品(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン)(26)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- イスカル(18)
- DAIKEN(旧:大建工業)(15)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- AFAM(アファム)(14)
- TRUSCO(12)
- ミラー(ウエルドクラフト)(11)
- ホーザン(8)
- Wera(7)
- エステー(7)
- S&K(三興製作所)(7)
- 76(ナナロク)(7)
- 日本エレパーツ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- 泉精器製作所(4)
- 新富士バーナー(4)
- 西田製作所(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「t-76」の検索結果

【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ ユニウッド(積層強化木) T76
UNION(ユニオン)¥38,980税込¥42,8781組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ユニウッド ブラウン+アルミ シルバー機能抗菌性、防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
タッチアップペン
SOFT99(16件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
T形コネクタ(分岐接続用)
ニチフ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。用途分岐接続用種類T形コネクタ
T形コネクタ 分岐接続用
ニチフ¥469税込¥5161袋(1個)当日出荷から翌々日出荷RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥979税込¥1,0771台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
No.350ニトリルハード中厚手ブルー
エステー(4件のレビュー)¥319税込¥3511双当日出荷連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 全面2層加工 突き刺し強度 ビニールの1.5倍仕様伸び:115種類中厚手引張強度108摩擦係数112
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
MAG目覚まし時計 クリアタイム
MAG(ノア精密)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771台当日出荷透明液晶を使用し、ライトボタンを押すとレンズ部全体が光ります。手のひらサイズのシンプルな目覚まし時計はわずかなスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。用途目覚まし時計付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック、ガラス寸法(mm)62×77×44質量(g)70表示方式デジタル機能電子音アラーム、スヌーズ、12/24時間表示切替電池単4アルカリ乾電池×2本湿度計対応アズワン品番65-0560-04バックライト〇アラーム対応温度計対応スヌーズ対応ライト機能対応12/24表示切替対応
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ガードマンⅡR型 T型ブンキ
マサル工業(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(2個)当日出荷から8日以内出荷●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
窓・浴室水切りワイパーシリコン
アズマ工業¥749税込¥8241個欠品中窓ガラス、浴室(壁・浴槽・ドア・フロア・カウンター・鏡)などに最適な水切りワイパーです。シリコン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット!。拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。窓ガラスのお掃除や、浴室の水アカ・カビ防止に。材質本体:ABS樹脂、グリップ:合成ゴム、水切りゴム:シリコーンゴム幅(mm)240質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×53繰り返し・詰め替え対応
No630ニトリルモデルロング3L
エステー¥849税込¥9341双当日出荷優れた耐油性です。丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。トラスコ品番424-6278材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.95色ブルーサイズ3Lタイプニトリル裏布付全長(cm)30中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり食品衛生法あり
TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から4日以内出荷総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
PCTクリア タンブラー
マルケイ(国際化工)¥589税込¥6481個当日出荷から6日以内出荷カットが際立つ新素材の透明感。耐衝撃性にも優れたタンブラー。PCTは、欧米では哺乳瓶や幼児用食器としても使われています。全面をフロスト加工することで、すり傷を目立たせないようにしています。内側にリブを設け、スタッキングをより安定させています。また、積み重ねても、食器同士がきつくはまり込みません。材質PCT電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類洋食器
三又ホース継手 H7
SK11¥789税込¥8681個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキホース内径(Φmm)6.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気ホース外径(Φmm)10
パワーガス
SOTO(17件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1パック(3本)ほか当日出荷から5日以内出荷プロパン混入のパワーガス。 1.パワーアップ 2.寒冷地での使用可 3.最後まで強い強火力 4.安全で快適使用成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)340取付方式カセットガス式寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195対応寒冷地使用可ガス容量(g)240
NOCOO容量表記入りゴミ袋 (業務用)
日本サニパック¥339税込¥3731冊(10枚)当日出荷本体に容量を印刷しており、分かりやすく管理しやすいゴミ袋です。・天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)色白半透明
T形コネクタ 分岐接続用
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷圧着位置を示す線入りです。用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ色銀種類分岐接続用端子
六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角ハンドル長さ(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ナースシューズ(2WAY)
スター・トレーディング(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981足当日出荷から5日以内出荷片足重量約140g(24.0cm)と軽量設計で疲れを感じさせないシューズです。かかとを踏んで履けるので脱ぎ履きが楽にできます。メッシュ素材を使用していますので通気性が良く快適です。足の負担を軽減するカップインソールは取り外しができますので手軽に手洗いができ。いつでも清潔さを保つことができます。材質(底部)合成底厚さ(cm)ソール:2RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)2.5
AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷温度変化のない場所での短期測定に ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)2.5周波数帯域(kHz)DC~10(-3dB)RoHS指令(10物質対応)対応
76ハイパークッションパイルソックス 5本指 ショート丈タイプ
76(ナナロク)(3件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081パック(3足)当日出荷から4日以内出荷独自の編み方で靴下の内側にナイロン糸をプラス。パイル地をギュッと圧縮し肉厚生地を実現。→体重がかかり、「踏み潰される部分」の厚みとクッション性がアップ。 破れやすいかかと、つま先部分の糸を増やして強度をアップ。 ボディ部分の前部、後部の畦目を変えることによりフィット性をアップ。 甲部分はメッシュ編み仕様。ムレにくく快適通気性をアップ。 ダブルサポートにより、靴の中でのズレ防止、ストレスを軽減。快適着用感をアップ。材質ポリエステル、綿、ポリウレタン、その他サイズ(cm)25~27入数3足かかとからの長さ(cm)13丈区分ショート指タイプ5本指
落し16Φボルト式
岡田装飾金物¥4,998税込¥5,4981組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)1020RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
76ハイパークッションパイルソックス 5本指 レギュラー丈タイプ
76(ナナロク)(8件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081パック(3足)当日出荷独自の編み方で靴下の内側にナイロン糸をプラス。パイル地をギュッと圧縮し肉厚生地を実現。→体重がかかり、「踏み潰される部分」の厚みとクッション性がアップ。 破れやすいかかと、つま先部分の糸を増やして強度をアップ。 ボディ部分の前部、後部の畦目を変えることによりフィット性をアップ。 甲部分はメッシュ編み仕様。ムレにくく快適通気性をアップ。 ダブルサポートにより、靴の中でのズレ防止、ストレスを軽減。快適着用感をアップ。材質ポリエステル、綿、ポリウレタン、その他サイズ(cm)25~27入数3足かかとからの長さ(cm)23丈区分レギュラー指タイプ5本指