カテゴリ
- 建材・エクステリア(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- 制御機器(18)
- 空調・照明・電設資材(15)
- バイク部品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 家電(9)
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 機構部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- メカニカル部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンキン(33)
- コガネイ(17)
- 岩崎電気(10)
- オーム電機(7)
- 日本ナインスター(7)
- 日本エレパーツ(7)
- CKD(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- TRUSCO(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- サンポール(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- タカノ(4)
- 旦暮商店(4)
- いろはインク(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ブランドをもっと見る
「t-850」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
丸紐ネックストラップ
多摩電子(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、デジタルカメラなどを首かけスタイルで楽しめる、シンプルな丸紐タイプのネックストラップ。 長さ調整アタッチメント&携帯電話などを脱着できるバックル付。タイプネックストラップ耐荷重(kg)5ストラップ長(mm)約460(取付け紐部除く)耐荷重(g)約5000![防振・耐切創手袋 マックグリーン マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08443504-230508-02.jpg)
防振・耐切創手袋 マックグリーン
マックス[手袋](25件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581双当日出荷この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。用途林材業用グローブ色ネイビー/グレー入数(双)1機能防振・耐切創材質(甲)アラミド繊維材質(掌側)人工皮革耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ラチェットデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から9日以内出荷付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド
イタミアート(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷自動車のタイヤで踏むだけでポール台として固定可能。水や場所も取らず簡単設置。用途自動車のタイヤで踏む事で固定されるので設置が簡単でスチール製で丈夫仕様組み立て式材質スチール質量(kg)2.3色黒内径(Φmm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×150×450適合ポール外径(Φmm)25
シームレスラインランプ
DNライティング(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から6日以内出荷端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
ステンレス 三角リンク
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷接続部は溶接していますので丈夫です。用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
シームレスラインランプ
DNライティング¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から22日以内出荷シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間品種シームレスラインランプ
インパクト用ロングソケット(差込角25.4)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP5045(対辺24~60mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺24~60mm)ソケット形状6角
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥15,980税込¥17,5781箱(50本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルブラッシュペン
トンボ鉛筆¥299税込¥3291本当日出荷から4日以内出荷筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
インパクト用ディープソケット
トップ工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌日出荷付属品Oリング・ピン付差込角(mm)25.4[1/1]全長L(mm)108寸法l(mm)29ソケット形状6角
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
アルミトランク(A型)
ダイトウトランク¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷から21日以内出荷軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
スリットストレート 8mm/50m巻
千代田通商¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3501質量(kg)5.55色ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50内径(Φmm)5外径(Φmm)8
ポップアップトースター
アイリスオーヤマ¥5,698税込¥6,2681台翌々日出荷キッチンに馴染むステンレス調デザインのポップアップトースターです。ハイパワー火力で表面はカリッと、中はふっくらとした美味しいトーストが焼き上がります。焼き色調節ダイヤル付き(1~7)でお好みの焼き加減が設定できます。冷凍保存したパンや冷めてしまったトーストの温め直しも可能です。仕様【焼き色調節】無段階(1~7)材質ステンレス寸法(mm)約154×280×187色ホワイト質量(g)1400電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)850コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パン投入口】約32×135×119適合サイズ【パン】4~8枚切り(山切りパン非対応)保証期間お買い上げ日より1年間モード【調理モード】冷凍パン・再加熱・取消
G-TAPEロングサイズ
王将(須佐製作所)¥839~税込¥923~1個翌々日出荷簡単巻くだけ!スベリ止め効果抜群! 雨、汗に効く!濡れても変わらないグリップ力!! しっとりとした握り心地でクッション性に優れ疲れを緩和してくれます。用途自分仕様カスタマイズに。 重ね巻きで附とグリップに! 職別として!幅(mm)31厚さ(mm)0.6全長(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナーカートリッジ NEC対応 PR-L8500-12
エコリカ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種MultiWriter8200/MultiWriter8200N/MultiWriter8250/MultiWriter8250N/MultiWriter8400N/MultiWriter8450N/MultiWriter8450NW/MultiWriter8500N種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:2.43、本体:2.00色ブラック適合機種メーカーNEC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:150×465×265印字枚数14000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番PR-L8500-12入数(本)1




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)




![防振・耐切創手袋 マックグリーン マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08443504-230508-02.jpg)