カテゴリ

  • オフィス家具(4,230)
  • 切削工具(1,764)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,688)
  • 自動車純正部品(1,483)
  • バイク純正部品(999)
  • パソコン/周辺機器(831)
  • 作業工具(802)
  • メカニカル部品(736)
  • 制御機器(609)
  • 農業機械(486)
  • 物流用品(432)
  • バイク部品(384)
  • 空調・電設資材(223)
  • ねじ・ボルト・釘(219)
  • 測定用品(215)
  • 建築金物(200)
  • 機構部品(195)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(191)
  • 科学研究・開発用品(169)
  • 自動車補修部品(163)
  • 電気材料(161)
  • 配管・水廻り設備部材(154)
  • 自転車部品(145)
  • 油圧機器・油圧ホース(126)
  • FA担当者のオススメ新商品(105)
  • 事務用品(104)
  • カー用品(95)
  • 卓上消耗品(86)
  • 医療(83)
  • 家電(78)
  • 建材・エクステリア(73)
  • 保管用品(66)
  • 作業服(66)
  • 電動工具(66)
  • 船舶用品・漁業資材(62)
  • 店舗什器・備品(61)
  • トラック用品・パーツ(59)
  • トラック純正部品(57)
  • 厨房用品(55)
  • 清掃用品(55)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 学童・教育用品(40)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
  • 安全標識(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 安全用品(31)
  • 防災用品(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 照明(28)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • 塗料(25)
  • 空圧工具(25)
  • 梱包用品(24)
  • バッテリー・電装(24)
  • 手袋(23)
  • 研磨材(23)
  • 防犯用品(20)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 溶接用品(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • 住設機器(17)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 安全保護具(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • テープ(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 縫製用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 日用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 農具(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • マスク(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • エンジン工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 理美容(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 食品・飲料(1)

「t-9」の検索結果

関連キーワード
18,510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル T-9 サトーパーツターミナル T-9サトーパーツ(2件のレビュー)
3,588税込3,947
1個
当日出荷
定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)13パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
ボックスレンチ9 マキタボックスレンチ9マキタ(5件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
耐熱・溶接安全靴 T-9 ドンケル耐熱・溶接安全靴 T-9ドンケル
6,998税込7,698
1足
3日以内出荷から46日以内出荷
耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴 高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け形状ミドルカット質量(g)1120(26.0cm1足)材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)機能耐熱標準質量(g)1000(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ革靴
LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T9アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
3日以内出荷
★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26
T-9 スペード カッター RIDGID(日本エマソン)T-9 スペード カッターRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
油脂や泥などぎっしり詰まった配管に使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97925モデル番号:T-9ブレードサイズ(mm)89
CO2サクゲンコンテナ T-9 積水テクノ成型CO2サクゲンコンテナ T-9積水テクノ成型
12,980税込14,278
1セット(5個)
4日以内出荷
エコマーク認定認定関連資料ちらし(1.58MB)エコマーク認定番号24 118 009
T 9 (BORE TORX)キーレンチ エスコT 9 (BORE TORX)キーレンチエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
形状L型エスコ品番EA683EC-9
CO2サクゲンコンテナ T-9-2 積水テクノ成型CO2サクゲンコンテナ T-9-2積水テクノ成型
12,980税込14,278
1セット(5個)
4日以内出荷
エコマーク認定認定関連資料ちらし(1.58MB)エコマーク認定番号24 118 009
(90011)スペーサ,T=9.0,T=9.0(バルブ システム) 日野自動車(90011)スペーサ,T=9.0,T=9.0(バルブ システム)日野自動車
894税込983
1個
7日以内出荷
T 9x160mm [Torx]ビット エスコT 9x160mm [Torx]ビットエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
全長(mm)160両頭機能片頭刃先マグネットあり先端サイズT9エスコ品番EA550CE-9軸径(Φmm)3.5先端形状トルクス本数1
ロイヤルバット T-9 太幸ロイヤルバット T-9太幸
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。組み合わせやすいサイズ展開でスタッキングもOK。カラフルな彩りは、アイキャッチ効果を高めます。
外寸(mm)415×205×25
T 9x 89mm [Torx]ドライバービット エスコT 9x 89mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,420税込1,562
1本
翌日出荷
全長(mm)89先端サイズT9差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-21両頭機能片頭
T 9x101mm [Torx]キーレンチ エスコT 9x101mm [Torx]キーレンチエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
サイズT9軸長(mm)101アズワン品番64-2231-10
(MC573)SPACER T=9 三菱ふそう(MC573)SPACER T=9三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ベンディング8t・9t用 Ass'y 日東工器ベンディング8t・9t用 Ass'y日東工器
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
用途ベンド仕様上刃・下刃セット適合機種MW-50
T 9x 70mm [Torx]ドライバービット エスコT 9x 70mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
全長(mm)70先端サイズT9差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-23両頭機能片頭
T 9x 40mm [Torx]T型レンチ エスコT 9x 40mm [Torx]T型レンチエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック全長(mm)75サイズT9質量(g)15軸長(mm)40アズワン品番64-7871-11
T 9x152mm [Torx]ドライバービット エスコT 9x152mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
全長(mm)152先端サイズT9差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-22両頭機能片頭
T 9x 60mm [Bore Torx]ドライバー エスコT 9x 60mm [Bore Torx]ドライバーエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SD-9種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T 9x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 9x25mm [Torx]ドライバービットエスコ
225税込248
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT9エスコ品番EA611GL-9先端形状トルクス本数1
TANK COMP.,F*T-9* ホンダTANK COMP.,F*T-9*ホンダ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
M6T=9D23.8SPカラー POSH FaithM6T=9D23.8SPカラーPOSH Faith
499税込549
1セット
翌々日出荷
2PCS
T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)140精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-3
T 9x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコT 9x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭種類トーション先端サイズT9エスコ品番EA611BJ-22先端形状トルクス本数1
CASE,DRIVE C*T-9*   40520001030YG ホンダCASE,DRIVE C*T-9* 40520001030YGホンダ
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
CASE,DRIVE C*T-9*   40510001020YF ホンダCASE,DRIVE C*T-9* 40510001020YFホンダ
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
ブラケツト 20 1XB-2381T-09 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 20 1XB-2381T-09YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
T 9x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコT 9x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,090税込2,299
1本
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT9軸長(mm)100アズワン品番64-7871-76
T 9-T40 8本組(TORX)キーレンチ エスコT 9-T40 8本組(TORX)キーレンチエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
形状ナイフ型エスコ品番EA683EH
CASE,DRIVE C*T-9*   40520040000YJ ホンダCASE,DRIVE C*T-9* 40520040000YJホンダ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
CASE,DRIVE C*T-9*   40510040000YJ ホンダCASE,DRIVE C*T-9* 40510040000YJホンダ
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
スパナ T-9F/MB-03A 日東工器スパナ T-9F/MB-03A日東工器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R)坂口電熱
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183プラグあり
T 9x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁) エスコT 9x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
全長(mm)154両頭機能片頭先端サイズT9エスコ品番EA560-30軸径(Φmm)9先端形状トルクス本数1
T 9x 79mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball) エスコT 9x 79mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)エスコ
1,700税込1,870
1本
翌日出荷
サイズT9軸長(mm)79
T 9x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT 9x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,900税込2,090
1本
翌日出荷
商品構成単品
交換こて先(T9シリーズ) HAKKO(白光)交換こて先(T9シリーズ)HAKKO(白光)
8,398税込9,238
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
交換こて先(T9シリーズ)
コンテナカバー T 9/1 ケルヒャーコンテナカバー T 9/1ケルヒャー
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバー。ナイロン製。T 9/1 Bp用
T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様) エスコT 9x101mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)エスコ
995税込1,095
1本
翌日出荷
ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT9軸長(mm)101アズワン品番64-2231-07
T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコT 9x101mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)エスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT9軸長(mm)101アズワン品番64-2230-88
...