カテゴリ
- 自動車純正部品(157)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
- ねじ・ボルト・釘(82)
- オフィス家具(49)
- 制御機器(41)
- 農業機械(31)
- パソコン/周辺機器(29)
- 切削工具(26)
- 建築金物(25)
- 作業工具(22)
- 自動車補修部品(19)
- バイク純正部品(17)
- メカニカル部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- バイク部品(12)
- 農業・園芸資材(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 家電(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- カー用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 物流用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(153)
- MAZDA(マツダ)(135)
- 大阪魂(82)
- イトーキ(44)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- 水本機械製作所(28)
- イメージニクス(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- 武蔵オイルシール工業(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- ホンダ(10)
- モリマーキンキ(10)
- ニッサン(9)
- エスコ(8)
- 三菱電機(8)
- ワルター(8)
- イスカル(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「t-9d」の検索結果

T型LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
LED電球
OSRAM(オスラム)¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷から8日以内出荷密閉器具にも対応用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適全長(mm)114電圧(V)100-200定格電圧(V)100~240口金E26定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球LED寿命(時間)15000直径(mm)41電球の種類LED再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から33日以内出荷端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
直流操作形電磁継電器 SRD-Tシリーズ
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40(45)、【消費電力 [W]】3.3(2.2)、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
スクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥98,980~税込¥108,878~1台7日以内出荷から32日以内出荷6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。材質(本体)鋼板材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合
...