カテゴリ
- 農業機械(467)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- 測定用品(166)
- 制御機器(159)
- バイク部品(152)
- 空調・照明・電設資材(143)
- 切削工具(109)
- 配管・水廻り設備部材(67)
- 作業服(62)
- 自動車補修部品(52)
- パソコン/周辺機器(52)
- 事務用品(44)
- 店舗什器・備品(39)
- フォークリフト・産機・建機用品(35)
- 作業工具(31)
- 医療(26)
- 機構部品(23)
- 印刷用紙/インク/印刷機(23)
- 卓上消耗品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 溶接用品(19)
- 建材・エクステリア(18)
- 梱包用品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 電気材料(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 家電(13)
- メカニカル部品(11)
- 整備工具・収納(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- オフィス家具(8)
- 防犯用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 研磨材(8)
- 縫製用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 電動工具(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 建築金物(6)
- 物流用品(5)
- 厨房用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- タイヤ・足回り(5)
- バッテリー・電装(5)
- カー用品(5)
- 自転車部品(5)
- テープ(4)
- 安全標識(4)
- 清掃用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 保管用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(465)
- イチネンTASCO(277)
- CKD(119)
- Gクラフト(100)
- ミドリ安全(56)
- TRUSCO(33)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
- SKC(環境測定)(29)
- コガネイ(28)
- サカセ化学工業(27)
- イスカル(25)
- アルファ[販促](25)
- IDEC(和泉電気)(20)
- アソー(20)
- ヤンマー(20)
- omron(オムロン)(17)
- 富士電機(16)
- MOXA(15)
- ナカバヤシ(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「t-a4」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ有 OPP袋 オーピーパック テープ付 T-A4 100枚入 福助工業
福助工業¥1,398税込¥1,5381袋(1点)5日以内出荷粘着テープつきなので、カンタンに閉じられます。透明性に優れたOPP製です。使い勝手も色々です。寸法:(310+40)×225mm。改正食品衛生法 対応品。材質OPPサイズ長辺×短辺:(310+40)×225
テープ付きOPP袋
モリヤマ化成¥1,498税込¥1,6481パック当日出荷から8日以内出荷小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
熱線式風速計
イチネンTASCO¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷マイクロガラスビードサーミスターセンサー。 ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。 ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。 風量演算機能付。 便利な伸縮型ロッド 本体背面にマグネットフック付。測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/hセット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000質量(g)340(電池含む)電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ使用環境温度(℃)-20~+50
ボール紙 1パック100枚入
今村紙工(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷低価格を追求しコスト削減をサポート。表面は白、裏面はグレーのボール紙。用途郵便物などのあて紙に材質白ボール厚さ(mm)0.7色表面は白、裏面はグレー坪量(g/m2)550
グロスメーター(光沢測定器)
イチネンTASCO¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。 ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。用途車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。 コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。 清掃業者の作業管理に。 樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
(帯電防止)ラミネートフィルム100μ
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100枚)ほか当日出荷帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208385-191029-02.jpg)
オーバンド1kg袋
共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1ケース(10袋)当日出荷から32日以内出荷アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧シリンダ 10Z-3TA40N
ParkerTAIYO¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から11日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷内径(Φmm)40取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1色黒使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ)
HEIKO(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。テープ部分(mm)40
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フェルール TAシリーズ
東洋技研¥949~税込¥1,044~1セット(100個)当日出荷フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
A4サイズレタートレー
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷積み重ねて整理可能なA4サイズトレーです。用途デスク周りの収納トレーとして。材質ポリスチレンサイズA4高さ(mm)65質量(g)286奥行(mm)350間口(mm)257外寸法・高さ(mm)65収納の目安A4用紙500枚外寸法・奥行(mm)350外寸法・間口(mm)257有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)55有効内寸法・幅(mm)245
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)¥809税込¥8901袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1色透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
NTYメタルジョイント
NTY(エヌティワイ)¥1,198税込¥1,3181セット翌日出荷・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(※六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)適合径(Φmm)48.6
UVブラックライト(3灯)
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
前倒れ防止プレート「おじぎ防止板」
ジャストコーポレーション(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(5枚)当日出荷前倒れしやすい薄いカタログやチラシ・案内用紙などを押さえるクリアプレートです!。透明素材の為、チラシやパンフレットの表紙を隠すことなく見せることが可能。入れ口がフラットであれば、今お使いのスタンドにもご利用いただけます。用途カタログスタンドやパンフレットスタンドなどのチラシの前倒れを防ぐ商品材質PET 厚み2mm色クリア寸法(幅W×奥行D)(mm)210×287適合サイズA4
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
スーパーツール(8件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
...


















![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208385-191029-02.jpg)