カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t-fu-2」の検索結果

ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
前輪 ステンレスホイール
アサヒサイクル(10件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本4日以内出荷から10日以内出荷一般的な交換用リム組みですセット内容ハブナット、ワッシャー材質ステンレス、スチール軸長(mm)145規格W/Oエンド幅(mm)93前後区分前輪
LiTime ヒューズ 250A
LiTime¥1,798税込¥1,9781式6日以内出荷ヒューズ 12V/24V 250A 3個入り。「回路保護」Litime製の32V 250A定格のANLヒューズは、高電流のDC回路を保護するのに適した製品です。250Aという高い電流容量が特徴で、大電力機器や大型の電気設備を使用する際、回路を過電流から確実に保護できます。「高品質」Litimeの250AのANLヒューズには、金属表面を覆うメッキ処理によって、錆びや湿気の影響を防ぎ、耐食性が大きく向上しています。金メッキのおかげで、ANLヒューズの導電性能は長期にわたり安定し、製品の耐用年数が大幅に伸びています。「取付簡単」LitimeのANLヒューズは、取り付けと交換が簡単な設計になっています。「用途が幅広い」LitimeのANLヒューズは、電気機器やシステムを過電流から保護する重要な部品で、太陽光発電や家庭用の独立電源など、用途は非常に幅広いです。