カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「t-k3a-2650wh」の検索結果

電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 一括スイッチ 熱に強い二重構造 スイングプラグ コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷一括スイッチ付きの6個口、雷ガード搭載の電源タップです。PCやテレビ周りの電源をまとめてON/OFFでき、待機電力対策に役立ちます。雷サージ対策、スイングプラグ、二重被ふくコード、絶縁キャップ付きで、白色のシンプルな電源タップを探す方におすすめです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ集中スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター×