電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 一括スイッチ 熱に強い二重構造 スイングプラグ コンセント
(1件のレビュー)一括スイッチ付きの6個口、雷ガード搭載の電源タップです。PCやテレビ周りの電源をまとめてON/OFFでき、待機電力対策に役立ちます。雷サージ対策、スイングプラグ、二重被ふくコード、絶縁キャップ付きで、白色のシンプルな電源タップを探す方におすすめです。
- 仕様
- 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○
- 材質
- 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
- 色
- ホワイト
- スイッチ
- 集中スイッチ
- 定格
- 125V・15A・1500W
- 適合規格
- PSE適合
- コンセント個数
- 6個口
- プラグ
- 2ピン・スイングプラグ
- フック
- 【壁掛け用】×
- ノイズフィルター
- ×
- マグネット
- ×
- 差込口形状
- 【本体】2ピン
- 雷ガード
- ○
- 埃防止シャッター
- ×
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。2P電源タップ の新着商品
カテゴリ




























