カテゴリ
- 農業機械(356)
- 自動車純正部品(75)
- 自動車補修部品(20)
- バイク部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(13)
- パソコン/周辺機器(9)
- 家電(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- メカニカル部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- ATEN(2)
- BIGM(丸山製作所)(356)
- brembo(2)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
- CKD(3)
- IDEC(和泉電気)(10)
- KEMET(3)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SMC(10)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- イスカル(2)
- エレコム(5)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(36件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート


電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ほこり防止シャッター付きの6個口、雷ガード搭載電源タップです。ブラックでテレビ裏やPC周りに馴染み、未使用差込口へのほこり侵入を抑えて火災予防に配慮。スイングプラグ、絶縁キャップ、耐熱性差込口を備え、古い電源タップの買い替えにも適しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○




電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。コンセント個数6個口コード長さ(m)3フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○


電源タップ 延長コード 4個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ほこり防止シャッター付きの4個口、雷ガード搭載電源タップです。ブラックでテレビ裏やPC周りに馴染み、未使用差込口へのほこり侵入を抑えて火災予防に配慮。スイングプラグ、絶縁キャップ、耐熱性差込口を備え、古い電源タップの買い替えにも適しています。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 4個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷テレビやパソコン周りに使いやすい、雷ガード付き電源タップです。4個口で、レコーダー、外付けHDD、ゲーム機などの電源確保に便利。個別スイッチ、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で、節電と火災予防を両立できます。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ◯定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×240×32※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷テレビやパソコン周りに使いやすい、雷ガード付き電源タップです。6個口で、レコーダー、外付けHDD、ゲーム機などの電源確保に便利。個別スイッチ、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で、節電と火災予防を両立できます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ◯定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
トルクモーター ワールドKシリーズ 6W
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.006種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)70
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら