曜日別特売

電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント

電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード スイングプラグ コンセント - エレコム
(1件のレビュー)

雷ガード付き4個口の電源タップです。コンパクトなホワイトタイプで、デスク周りや寝室、テレビ周辺のちょっとした電源増設に便利。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、耐熱性差込口を備え、PCやAV機器の雷対策にも役立ちます。

仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色
ホワイト
定格
125V・15A・1500W
適合規格
PSE適合
コンセント個数
4個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
プラグ
2ピン・スイングプラグ
フック
【壁掛け用】×
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
雷ガード
◯
埃防止シャッター
×
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
T-KS02-2410WH 7421615374216153T-KS02-2410WH1711
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月24日
T-KS02-2420WH 7421616274216162T-KS02-2420WH2332
¥2,420
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
T-KS02-2430WH 7421617874216178T-KS02-2430WH2953
¥2,620
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74216153
2023-01-21
用途: 家電の設置
製造業

まだ落雷などの経験が有りませんので効果は分かりませんがもしもの時の備えです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする