カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「t-kst02-22410wh」の検索結果

電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷雷ガードとほこり防止シャッターを備えた4個口の電源タップです。コンパクトでデスクや寝室の電源増設に使いやすく、未使用差込口へのほこり侵入を抑えます。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード付きで、火災予防と雷対策を両立します。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード◯埃防止シャッター○