電源タップ 延長コード 4個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
(2件のレビュー)雷ガードとほこり防止シャッターを備えた4個口の電源タップです。コンパクトでデスクや寝室の電源増設に使いやすく、未使用差込口へのほこり侵入を抑えます。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード付きで、火災予防と雷対策を両立します。
- 仕様
- 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
- 材質
- 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
- 色
- ホワイト
- 定格
- 125V・15A・1500W
- 適合規格
- PSE適合
- コンセント個数
- 4個口
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
- プラグ
- 2ピン・スイングプラグ
- フック
- 【壁掛け用】×
- 使用地区
- 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
- ノイズフィルター
- ×
- マグネット
- ×
- 差込口形状
- 【本体】2ピン
- 雷ガード
- ◯
- 埃防止シャッター
- ○
- 内容量
- 1個
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ




























