カテゴリ

  • 自動車純正部品(3,141)
  • 農業機械(375)
  • トラック純正部品(196)
  • 制御機器(107)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 切削工具(48)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 電気材料(19)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 物流用品(14)
  • 住設機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 作業工具(10)
  • バイク純正部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 医療(5)
  • 作業服(5)
  • 保管用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 安全標識(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-md」の検索結果

4,204件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックディスクΦ50 TRUSCO

    マジックディスクΦ50

    TRUSCO(37件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
    用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
  • 差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO

    差替ドライバー用ロング両ビット

    TRUSCO(25件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
    用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼軸無電解ニッケルメッキ商品構成単品
  • 配線ダクト TRUSCO

    配線ダクト

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
    用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(9件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
    仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤透明種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
  • 板ラチェット差替えドライバセット KTC

    板ラチェット差替えドライバセット

    KTC(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番373-8833セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)種類セット品先端形状プラス/六角商品構成セット品
  • マクラ土のう TRUSCO

    マクラ土のう

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番114-5559材質ポリエチレン(PE)質量(g)185縦(mm)250横(mm)900
  • マジックディスク TRUSCO

    マジックディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(50枚)
    当日出荷
    番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
    用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。仕様穴なしタイプ適合機種信濃機販色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最高周速度39.2m/S(2355m/min)外径(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0972
  • 帆布メール用ボストン馬蹄錠タイプ 三栄産業
    ブルー
    グリーン
    ブラック
    レッド

    帆布メール用ボストン馬蹄錠タイプ

    三栄産業(3件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。既にお持ちの南京錠等で施錠可能な金具の付いたタイプです。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。ポケット上部には時間指定等のシールを張るためのスペースがあります。
    用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。材質帆布
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得無特性難燃
  • マグネット付電気スタンド TRUSCO

    マグネット付電気スタンド

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。 強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。 フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
    トラスコ品番219-8533質量(kg)1.4電源(V)AC100全高(mm)473口金E26コード長さ(m)2吸着力(N)800照明定格AC100V/100W以下
  • 精密ドライバーセット TL

    精密ドライバーセット

    TL(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(6本)
    当日出荷
    作業性の高いサイズをセットした精密ドライバーセット。
    用途メガネ・時計の補修や精密作業に。商品構成セット品
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ
    クリア
    ブルー
    レッド
    イエロー

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(12件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(100個)
    当日出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
  • 音波式ベルト張力計 U-550用オプション ゲイツ・ユニッタ・アジア

    音波式ベルト張力計 U-550用オプション

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
  • マルチドライバー TRUSCO

    マルチドライバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-6544種類電工ドライバー/差替式ドライバー材質(ビット)特殊鋼軸無電解ニッケルメッキ商品構成単品材質(ホルダー)ナイロン樹脂材質(ラバー)軟質塩ビ
  • マガジンドライバーロング TRUSCO

    マガジンドライバーロング

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番300-6981セット内容マイナスビット:4.5、5.5、6.5mm/プラスビット:No.0、No.1、No.2/ヘックスローブビット:T20、T25全長(mm)235質量(g)190種類セット品軸長(mm)128材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • マルチドライバーセット TRUSCO

    マルチドライバーセット

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-6552セット内容両頭ビット(+)2×65、(+)2×85、(+)2×150/段付ビット(+)1×100、(+)2×150/両頭ビット(+)2×(-)6.0×150mm 計6本セット種類セット品材質(ビット)クロムバナジウム鋼商品構成セット品ビットニッケルメッキ
  • モールドどんぶり TRUSCO

    モールドどんぶり

    TRUSCO
    ¥739~税込¥813~
    1袋(50枚)
    当日出荷
    紙素材のため、使い捨てのスコップ変わりとして工業用の粉類などを掬う時に使えます。液体であれば、1時間程度は持つので作業中の染料等を混ぜる容器としても使用可能です。可燃物の為、ゴミ処理が簡単です。
    用途使い捨て容器として、工業用資材入れに。材質パルプモールド(バガス・パルプ)色白商品タイプ本体
  • スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイト

    スーパーボールポイント 六角棒スパナ

    エイト
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(7本)
    当日出荷
    ラジコン・ホビーによく使う細径サイズのテーパーヘッド、セミロング長さ6本と0.89mmドライバーのセット
    用途六角穴付ボルトの締緩仕様細径セット、ドライバーL型トラスコ品番432-8221セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4(mm)、六角棒ドライバー(0.89mm)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)83.5タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントサイズ規格ミリ
  • マガジンラチェットドライバー TRUSCO

    マガジンラチェットドライバー

    TRUSCO
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット
    当日出荷
    この1本で8サイズに対応できます。 GSマーク認証のエルゴデザインハンドルです。 ダイヤル式ラチェット機能付(最高トルク24Nm)です。
    仕様【ダイヤル右】右回転の締め付け用/【ダイヤル中】固定式のノーマル型/【ダイヤル左】左回転の緩め作業用トラスコ品番148-2999セット内容刃先:マイナスビット:[[-]]4.5、[[-]]5.5、[[-]]6.5、プラスビット:[[+]]No.0、[[+]]No.1、[[+]]No.2、ヘックスローブビット:T-20、T-25商品構成セット品
  • 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM) コクヨ
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM)

    コクヨ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    透明ボディを採用したTRANSPARENT MECHANISMシリーズの2way携帯ハサミです。2つのモードで使える便利な携帯ハサミ。キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。
  • 木工用ドリルビット TRUSCO

    木工用ドリルビット

    TRUSCO
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
  • 鉄工用ミドルタイプチタンドリル GREAT TOOL

    鉄工用ミドルタイプチタンドリル

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。
    用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • DVDラベル マルチタイプ 内円小 マルチプリント紙 エレコム

    DVDラベル マルチタイプ 内円小 マルチプリント紙

    エレコム
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    内径17mmタイプのDVDラベル。メディア20枚分のマルチプリント用紙ラベルが作成できます。
    色ホワイト直径(Φmm)【 DVDラベル】116内径(Φmm)【DVDラベル】17寸法(幅W×奥行D)(mm)【用紙】148×148用紙マルチプリントラベル数20枚入(20シート)
  • 帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ 三栄産業
    ブルー
    グリーン
    ブラック
    レッド

    帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ

    三栄産業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。
    用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。材質帆布
  • 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO

    木工用ドリル(ショートタイプ)

    TRUSCO
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ
    ブルー
    レッド
    イエロー

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形

    ニチフ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • TMDBオイレス タフメット オイレス工業

    TMDBオイレス タフメット

    オイレス工業
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+150
  • MY DOCK STATION 8-IN-1 JTT

    MY DOCK STATION 8-IN-1

    JTT
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品は、USB-CポートからHDMI / RJ45 / microSD/ SD / USB-C / USB-A×2 / PD100W給電機能を追加することができます。USB-Cポート1つで、デスクトップパソコンのような様々な機器の接続が可能となります。
    仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、USB-C(USB2.0)、HDMI (最大4K/30Hz)、USB-A(USB3.0)、USB-A(USB2.0)、SDカード(UHS-I対応)、microSDカード(UHS-I対応)、RJ45(最大100Mbps)色メタルグレー質量(g)約65対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約152×33×14
  • MY DOCK STATION 5-IN-1 iOS JTT

    MY DOCK STATION 5-IN-1 iOS

    JTT
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    iOSポート搭載のiPhoneやiPadの機能を拡張することができるドッキングステーションです。最大5V/2Aの給電をしながら、HDMI出力 (ミラーリング)が可能で、オーディオポート(イヤホン・マイク)、USBポート×2を拡張。充電に利用するiOSケーブルを接続して給電ができ、テレビなどにHDMI出力しながら充電が可能です。
    色ホワイト質量(g)約35対応OSiOS10以降、iOS端子(8pin)搭載のiPhone、iPad保証期間ご購入より3カ月間接続端子iOS端子(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約51×80×15ケーブル長(cm)約10ポート拡張:HDMI(最大1080P)、3.5mmオーディオ(イヤホン・マイク)、USB-A(2.0)×2、iOS端子(給電)
  • マルチ収納リュック DBLTACT
    グレー
    ブラック

    マルチ収納リュック

    DBLTACT
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷
    落ち着きのある杢調生地を使用したビジネスライクなデザイン! 大容量収納リュック 前面ポケット2ヶ所付 ノートブック型PC(13インチ)がすっぽり入る内ポケット
    材質杢調生地質量(g)約600寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約535×310×170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ・TM) コクヨ
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ・TM)

    コクヨ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    透明ボディを採用したTRANSPARENT MECHANISMシリーズの針のいらないステープラーです。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。手のひらサイズの使いやすさにこだわったコンパクトタイプでコピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじられます。とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。
    グリーン購入法適合
  • プライバシーフィルター_マグネット式_13.3型ワイド対応 サンワサプライ

    プライバシーフィルター_マグネット式_13.3型ワイド対応

    サンワサプライ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1枚
    当日出荷
    瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。 ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。 液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。 モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。 フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。 アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。上部ベゼル6~7mm対応。 両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。
    セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4フィルターサイズ(inch)13.3表面仕様左右プライバシー
  • デュアルスポーツミラー単体 DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)

    デュアルスポーツミラー単体

    DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    付属品デュアルスポーツミラー(片側1個)仕様左右共通 汎用色ブラックタイプデュアルスポーツミラー関連部品品番:DTM-DS3.5,DTM-DS6.0,DTM-ARM3.5,DTM-ARM6.0素材ミラー:Zytel高強度ナイロン樹脂
  • MY DOCK STATION 2-IN-1 JTT

    MY DOCK STATION 2-IN-1

    JTT
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからHDMI×2画面出力が可能となり、。同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。
    仕様拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2色メタルグレー質量(g)約39対応OSWindws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約50×58×12ケーブル長(cm)約10
  • 軸(逆転) TRUSCO

    軸(逆転)

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-7089軸径(Φmm)6全長(mm)56材質/仕上アルミ質量(g)50ねじ逆転枚数装着枚数:1~5適合外径(Φmm)50.4、76.2アズワン品番64-8728-63
  • 軽量実験用作業台 ダークグレー(KA/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板2枚付/固定式) サカエ

    軽量実験用作業台 ダークグレー(KA/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板2枚付/固定式)

    サカエ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷
    メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。また天板(ホワイト色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。付属品中板高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75色(脚部)ダークグレー
  • 軸(正転) TRUSCO

    軸(正転)

    TRUSCO
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    ねじ正転
  • Lovato 遅延リレー Lovato

    Lovato 遅延リレー

    Lovato
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    8日以内出荷
  • プライバシーフィルター_マグネット式_14.0型ワイド対応 サンワサプライ

    プライバシーフィルター_マグネット式_14.0型ワイド対応

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷
    瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。 ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。 液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。 モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。 フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。 アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。上部ベゼル6~7mm対応。 両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。
    セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4フィルターサイズ(inch)14表面仕様左右プライバシー