カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「t-st02n-2450wh」の検索結果

電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ほこり防止シャッター付き、4個口の電源タップです。コンパクトで寝室やデスク周りに使いやすく、スイングプラグで壁際にもすっきり配線できます。絶縁キャップ、二重被ふくコード、耐熱性差込口を備え、火災予防を重視する方に適しています。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○