曜日別特売

電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント - エレコム電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント - エレコム

ほこり防止シャッター付き、4個口の電源タップです。コンパクトで寝室やデスク周りに使いやすく、スイングプラグで壁際にもすっきり配線できます。絶縁キャップ、二重被ふくコード、耐熱性差込口を備え、火災予防を重視する方に適しています。

材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色
ホワイト
スイッチ
×
定格
125V・15A・1500W
適合規格
PSE適合
コンセント個数
4個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く
機能
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
プラグ
2ピン・スイングプラグ
フック
【壁掛け用】×
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
雷ガード
×
埃防止シャッター
○
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
T-ST02N-2410WH 3189965731899657T-ST02N-2410WH約1761
¥1,890
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
T-ST02N-2420WH 3189966631899666T-ST02N-2420WH約2442
¥2,070
¥1,598
¥1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月17日
T-ST02N-2430WH 3189967531899675T-ST02N-2430WH約3123
¥2,380
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
T-ST02N-2450WH 3189968431899684T-ST02N-2450WH約4485
¥3,010
¥2,398
¥2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする