カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「t-tr01-2300wh」の検索結果

電源タップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ コンセント
エレコム(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷1つのコンセントから3方向に分配できる3口トリプルタップです。差し込み方向をそろえやすく、壁際や家具裏で配線が飛び出しにくいのが特長。ACアダプター、充電器、ルーター、テレビ周辺のコンセント増設に便利で、シンプルに使いたい方に向きます。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグ2ピン仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×、【スイングプラグ】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)40スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口コネクタ形状×対応機種×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×26コード×定格出力電圧-フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流-差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×