カテゴリ

  • 自動車純正部品(35,704)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,522)
  • 農業機械(11,614)
  • 制御機器(11,266)
  • バイク純正部品(10,812)
  • 物流用品(10,206)
  • ねじ・ボルト・釘(8,909)
  • パソコン/周辺機器(8,715)
  • 切削工具(8,674)
  • オフィス家具(8,649)
  • 機構部品(6,181)
  • メカニカル部品(6,069)
  • トラック純正部品(6,059)
  • 作業工具(5,768)
  • バイク部品(5,281)
  • 配管・水廻り設備部材(5,101)
  • 作業服(4,887)
  • 測定用品(4,426)
  • 科学研究・開発用品(4,275)
  • 建築金物(3,954)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3,040)
  • 空調・照明・電設資材(2,905)
  • 電気材料(2,783)
  • 建材・エクステリア(2,311)
  • 保管用品(1,892)
  • 自転車部品(1,610)
  • 卓上消耗品(1,601)
  • 店舗什器・備品(1,462)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,438)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,427)
  • 自動車補修部品(1,422)
  • 船舶用品・漁業資材(1,156)
  • 事務用品(1,155)
  • 医療(1,077)
  • トラック用品・パーツ(927)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(908)
  • 家電(906)
  • 学童・教育用品(819)
  • 電動工具(808)
  • 厨房用品(789)
  • 防犯用品(774)
  • 安全標識(734)
  • カー用品(653)
  • 安全靴・作業靴(615)
  • 研磨材(592)
  • 安全保護具(567)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(557)
  • 溶接用品(554)
  • 梱包用品(551)
  • 清掃用品(542)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(540)
  • 農業・園芸資材(532)
  • 介護用品(519)
  • トラック輸送・安全用品(504)
  • 塗装・養生・内装用品(497)
  • 安全用品(471)
  • 整備工具・収納(465)
  • 防災用品(433)
  • 住設機器(369)
  • ガレージ機器・整備設備(311)
  • はんだ関連・静電気対策用品(309)
  • 手袋(305)
  • フォークリフト・産機・建機用品(278)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(248)
  • マスク(246)
  • バッテリー・電装(226)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(224)
  • 日用品(213)
  • 救急・衛生(193)
  • 空圧工具(189)
  • テープ(176)
  • 縫製用品(163)
  • クリーンルーム用品(161)
  • 完成車(149)
  • 測量用品(土木/建設)(134)
  • 測定関連サービス(133)
  • タイヤ・足回り(130)
  • ヘルスケア(107)
  • 農具(95)
  • 接着剤・補修材(91)
  • 自動車用オイル・ケミカル(91)
  • スプレー・オイル・グリス(89)
  • 洗剤・除去剤(81)
  • エンジン工具(79)
  • 鈑金・塗装(68)
  • 塗料(67)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(48)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(47)
  • 洗車・清掃(47)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(24)
  • 食品・飲料(24)
  • 理美容(21)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)

「t/」の検索結果

関連キーワード
224,927件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウム電池 T&D(ティアンドデイ)

    リチウム電池

    T&D(ティアンドデイ)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    アズワン品番1-2322-11-30入数(本)1
  • クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)

    クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
    電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
  • おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ

    T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
    分解能(℃)0.1測定対象温度電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信
  • ミニチュアリニアガイド LTシリーズ T&T

    ミニチュアリニアガイド LTシリーズ

    T&T(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴精度等級上級
  • ジャスティン ロック 1.2L T-fal(ティファール)

    ジャスティン ロック 1.2L

    T-fal(ティファール)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
    用途電気ケトル質量(g)約1180容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
    用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
  • コミュニケーションポート T&D(ティアンドデイ)

    コミュニケーションポート

    T&D(ティアンドデイ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。 小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
    付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式電源USBバスパワー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5本体質量(g)約25インターフェースデータロガー間:光通信、PC間:USB通信通信方法USB通信、光通信アズワン品番1-5020-22RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60
  • 広口バケツ T-WORLD

    広口バケツ

    T-WORLD
    399税込439
    1個
    当日出荷
    シンプルデザインで使いやすい広口バケツ。
    用途多目的バケツ材質ポリエチレン形状丸形寸法(mm)Φ315×202商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS

    Tシャツ 2枚組

    G.T.HAWKINS(11件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(2枚)
    当日出荷
    アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なTシャツです。
    混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
  • 有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)

    有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)

    T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
  • T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    T型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
  • Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ)

    Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
    電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
  • ACアダプター T&D(ティアンドデイ)

    ACアダプター

    T&D(ティアンドデイ)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
    仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4Vケーブル長(m)1.5アズワン品番62-2699-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • おんどとり低温電池セット T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり低温電池セット

    T&D(ティアンドデイ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)アズワン品番61-8494-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとりJr. TRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
    その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)寸法(mm)47×19×62質量(g)約45電源リチウム電池(LS14250、付属)測定項目湿度精度平均±0.3℃(at -20~80℃)、平均±0.5℃(at -40~-20℃、80~110℃)、平均±1.0℃(at -60~-40℃、110~155℃)センサータイプ外付けチャンネル数温度1ch(外付けセンサ)センサー(対応)サーミスタ外付け温度測定範囲(℃)-60~155測定対象湿度インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)記憶容量16000個電池寿命約1年半特性IP64記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り測定分解能0.1℃
  • フィルタ T2 重松製作所

    フィルタ T2

    重松製作所(32件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)

    バナナプラグ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(10個)
    当日出荷
    材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。
    付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープセット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚材質ポリカーボネート対応機種TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズアズワン品番1-2322-14-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tシリーズ吸収缶 重松製作所

    Tシリーズ吸収缶

    重松製作所(28件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • 温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)-25~60適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能)アズワン品番6-8030-16RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • T型鋼製束 モノタロウ

    T型鋼製束

    モノタロウ(55件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途大引き(床の骨組み)の支えとして材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り
  • ICテストリード T.SIN(テイシン電機)

    ICテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
    用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
  • IoT散水タイマー スマジョロSJ1 T&D(ティアンドデイ)

    IoT散水タイマー スマジョロSJ1

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
    適合水流量:1~17L/分寸法(mm)99×94×98質量(g)255電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続温度センサー先端部:-40~110℃インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/nアズワン品番64-2326-55タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位)適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
  • おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとりJr. TRシリーズ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
    その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)寸法(mm)47×19×62質量(g)約45電源リチウム電池(LS14250、付属)測定項目温度対応OSiOSセンサータイプ内蔵チャンネル数温度1ch(センサ内蔵)センサー(対応)サーミスタ内蔵温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)平均±0.5温度精度平均±0.5測定対象温度インターフェースBluetooth記憶容量16000個防塵防水性能IP67電池寿命約1年半特性防塵、防水記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り測定分解能0.1℃通信インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
  • ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)

    ヒューズホルダー付テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
    用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)

    有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり)

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
  • サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS

    サーフシャツ 2枚組

    G.T.HAWKINS(6件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(2枚)
    当日出荷
    アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のスリーブレスシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なスリーブレスシャツです。
    混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
  • T管 モノタロウ

    T管

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)
    1,498税込1,648
    1セットほか
    当日出荷
  • Bluetooth対応データロガー T&D(ティアンドデイ)

    Bluetooth対応データロガー

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。 自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。 収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ自動送信されます。 TR43Aは温度湿度の測定記録に対応した新機種。 現行シリーズのBluetoothで手軽にスマートフォン/タブレットにデータ収集してグラフ表示やクラウド共有ができる機能はそのままに、通信性能の向上、管理用アプリを他機種と統合するなど、様々な改善を行いました。 Bluetooth通信の安定性と速度が大幅に向上。 スマートフォン/タブレット用の基本的な管理運用アプリ「T&D Thermo」、レポート出力に特化したアプリ「TR4 Report」で使用可能。
  • T足 アカギ

    T足

    アカギ(18件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    立バンド用の取付足。
    幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
    測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホームバケツ T-WORLD

    ホームバケツ

    T-WORLD
    469税込516
    1個(8L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルデザインで使いやすい多目的バケツ。
    用途多目的バケツ材質ポリエチレン形状丸形繰り返し・詰め替え対応
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • T型タップホルダー モノタロウ

    T型タップホルダー

    モノタロウ(18件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
  • おんどとり用USBケーブル T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用USBケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    1,498税込1,648
    1本(1本)
    当日出荷
  • ミキロコス 拡大鏡ルーペメガネ DIA-T

    ミキロコス 拡大鏡ルーペメガネ

    DIA-T
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    メガネ本体の他、専用ポーチ、クロス、メガネストラップ、高さ調整用鼻パットがついているので便利です。レンズの拡大率は1.6倍なので細かい作業に適しています。メガネタイプなのでハンズフリーで両手を使うことができます。
    材質PC質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×50×170アズワン品番64-3244-42
  • VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS

    VネックTシャツ 2枚組

    G.T.HAWKINS(10件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(2枚)
    当日出荷
    アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のV首Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なV首Tシャツです。
    混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
  • T型ラチェットタップレンチ モノタロウ

    T型ラチェットタップレンチ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
  • フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    フッ素樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
    耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様水中形アズワン品番1-5332-11RoHS指令(10物質対応)対応
...