カテゴリ

  • 農業機械(370)
  • 制御機器(345)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(309)
  • メカニカル部品(126)
  • 切削工具(75)
  • 自動車純正部品(59)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 測定用品(54)
  • オフィス家具(43)
  • バイク純正部品(38)
  • 家電(37)
  • トラック純正部品(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 研磨材(17)
  • 自動車補修部品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 事務用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • バイク部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農具(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 建築金物(3)
  • マスク(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「t/ma」の検索結果

関連キーワード
1,750件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (2528)GEAR,M/T MA ミツビシ

    (2528)GEAR,M/T MA

    ミツビシ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • Tシリーズ吸収缶 重松製作所

    Tシリーズ吸収缶

    重松製作所(28件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • FC-9000 ダブル/11スピード チェーンリング 50T-MA (50-34T 用) SHIMANO(シマノ)

    FC-9000 ダブル/11スピード チェーンリング 50T-MA (50-34T 用)

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
  • (MN11)GEAR,M/T MA ミツビシ

    (MN11)GEAR,M/T MA

    ミツビシ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • (MR98)GEAR,M/T MA ミツビシ

    (MR98)GEAR,M/T MA

    ミツビシ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • (MR35)GEAR,M/T MA ミツビシ

    (MR35)GEAR,M/T MA

    ミツビシ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • (MR33)GEAR,M/T MA ミツビシ

    (MR33)GEAR,M/T MA

    ミツビシ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ゼプロ バイク4T MA 10W-40 出光興産

    ゼプロ バイク4T MA 10W-40

    出光興産
    25,980税込28,578
    1箱(1L×20本)
    3日以内出荷
    二輪車用4サイクルエンジン専用に開発したエンジンオイルです。低速回転から高速まで、ギヤチェンジがスムーズです。二輪車用4サイクルエンジンオイルの規格「JASO MA」を取得しています。
    用途国産のストリートおよびオフロードのバイクまで危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ TRUSCO

    タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番114-5556幅(mm)300厚さ(mm)30全長(mm)940~1535質量(g)350材質(フレーム)アルミ材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)4繰り返し・詰め替え対応
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ販売区分業務用
  • FC-6800 ダブル/11スピード チェーンリング 50T-MA (50-34T 用) SHIMANO(シマノ)

    FC-6800 ダブル/11スピード チェーンリング 50T-MA (50-34T 用)

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
  • マイクロエアーグラインダー TRUSCO

    マイクロエアーグラインダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
    用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
  • シンライン棚爪 イトーキ

    シンライン棚爪

    イトーキ(7件のレビュー)
    339税込373
    1セット(4個)
    当日出荷
    イトーキ シンラインキャビネット・保管庫(N付)・エスキャビネットの、追加用棚爪です
    用途シンラインキャビネット オプションパーツ質量(kg)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×10
  • 3連マルチクランプ 直交 TRUSCO

    3連マルチクランプ 直交

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。 片側直交、片側自在のクランプです。
    用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)仕様クランプ全固定トラスコ品番856-6887材質スチール、クロメートメッキ質量(kg)1タイプ直交品名3連クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
  • マルチチューブホルダ (TM~) SMC

    マルチチューブホルダ (TM~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • トクマルα TRUSCO

    トクマルα

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
    用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材羽根の長さ(mm)15
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(10本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • 鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 丸

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
    材質炭素工具鋼(SK-2)形状適合材鉄工
  • タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ交換ネット TRUSCO

    タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ交換ネット

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番114-5557質量(g)108寸法(cm)40×45繰り返し・詰め替え対応
  • ディスポセル近紫外・可視光用 アズワン

    ディスポセル近紫外・可視光用

    アズワン
    1,890税込2,079
    1箱(100本)
    当日出荷
    仕様測定領域(nm):285~800材質PMMA(アクリル樹脂)光路長(mm)10サイズ(mm)12.5×12.5×45透過面2面
  • テンキーマウス サンワサプライ

    テンキーマウス

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。 テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。 ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。 キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。 テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。 スクロールキー付きです。 マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
    適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンタイプ光学式ケーブル長(m)0.8ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RTコネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×21分解能400カウント/インチインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠キー数19キー読取光学センサー方式(ボールレス)キー方式パンタグラフアズワン品番64-0849-90キーピッチ(mm)16
  • デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ

    アズワン
    39,400税込43,340
    1個
    当日出荷
    視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
    仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
  • 電源タップ用マグネット 2個入 強力両面テープ付 ELPA

    電源タップ用マグネット 2個入 強力両面テープ付

    ELPA(4件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
    仕様屋内用使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7荷重(g)約950まで(2個使用時)
  • 音波式ベルト張力計 U-550用オプション ゲイツ・ユニッタ・アジア

    音波式ベルト張力計 U-550用オプション

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
  • ターンテーブル手動式 アズワン

    ターンテーブル手動式

    アズワン
    18,500税込20,350
    1個
    当日出荷
    材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アルミニウム質量(kg)約1.5全高(mm)73.3テーブル内径(Φmm)94アズワン品番2-5057-01
  • チェンソーヤスリ TRUSCO

    チェンソーヤスリ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
    用途チェーンソー刃の目立再生材質炭素工具鋼(SK-2)形状目の粗さ中目
  • トクマルα(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    トクマルα(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
    用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15
  • ライト付ターンテーブル アズワン

    ライト付ターンテーブル

    アズワン
    44,900税込49,390
    1個
    当日出荷
    観察と塗布の1台2役です。 光るターンテーブル!
    付属品塗布用黒シート×1材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アクリル内径(Φmm)(テーブル)95電源(ライト用)AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)サイズ(mm)Φ150×86.5アズワン品番4-4968-01
  • アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ タカチ電機工業

    アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ

    タカチ電機工業
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8材質アルミダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)400定格電流(A)17.5保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタン材質(導電板)真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホンアンプ audio-technica

    マイクロホンアンプ

    audio-technica
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
    付属品ACアダプター仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)質量(g)約160(本体のみ)電源DC9V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)消費電流(mA)30(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
  • カッターマット 不透明 ナカバヤシ

    カッターマット 不透明

    ナカバヤシ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    裏面は工作マットにもなるスタンダードタイプ。環境に配慮した「オレフィン系樹脂」。切り目が目立ちにくい素材を使用し、5mm方眼線入りの便利なマット。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 3連マルチクランプ 自在 TRUSCO

    3連マルチクランプ 自在

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。 全クランプ自在です。
    用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)仕様クランプ全自在トラスコ品番856-6888材質スチール、クロメートメッキ質量(kg)1タイプ自在品名3連クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
  • レーザースキャナ用マグネットマウント マイゾックス

    レーザースキャナ用マグネットマウント

    マイゾックス
    4,980税込5,478
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)ターゲット:プラス15寸法(幅W×高さH)(mm)Φ76×27接続ねじ5/8
  • 誘引結束機 ニチバン

    誘引結束機

    ニチバン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    針がいらないから、安全・簡単に誘引作業を行えます。ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。
    用途ぶどうの新梢誘引用。きゅうりの蔓の誘引用。トマトの蔓の誘引用。トラスコ品番407-9750材質本体:PC樹脂長さ(mm)304幅(mm)34山吹色高さ(mm)145
  • マグネットベース アジャスター付 TRUSCO

    マグネットベース アジャスター付

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
    仕様フェライト磁石、アジャスター付トラスコ品番232-7121質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • カッターマット 透明 ナカバヤシ

    カッターマット 透明

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    スケルトンカラーが美しいクリアタイプ。環境に配慮した「オレフィン系樹脂」。切り目が目立ちにくい素材を使用し、5mm方眼線入りの便利なマット。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ユニベルト ヤナセ(柳瀬)

    ユニベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    7,198税込7,918
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン寸法(mm)60×265ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...