カテゴリ
- マスク(10)
- 店舗什器・備品(4)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 重松製作所(6)
- SK11(3)
- TRUSCO(2)
- デロンギ(2)
- ダルトン(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- レイ・アウト(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- KHD(1)
- 富士見産業(1)
- ホームテイスト(1)
- フレア(1)
- MIND(1)
エコロジープロダクト
「t/ov」の検索結果

Tシリーズ吸収缶
重松製作所(28件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
ピーラインはや巻 V3用糸
タジマツール(TJMデザイン)¥789税込¥8681個当日出荷1回の墨付けで3回打てる専用糸。用途PL-V3用替糸適合ピーラインチョークはや巻V3トラスコ品番813-4856外形寸法(mm)縦56×横67×奥15本体質量(g)25糸の長さ(m)30材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)1
IRON STOVE
MIND¥28,490税込¥31,3391台当日出荷焚き火とはまた違った炎のゆらめき。アイロンストーブの、のんびりと揺らぐ炎を眺めると、忙しい毎日から解放されたようにリラックスすることができます。装飾的な形状が、空間に歴史的な雰囲気を加えます。アイロンストーブのヴィンテージデザインは、レトロ感が放つ美しさが特徴的で、1台置いてあるだけで格段にお洒落な雰囲気が漂います。とてもコンパクトなストーブで卓上で使用可能です。1つのテーブルの上で【暖、調理、照明】と3つ機能が完結できる優れもの。ソロキャンプで荷物を減らしたい時や、手の届く位置で炎を眺めていたいときに役立ちます。ベランダでのんびりアウトドア気分。アウトドアシーン以外にも活用できます。キャンプに行かなくてもアウトドア気分を味わいたい時もありますよね。そんな時にも手軽に活用できるアイロンストーブなら、ガレージやベランダでも雰囲気を作ってアウトドア気分を味わうことができます。付属品芯(ウィック) ×2(本体取り付け×1、予備×1)・火口金具 ×1(本体取り付け×1)・シリコンホッパー×1(折りたたみ式オイル注ぎ用じょうご)・収納バッグ×1 (サイズ205mm×170mm×255mm)材質ステンレス(SUS430)、一部真鍮質量(kg)2.2色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115×230
ラタン調テレビ台 140cm幅
ホームテイスト¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷ラタン調テレビ台140cm幅!。木板とラタン調のシートの色味のデザイン性に拘ったテレビ台です。前板にラタンシートを使用することで、お部屋の空間をさわやかに魅せます。鉄脚にすることで、圧迫感を無くし、お掃除ロボット通れるスッキリデザインです。左右の扉は開き戸なのでスムーズに出し入れでき、大容量の収納スペースがございます。シャビーオーク×ブラックアイアン、ホワイトオーク×ホワイトアイアンの相性のいい組み合わせです。棚板は可動できるので、お好みの高さに調整できます。テレビサイズ63インチまで対応できます。用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約21.2耐荷重(kg)30寸法(cm)W140×D40×H44高さ調節あり素材構造部材:パーチクルボード,MDF表面加工:PVC(ラタン部分)棚板あり対応インチサイズ63インチまで
ストーブホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
鋼心入屋外線
KHD¥26,980税込¥29,6781巻(200m)3日以内出荷有線放送、構内放送等の架空用に使用されています。鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線色灰長さ(m)200規格メーカー規格芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105)導体外径(Φmm)0.8導体(外部導体)裸軟銅線
Field to Summit フレイムストーブ
富士見産業¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷コンパクトに持ち運べるアウトドア用ストーブ。 丈夫で錆びにくいステンレス素材で、組立て式。 ストーブとして、調理用コンロとしても使える。材質ステンレス質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13.5×15.5
iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max Like standard eyes ガラスフィルム カメラ保護 割れにくい ハイブリッド 一体型 マットカラー 硬度10H / オリーブ
レイ・アウト¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。汚れをはじき清潔に保つ。カメラを保護しながらほこりの混入を防ぐ。PETフィルムの約5倍の表面硬度10Hで傷に強い。材質ポリカーボネート、ガラス、アクリル糊色オリーブ対応機種iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max特性ガラス
iPhone 16 / 16 Plus Like standard eyes ガラスフィルム カメラ保護 割れにくい ハイブリッド 一体型 マットカラー 硬度10H / オリーブ
レイ・アウト¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。汚れをはじき清潔に保つ。カメラを保護しながらほこりの混入を防ぐ。PETフィルムの約5倍の表面硬度10Hで傷に強い。材質ポリカーボネート、ガラス、アクリル糊色オリーブ対応機種iPhone 16/16 Plus特性ガラスフィルム/カメラ保護/割れにくい/ハイブリッド/一体型/硬度10H
高耐久ベスト
SK11¥5,998税込¥6,5981枚9日以内出荷寒い地域にも最適な高耐久なベストです。寒冷地でも硬化しにく、テープ割れしにくいです。高輝度反射テープなので視認性抜群です。 ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。用途駐車場誘導、配達作業、倉庫作業、ゴミ収集作業時に着用。材質ウエア:ポリエステル、テープ:ポリウレタン肩幅(cm)35着丈(cm)59胴回り(cm)90~130
フレア防護めがね FITOVER ブラック
フレア¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷Fit Overはオーバーグラスとして使用可能な放射線防護用めがねです。MAX10はスポーティーでフィット感に優れています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093001023医薬品医療機器等法一般医療機器
防じん・防毒マスク TW01S
重松製作所(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)
重松製作所(23件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
外付けフィルタ SC
重松製作所(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10枚)当日出荷防毒マスク用外付けフィルタです。粉じんや有害ミストの混在する環境に最適です適合X/OV,T/OV,TP/OV,T/HG/AG,T/AM,T/SO/HS吸収缶質量(g)1.5±0.3規格S1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)81.0以上粒子区分Nacl(試験)![ポップアップトースター icona VINTAGE collection(アイコナ・ヴィンテージ コレクション) ドルチェベージュ CTOV2003J [2枚] デロンギ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84001446-240906-02.jpg)
ポップアップトースター icona VINTAGE collection(アイコナ・ヴィンテージ コレクション) ドルチェベージュ CTOV2003J [2枚]
デロンギ¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷
防じん・防毒マスク TW01SFC
重松製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。適合ろ過材:T2、X1種別防じん・防毒マスク色瑠璃紺雲母(るりこんきら)本体質量(g)102ガスの種類有機ガス、火山ガス国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)材質(面体)シリコンゴム適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV商品タイプ本体
TW防じん防毒マスク
SK11¥4,398税込¥4,8381個当日出荷防じん防毒マスクです。溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)・石綿作業・塗装作業に使用出来ます。前方への張り出しを抑えたスリムデザインです。肌に優しいシリコーンゴム製です。フィルタ・吸収缶の交換が簡単です。作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取り付けられます。用途防じん・防毒マスク。種別防じん・防毒マスク対応フィルタ・吸収缶対応材質(面体)シリコーン:ポリエステル、ポリウレタン:ポリアセタール、パルプ:ポリエチレン適合吸収缶(有機ガス用)M-102-X/OV・M-102-T/OV・M-102-XS/OV。(ハロゲン)酸性ガス用M-102-X/HG/AG。(乳剤用)M-102-XS/OV・水和剤粉剤M-151-T2。商品タイプ本体
高密着 使い捨て式防じんマスク DS2 活性炭入
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(10枚)当日出荷柔らかい接顔布が顔にしっかりと密着し、優れた密着性を提供します。内層にはコットン素材を使用しており、マスクが潰れにくく、内部空間を保ちます。金属素材を一切使用していないメタルフリー製品なので、廃棄処理にかかる時間が短縮できます。高品質なメルトブローン不織布を使用しており、呼吸抵抗が低く快適に着用いただけます。内部空間が広く、呼吸がしやすい構造です。自由に長さ調節可能なループ締め紐とアジャスターが付いており、さらにフィット感が向上します。活性炭層を追加することで、異臭を吸着し、より快適な使用感を実現します。金具不使用で廃棄の際に分別がしやすいです。耳紐がスリムでソフトなので、より自然で快適な掛け心地です。用途金属・溶接ヒュームが発散する作業。溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。不快臭が発生する作業。清掃作業、軽作業。トラスコ品番702-0865材質本体:コットン、接触布:ポリエステル(PEs)、しめひも:ポリウレタン(PU)、アジャスター:ポリプロピレン(PP)区分DS2タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM866縦(mm)135横(mm)132連続使用可能時間14排気抵抗(Pa)50以下
使い捨て式防じんマスク DS1 活性炭入
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781箱(10枚)当日出荷日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、密閉性に優れたノーズクッション付きです。呼吸しやすい高性能なフィルター材と、肌に優しい高品質フォームを使用しています。立体構造でマスクが変形しにくく、顔にしっかりフィットし、長時間快適にご使用いただけます。軽量設計なので疲れにくく、快適な装着感を実現しました。金属部品を一切使用していないため、環境にやさしく、廃棄時の分別も不要です。ソフトノーズパッドがやわらかく、鼻への負担を軽減します。活性炭層がイヤなニオイを抑え、低濃度の有機ガスを吸着し、作業中の不快感を軽減します。用途一般粉じん作業。清掃作業、軽作業。仕様オールメタルフリー設計、4層フィルター構造トラスコ品番712-1739材質本体:ポリエステル(PE)、ポリプロピレン(PP)、紐:ラテックスフリー ニットヘッドバンド、ノーズパッド(フォーム製):ポリウレタン(PU)区分DS1タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号TM881縦(mm)133横(mm)148連続使用可能時間9排気抵抗(Pa)40以下
WAX CANVAS TOOL POUCH (ワックスキャンバスツールポーチ)
ダルトン¥1,498税込¥1,6481個13日以内出荷使い込むほどに味わいを増すワックスキャンバス地のポーチ。ワックスコーティングを施したキャンバス生地が、どこかビンテージ感を醸し出すポーチ。アウトドアやキャンプシーンでかさばりがちな小物をまとめたり、デイリーシーンでも使いやすいA4サイズなので、書類やタブレットを収納したり。使えば使うほどに味わいが増していくので、自分好みに育て上げて愉しむことができます。クラッチバッグとして使うも良し、バッグのインナーポーチとして使うも良し。多目的にお使いいただけます。用途小物をまとめたり、書類やタブレットを収納したり。クラッチバッグとしてや、バッグのインナーポーチとして等材質コットン100%(ワックス加工)、真鍮タイプL寸法(高さH×幅W)(mm)235×340
WAX CANVAS TOOL POUCH (ワックスキャンバスツールポーチ)
ダルトン¥1,000税込¥1,1001個13日以内出荷使い込むほどに味わいを増すワックスキャンバス地のポーチ。ワックスコーティングを施したキャンバス生地が、どこかビンテージ感を醸し出すポーチ。アウトドアやキャンプシーンでは、カトラリーやペグを収納したり、デイリーシーンでも使いやすいサイズ感なので、仕分け用のポーチとして使ったり。使えば使うほどに味わいが増していくので、自分好みに育て上げて愉しむことができます。ジップ部分にリングとカラビナを付けてバッグにぶら下げておけば、時折、趣深い表情を見せてくれるでしょう。用途アウトドアやキャンプ、普段使いでも、仕分け用のポーチ等として材質コットン100%(ワックス加工)、真鍮タイプS寸法(高さH×幅W)(mm)115×250
IXRACE YAMAHA T-MAX 500 12-16 OV90SS フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥79,980税込¥87,9781セット62日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)560形状オーバル質量(kg)2.8タイプ(マフラー)OV90SBC適合車種YAMAHA T-MAX 500 12-16コンプリートブラックHTペイント
IXRACE YAMAHA T- MAX 530 17-20 OV90SS フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥79,980税込¥87,9781セット62日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)560形状オーバル質量(kg)2.8タイプ(マフラー)OV90SBC適合車種YAMAHA T- MAX 530 17-20コンプリートブラックHTペイント




















![ポップアップトースター CTOV2003J オリーブグリーン [2枚] デロンギ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84001437-240906-02.jpg)
![ポップアップトースター icona VINTAGE collection(アイコナ・ヴィンテージ コレクション) ドルチェベージュ CTOV2003J [2枚] デロンギ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84001446-240906-02.jpg)