カテゴリ

  • 機構部品(266)
    • アルミフレーム用ナット(24)
    • アルミフレーム用ブラケット(158)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「tナットs」の検索結果

283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
Tナット S(M5) SUS(エスユーエス)Tナット S(M5)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM5ねじの呼びM5
STナットS SUS(エスユーエス)STナットSSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
材質ステンレス導電機能付質量(g)8
Tナット S(M4) SUS(エスユーエス)Tナット S(M4)SUS(エスユーエス)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM4
Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M5)SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
Tナット L(M6) SUS(エスユーエス)Tナット L(M6)SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM6
アフターナット S SUS(エスユーエス)アフターナット SSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM6
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
Tナット S(M3) SUS(エスユーエス)Tナット S(M3)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM3
S TナットS(M6)B SUS(エスユーエス)S TナットS(M6)BSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)8表面処理導電機能付
Dブラケットクロス S SUS(エスユーエス)Dブラケットクロス SSUS(エスユーエス)(10件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
Dブラケット S SUS(エスユーエス)Dブラケット SSUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
STナット SS SUS(エスユーエス)STナット SSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)2表面処理導電機能付
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
3,500税込3,850
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1セット(62点組)ほか
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
Tナット SS(M4) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M4)SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM4
TSF40用Tナット TRUSCOTSF40用TナットTRUSCO(3件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
材質S10C相当質量(g)14適合溝幅(mm)10
S TナットL(M8)B SUS(エスユーエス)S TナットL(M8)BSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
ブレーキシュー(S65Tシュー&ナットセット) SHIMANO(シマノ)ブレーキシュー(S65Tシュー&ナットセット)SHIMANO(シマノ)(19件のレビュー)
999税込1,099
1組(2個)
当日出荷
用途Vブレーキ用ブレーキ種類Vブレーキブラックアズワン品番64-9567-50
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から71日以内出荷
DブラケットフラットSキット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットSキットSUS(エスユーエス)
259税込285
1個
欠品中
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
2,198税込2,418
1袋(10個)
3日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
SプレートブラケットSS-T型キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットSS-T型キットSUS(エスユーエス)
569税込626特価
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSS-T×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)56
アジャスタプレート DC SS キット SUS(エスユーエス)アジャスタプレート DC SS キットSUS(エスユーエス)
1,199税込1,319
1セット
当日出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)322表面処理-
EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズ タカチ電機工業EX・EXH・EXHF用 外付ブラケット EFシリーズタカチ電機工業
1,498税込1,648
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
EX・EXHシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXHシリーズのフレーム幅185・225mmのサイズにご利用いただけます。 下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です。 外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
材質ブラケット:アルミ押出材 A6063S-T5、取付ビス(スリムヘッドM3×6):鉄、ナット(M3用):鉄、差込ゴム足:シリコンゴム表面処理ブラケット:塗装・ブラックアルマイト、取付ビス(スリムヘッドM3×6):三価黒クロメート、ナット(M3用):三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
STナット SS素材 SUS(エスユーエス)STナット SS素材SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
材質SUS303長さ(mm)450質量(g/m)256
パネル用キャッチ SUS(エスユーエス)パネル用キャッチSUS(エスユーエス)
1,102税込1,212
1個
当日出荷
樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N
付属品コネクタ ピース L×1、パーツホル ダ L6 6×1、マグネット キャッチJ×1、TナットS(M 6)×1、Tナット S(M4)×2、十字穴付皿小ネジM3×10(3価クロメートメッキ)×1、袋ナットM3 (3価クロメートメッキ)×1、トラスネジM4×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12 (3価クロメートメッキ)×1材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT質量(g)130
アングルブラケットS3090(ステン)キット SUS(エスユーエス)アングルブラケットS3090(ステン)キットSUS(エスユーエス)
539税込593
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットS3090×1、六角穴付ボルト(M6×12)×6、TナットS(M6)×6材質A6N01S-T5質量(g)55表面処理アルマイト
アングルブラケット S3060 ブラックキット SUS(エスユーエス)アングルブラケット S3060 ブラックキットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
582税込640
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01S-T5質量(g)34表面処理黒アルマイト
工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]KTC
769,800税込846,780
1セット
4日以内出荷
SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
Tナット SS(M3) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M3)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM3
DブラケットフラットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットフラットS(ステン)キットSUS(エスユーエス)
269税込296
1個
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボトル・ナット:ステンレス質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
樹脂アイドラーSサポート取付キット SUS(エスユーエス)樹脂アイドラーSサポート取付キットSUS(エスユーエス)
1,309税込1,440
1個
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS材質本体部:樹脂/スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス/ボルト・ナット・ワッシャー部:鉄質量(g)27シリーズGFキット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1耐荷重(N)30
グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス)グリーンフレームS SSスロット L=2000mmSUS(エスユーエス)
1,121税込1,233
1個
9日以内出荷
外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
アジャスタキャスターコネクタB SUS(エスユーエス)アジャスタキャスターコネクタBSUS(エスユーエス)
1,310税込1,441
1個
9日以内出荷
フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×40(3価クロメートメッキ)×2材質アルミ押出材質量(g)223耐荷重(N)900
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様M63シユ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.94MB)図解NoKC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 6カクナット_No.13、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.13、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 6カクナット_No.13、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 6カクナット_No.13、JHC230U 付属品部品_No.13、JAS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29、GS251S エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.13、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.18、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29
GFローラーS取付キット SUS(エスユーエス)GFローラーS取付キットSUS(エスユーエス)
1,969税込2,166
1個
9日以内出荷
GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
適合グリーンフレームS材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)20シリーズGFキット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
樹脂アイドラーS取付キット SUS(エスユーエス)樹脂アイドラーS取付キットSUS(エスユーエス)
899税込989
1個
9日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS材質本体部:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGFキット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
回止付ハードブラケット Sキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット SキットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
平型蝶番Sキット SUS(エスユーエス)平型蝶番SキットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
当日出荷
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト