カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(54)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 測定用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- CC印(ニッカトー)(6)
- RS PRO(22)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アサダ(1)
- エスコ(4)
- カクダイ(1)
- クリモト(栗本鉄工所)(6)
- ネグロス電工(4)
- フカガワ(13)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 八光電機(4)
- 岩崎電気(2)
- 新コスモス電機(1)
- 新ダイワ(2)
- 日栄インテック(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- 東芝キヤリア(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t管 150」の検索結果

T管
フカガワ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
T管(亜鉛めっき鋼板)
クリモト(栗本鉄工所)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷差込継手方式材質亜鉛めっき鋼板形状T管寸法H(mm)30寸法S(mm)(差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
スパイラルニップル
フカガワ(46件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
SUS T管
フカガワ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から8日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
Y管
フカガワ(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
T管(エポキシコーティング)
クリモト(栗本鉄工所)¥6,098~税込¥6,708~1個5日以内出荷から10日以内出荷耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
3管型加工蝶番(L100×W150×t4)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)385扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード11765
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ
理化工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
SSA-S タンマン管 T5 30×24×150mm
CC印(ニッカトー)¥9,898税込¥10,8881本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1800
SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm
CC印(ニッカトー)¥7,098税込¥7,8081本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mm
CC印(ニッカトー)¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T6 40×34×150mm
CC印(ニッカトー)¥7,798税込¥8,5781本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1600
SSA-S タンマン管 T7 50×40×150mm
CC印(ニッカトー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T6 40×34×150mm
CC印(ニッカトー)¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1800





7160 長袖ツナギ服(T/C円管服)(薄手)
Big Run(シンメン)(58件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1着3日以内出荷薄手の綿混ツナギ(作業服)です。 腰伸びで作業ラクラク。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)150生地ポプリン(平織り)名入れ可裾上げ可職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
エスコ¥1,270税込¥1,3971個当日出荷から3日以内出荷浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ
エスコ¥8,250税込¥9,0751セット4日以内出荷。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用