カテゴリ

  • 制御機器(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • 建築金物(57)
  • 測定用品(35)
  • 電気材料(25)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク部品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 農業機械(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(10)
  • 家電(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「t-100k」の検索結果

549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-100K用 1/4×5m耐圧ホース キョーワT-100K用 1/4×5m耐圧ホースキョーワ
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
T-100K用 1/4×3m耐圧ホース キョーワT-100K用 1/4×3m耐圧ホースキョーワ
8,498税込9,348
1本
5日以内出荷
水圧テストポンプ手動式 キョーワ水圧テストポンプ手動式キョーワ(14件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13吐出口径R1/4
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
T型ジョイント 因幡電工T型ジョイント因幡電工(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類T型ジョイント
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
5,588税込6,147特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
21,888税込24,077
1個
当日出荷から28日以内出荷
替えミラー角 TRUSCO替えミラー角TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ミラー形状角型
モールダクト付属品 チーズ 未来工業モールダクト付属品 チーズ未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ダクトの分岐に使用します。 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製
ダクトチーズ 未来工業ダクトチーズ未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。
種類ダクト
ケージナット・ネジセット サンワサプライケージナット・ネジセットサンワサプライ
9,998税込10,998
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
2トーンカラーマーカー<マークタス> コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>コクヨ
169税込186
1本
翌日出荷
トーンの異なる「めだたせカラー」と「ひかえめカラー」を重要度に合わせて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。 マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。 1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
材質内尾栓:R-PPタイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)約3.4材質(キャップ)PPインク水性顔料インク(OA対応)色数2寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×131商品タイプ使い切り本体
モールダクト付属品 両サドル 未来工業モールダクト付属品 両サドル未来工業(1件のレビュー)
659税込725
1個
翌々日出荷
ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
自動で膨らむ防災マット キングジム自動で膨らむ防災マットキングジム
8,198税込9,018
1枚
翌々日出荷
バルブを開けるだけで膨らむ防災マット。ボタンで留めれば、複数枚での連結も可能。
材質生地:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンフォーム質量(kg)約1.9品番BMT100-KH(カーキ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:約195×65×5寸法(Φ×高さH)(cm)(外形)折りたたみ時:約16×63
ダクトチーズ 未来工業ダクトチーズ未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。
種類ダクト
過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式TH-T種類サーマルリレー規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点1a1b機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック使用周波数(Hz)0(DC)~400最小適合負荷20V 5mA定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)開放熱電流(A)5
2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック) コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック)コクヨ
169税込186
1本
翌日出荷
トーンの異なる「めだたせカラー」と「ひかえめカラー」を重要度に合わせて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。 マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。 1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
材質内尾栓:R-PPタイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)約3.4材質(キャップ)PPインク水性顔料インク(OA対応)色数2寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×131商品タイプ使い切り本体
オーブントースター  ブラック VOT-100-K ビタントニオ(Vitantonio)オーブントースター ブラック VOT-100-Kビタントニオ(Vitantonio)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
即発熱、高出力 カーボンヒーター(メトロ社オレンジヒート)電源ONしてすぐに発熱する高出力・高効率の赤外線カーボンランプヒーターを採用。食パン1枚をわずか100秒で素早くこんがり焼き上げるので、パンの中に含まれる水分を閉じ込めたまま、表面をカラッと、中はモチッとした仕上がりを実現!幅広い温度調節×ロングタイマー80~240℃までの幅広い温度調節幅と、最長90分まで設定可能。ねっとり焼き芋や表面こんがりグラタン等、お菓子作り~本格料理まで、料理のレパートリーの量も質もアップ!自分史上最幸をカスタムメモリー温度×時間を3つまで記憶出来るカスタムメモリー機能を搭載。家族のそれぞれの好みのトーストの焼き加減をメモリー、よく使うレシピの設定をメモリー、それぞれのライフスタイルに合わせてトースターをカスタム!生活に溶け込む和モダンデザイン鉄器や瓦をイメージした黒鉄色の外観と、日本の生活に馴染みの深い天然木を組み合わせたデザイン!
電話用端子盤 日東工業電話用端子盤日東工業
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ズボンプレッサー スタンドタイプ 東芝ズボンプレッサー スタンドタイプ東芝
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
プレスと同時に、上着の匂いもリフレッシュ。小物収納ケース&コンセント付きのハイスペックモデル。簡単セットで折り目キッチリ!プレス熱で除菌もできる!プレス用タイマー機能:プレス時間を最大30分まで設定できるため、生地の厚さに合わせてしっかりプレスできます。さらに、パワフルモード時(30分)は、除菌効果も発揮します。ハンガーにかけたままで、上着のニオイも同時にケアできる!消臭用タイマー機能:消臭時間を細かく設定でき、ズボンをプレスしながら上着も同時に消臭できます。また、消臭機能だけでも使えます。小物収納ケース&コンセント付、移動に便利なロック付キャスタータイマー横のケース部分を開けると、腕時計など小物を収納できます。コンセントがついてるので、携帯電話を充電することができます。押すだけで、ラクに移動できます。
付属品ズボンプレッサー用消臭フィルター1枚(HIP-F001)ブラック定格100V-288W(50Hz/60Hz共用)(ヒーター:280W、消臭:8W)温度(℃)かけ面:約75コード長さ(m)1.9キャスターロック付キャスター本体質量(kg)約11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約514×482×1075寸法(cm)約85時間プレス:約15~30分タイマー仕上がり:15~30分、消臭:~60分
フィトンエアー用 溶液カートリッジ エキスパート フィトンチッドフィトンエアー用 溶液カートリッジ エキスパートフィトンチッド
32,980税込36,278
1箱(6個×1000mL)
6日以内出荷
抗菌力の高い樹木系を使用していて、「抗菌力特化タイプ」として作られたカートリッジでワンランク上の消臭・除菌力です!フィトンエアー(PC-560)専用の交換カートリッジです。
有効期限(年)開封後:1対応機種PC-550、PC-560
組式KPN吊バンド タン付 昭和コーポレーション組式KPN吊バンド タン付昭和コーポレーション
549税込604
1個
4日以内出荷
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具材質ユニクロメッキ
直付式用側板 東洋技研直付式用側板東洋技研(1件のレビュー)
719税込791
1セット(10個)
7日以内出荷
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
フード部脱着可色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパーなし材質ステンレスタイプ左右開口タイプ
ステンレス組式KPN吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス組式KPN吊バンド タン付昭和コーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8締付BN6×20
SUS製 角形耐外風フード 網10M 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 網10M 左右開口タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
フード部脱着可色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパーなし材質ステンレスタイプ左右開口タイプ
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
フード部脱着可色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網なし●防火ダンパー:防火ダンパーなし材質ステンレスタイプ左右開口タイプ
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M FD120度 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M FD120度 左右開口タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)フード部脱着可色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパー120度材質ステンレスタイプ左右開口タイプ
コロタップ100 ストレートタップ D140(鋳鉄用) サンドビックコロタップ100 ストレートタップ D140(鋳鉄用)サンドビック
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。材種D140
SUS製 角形耐外風フード 網10M FD120度 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 網10M FD120度 左右開口タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)フード部脱着可色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパー120度材質ステンレスタイプ左右開口タイプ
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 左右開口タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)フード部脱着可色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパー72度材質ステンレスタイプ左右開口タイプ
SUS製 角形耐外風フード 網10M FD72度 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 網10M FD72度 左右開口タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)フード部脱着可色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパー72度材質ステンレスタイプ左右開口タイプ
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ  FD120度 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)フード部脱着可色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網なし●防火ダンパー:防火ダンパー120度材質ステンレスタイプ左右開口タイプ
コロタップ100 ストレートタップ UNF D210(鋳鉄用) サンドビックコロタップ100 ストレートタップ UNF D210(鋳鉄用)サンドビック
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。材種D210
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 600mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 2.2mm TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 600mA, シールド, 3.2 x 2.5 x 2.2mmTDK
519税込571
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 600mA長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mmシールド = Y最大直流抵抗 = 420mΩシリーズ = NLCV-EFRコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2.52MHz最小品質ファクター = 20TDK 1210 NLVC32シリーズ巻線型インダクタ. 電源ライン用のSMTインダクタ 耐熱性の熱可塑樹脂製外装パッケージ 用途: オーディオビジュアル機器、デジタルカメラ、オンボード車載機器などRoHS指令(10物質対応)対応
コロタップ100 ストレートタップ(780) サンドビックコロタップ100 ストレートタップ(780)サンドビック
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130ccフード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ・排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ・排気専用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
排気専用ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130ccフード部、ドレン皿脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付、排気専用
シルバー大金 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー大金 快段目盛SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
読みやすい段差型目盛。石材・大型居金属素材の測定・ケガキ作業に。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1026(629)×35×2.5材質ステンレス質量(g)1080呼び寸法(mm)1000
...