30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)




一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: ハイセンス Hisense ◇適合型番: WW10657360
用途◇適合洗濯機: HW-E4501 HW-E5501 HW-G55A HW-G55E4KK HW-G55E4KW HW-T45A HW-T55A 適合機種メーカーハイセンス洗濯機用 純正品番WW10657360
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
タイプRFIDタグ:KEYFOB 読取(mm)距離:0~5 使用環境屋内
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、3000 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC アズワン品番65-7243-57
1袋(50個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、3000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC アズワン品番65-7242-40
1袋(50個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6750 アズワン品番65-7240-83
1袋(50個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC
1セット(1000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm 寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90 質量(kg)20 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×540×960 燃料タンク容量(L)0.65 始動方式リコイル式 変速段数前進:1段
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm 寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90 質量(kg)23 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×560×960 燃料タンク容量(L)0.65 始動方式リコイル式 変速段数前進:1段
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。L型よりモーター出力が高いので巻上速度が早いです。安全な手元電圧24Vです。合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。トロリーの標準I型鋼寸法は電動トロリー部を御参照下さい。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。 安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。 キャプタイヤー5M付です。 操作電圧24Vです。 大容量(7.5t以上)タイプもあります。 減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型) 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●定格荷重(t):5.00●巻上速度(m/min)50Hz:2.75●フック間最小距離(mm):1030●60Hz:3.25●モータ出力(kW):3.4●揚程(m):4●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で5m付属です。3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●原産国:日本●コード番号:851-5767 アズワン品番67-9180-69
1台
539,800 税込593,780
7日以内出荷

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
389,800 税込428,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X60
規格M8X60 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.94MB) 図解NoMS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.22、MS330CNA-K-1 ソウコウソウチ部品_No.24、MS310EW-2M 本体部品_No.27、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.20、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.37、MS653DR4T-Y エンジン部品_No.18、MS410ESL-3K フレーム部品_No.34、MS450DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.4、MSA410-K フレーム部品_No.29、MS753DR6T-Y ドラム組立部品_No.32、MS410ESL-2M フレーム部品_No.34、MSA413R3-2M-A(8.5) フレーム部品_No.27、MS200EA-M-A フレーム部品_No.29、MSA413R2T-M-1 フレーム部品_No.22、MS513DR6T-Y エンジン部品_No.21、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.32、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.46、MS513EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.66など
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンバネザ
規格17X2.3 部品名称チヨウアツベンバネザ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoMS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.19、SSA-C421 調圧装置部品_No.26、SD31 調圧装置部品_No.31、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MS330CAS-2K 調圧弁、吐出弁部品_No.18、MS410ESR-S 動力噴霧機2部品_No.31、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.27、MS413 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.19、MSV413R2-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS410R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.21、MS310EA-K 調圧装置部品_No.27、MS310ESL-2K 調圧装置部品_No.30、CSH-94-3 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS313EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.19、MSA413R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS310EW-2M 調圧装置部品_No.30など
1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷

規格M10トクシユ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoMKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.15、MSA413R3-2M-A フレーム部品_No.9、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.8、MS511 調圧装置部品_No.13、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.8、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.30、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.61、GSL305-H マキトリソウチ部品 セレイトツキフランジナット_No.31、MS613EFR-K フレーム部品_No.7、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.58、MS410ENA-K 自動整列巻取装置部品_No.40、BSA-536シリーズ -A 粒剤変速機操作レバー部品_No.8、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.15、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.8、MS651DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MSA410-M フレーム部品_No.8、MSA513R3-K-A フレーム部品_No.8など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルコア
部品名称ノズルコア 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.49MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.54MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB) 図解NoMSA415R4CS-1(10) フレーム部品_No.58、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.58、MB320U-C 本体部品_No.58、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.58、MLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.58、DB323 B 付属品部品_No.58、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.58、MS615R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.58、MS331MC-60HZ(1.5KW) A専用部品_No.58、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.58、MS511R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.58、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.58、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.58、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.58、DB233 2G ギヤケース部品_No.58など
1個
108 税込119
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベン 16X1.5
規格16X1.5 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoJAS058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.28、MKW10G ポンプ部品_No.35、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 ベン 16X1.5_No.39、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.28、GS51E ポンプ部品 ベン 16X1.5_No.22、MS072H ポンプ(クランクケース)部品_No.28、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.37、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、MK058-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.28、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.39、MS056E 動力噴霧機部品 ベン 16X1.5_No.22、MS155EA 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.4、MK058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.28、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.27など
1個
559 税込615
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキンリング
部品名称パツキンリング 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoMS332 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.7、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS410RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.9、MS410ESR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.9、SD41ED-2 調圧装置部品_No.9、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.9、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.9、MK41EA 調圧装置部品_No.9、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS410EC-2M 調圧装置部品_No.9、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.9、MS330EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.7、GS204E-H 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品 パッキンリング_No.7、SD31EA 調圧装置部品_No.9、CSH-94-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9など
1個
269 税込296
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシールケース
規格MS253-4F 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1MB) 図解NoMS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.16、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.17、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.16、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.19、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルシールケース_No.16、MS410ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.16、MS313EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.20、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.19、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD31ED-3 動力噴霧機部品_No.16、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケースなど
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Uガタナット(SUS)
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.56MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.65MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.66MB) 展開図48(0.61MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.81MB) 図解NoBSD-5010LT 付属品部品_No.47、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.47、MS413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.47、MS613R4T-M セイレツマキクミタテ部品_No.47、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.47、MB231EG 本体部品_No.47、MB251HU 付属品部品_No.47、BSD-5020LTP-W 付属品部品_No.47、MS410RC-2K ステッカー部品_No.47、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.47、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.47、MSA410R2T-M 走行ミッション部品_No.47、BSD-5020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.47、MSB1500CA(Z) 薬剤タンク部品_No.47、MS415R4CF-RV(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.47など
1個
329 税込362
10日以内出荷

近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。
1個
76,980 税込84,678
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4つの静的動作モード:CV, CC, CR, CP CCダイナミックモード、短絡シミュレーションをサポート ダイナミックモード:最高5kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A/μs~2A/μs リードバック分解能: 1mV/0.1mA 保護機能:過電圧保護/過電流保護/過電力保護/過熱保護 最大10台、総電力4kWの並列動作(CVモードを除く)をサポート オプションのテスト機能:バッテリ放電テスト, OCPテスト, OPPテスト (オーダー型名:OEL-T1) 通信インターフェース:USB、RS232、RS485、SCPIコマンドをサポート 1/2 2U、標準ラックマウントサイズ 3.9インチ TFTカラーLCD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 その他【電流スルーレート】0.001~2A/μs 分解能1mV / 1mA ディスプレイ3.9インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)