カテゴリ

  • 農業機械(62)
  • 自動車補修部品(30)
  • 自動車純正部品(17)
  • 制御機器(9)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「t-k8a」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
電源タップ  2P 個別&一括スイッチ付 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 エレコム電源タップ 2P 個別&一括スイッチ付 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
(83301)クリップ,ブレーキパイプ ホンダ(83301)クリップ,ブレーキパイプホンダ(1件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
クリツプ,ウオーターホース 24 ホンダクリツプ,ウオーターホース 24ホンダ
479税込527
1個
翌々日出荷
(79330)トランジスター,パワー ホンダ(79330)トランジスター,パワーホンダ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
(91405)ヒーターホースバンド ホンダ(91405)ヒーターホースバンドホンダ
479税込527
1個
3日以内出荷
(34901)バルブ ホンダ(34901)バルブホンダ(1件のレビュー)
149税込164
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(93483)クリップ,ウォーターホース27MM ホンダ(93483)クリップ,ウォーターホース27MMホンダ
299税込329
1個
3日以内出荷
(90652)クリップ,プロテクター ホンダ(90652)クリップ,プロテクターホンダ
199税込219
1個
3日以内出荷
(38232)ヒユーズ,ブロツク (125A) ホンダ(38232)ヒユーズ,ブロツク (125A)ホンダ
779税込857
1個
3日以内出荷
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 250 V, 7.5 A, 3 ピン パッケージSC-67 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 250 V, 7.5 A, 3 ピン パッケージSC-67東芝
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 7.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SC-67実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W標準ターンオン遅延時間 = 32 nsMOSFET Nチャンネル、TK8 / TK9シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
(91560)クリップ,マツプライト ホンダ(91560)クリップ,マツプライトホンダ
209税込230
1個
4日以内出荷
(84554)Oリング ホンダ(84554)Oリングホンダ
499税込549
1個
4日以内出荷
(75701)エンブレム,リヤー ホンダ(75701)エンブレム,リヤーホンダ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
KIT GRIP HEATER A 08T70K12910 ホンダKIT GRIP HEATER A 08T70K12910ホンダ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(621件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(185件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から7日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(107件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
タペットカバーパッキン(単品) OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキン(単品)OHNO(大野ゴム工業)(113件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(133件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
サーモスタット パッキン付 ミヤコ自動車サーモスタット パッキン付ミヤコ自動車(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から5日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
フューエルエレメント UNION(ユニオン産業)フューエルエレメントUNION(ユニオン産業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別