カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t0194」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT99(187件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷から10日以内出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
双眼鏡 アスコット ビクセン双眼鏡 アスコットビクセン(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く) 水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。 アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
付属品ソフトケース、ストラップタイプポロプリズム
仏事用ライター(注入式) ペンギンライター仏事用ライター(注入式)ペンギンライター(2件のレビュー)
699税込769
1個
9日以内出荷
サーモスタット T HKTサーモスタット THKT(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
Φ180用止水プレート SUGICO(スギコ)Φ180用止水プレートSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
シンクに水がためられます。
材質PP/エラストマー適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S関連資料寸法図(0.03MB)
扁平缶広口 TRUSCO扁平缶広口TRUSCO(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
大口径の広口タイプです。
口内径(Φmm)108仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
PPカバー 18cm用丸カバー マルケイ(国際化工)PPカバー 18cm用丸カバーマルケイ(国際化工)
399税込439
1個
5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)192×40適合品番A6、A40、A85、D48、D77(クリア不可)、D118、D144、D194、D198、J17、JP19、L62、M109、S72、T96(クリア不可)、T0201、T0202、T0209電子レンジ×食器洗浄機
空気をキレイにするホットカーペット YAMAZEN(山善)空気をキレイにするホットカーペットYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用室温センサー搭載機能ダニ対策機能・約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能つき
用途節電 電気暖房 節電 カーペット ホットマット 電気カーペット 電気マット材質ポリエステル100%質量(kg)1.75電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)75保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180表面温度(℃)弱:約26、中:約34、強:約421時間あたりの電気代目安(円)弱:約0.8円、中:約1.4円、強:約2.2円
DisplayPortケーブル ATENDisplayPortケーブルATEN
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。32.4Gbpsのデータ転送をサポートしており、DisplayPort対応(ゲーミング)PCへの高品質な接続、ATENDisplayPortソリューションとの併用、ラップトップから超高解像度モニターへの接続、または他のDisplayPortインターフェースデバイスへの接続を可能にします。最大8K(7680×4320@60Hz)のクリアな映像。また、5K(5120×2880@60Hz)および4K(4096×2160@120Hz)以前の世代のDPと下位互換性があります。32.4Gbps高バンド幅のハイビットレート対応(HBR3)MST(MultiStreamTransport)モード搭載で、デイジーチェーン接続によるマルチモニターに対応前方誤り訂正(ForwardErrorCorrection)機能搭載ディスプレイストリーム圧縮32の非圧縮デジタルオーディオチャンネル対応RoHS準拠
用途DisplayPortの信号のケーブル延長にタイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金長さ(m)2外径(Φmm)6.8±0.2材質(シース)PVC解像度最大8K(7680×4320@60Hz)コネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA材質(シールド)アルミニウムマグネシウム合金シース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194
超薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)超薄爪ギヤプーラーセットKUKKO(クッコ)
86,980税込95,678
1セット
翌日出荷
セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)質量(kg)3.74アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)(外抜き)120
3本アーム超薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)3本アーム超薄爪プーラーセットKUKKO(クッコ)
159,800税込175,780
1セット
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S)質量(kg)5.06アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)外抜き:120
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用19.5Wインチ テープ仕様 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用19.5Wインチ テープ仕様光興業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
アスペクト比1899-12-30
トラックタイヤスクリューインストーラー JTCトラックタイヤスクリューインストーラーJTC
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
油圧の力でハブボルトの交換が出来ます。
仕様能力10t、C型ベース深さ194mm、油圧ポンプ別売適合車種ヨーロッパ トラックRoHS指令(10物質対応)対応
クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
クーラントデジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)クーラントデジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
83,980税込92,378
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用19.5Wインチ(16:9)テープ仕様タテ型 光興業覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用19.5Wインチ(16:9)テープ仕様タテ型光興業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)CKD
5,700税込6,270
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
JB-WLQ 中板 オーム電機[配線パーツ]JB-WLQ 中板オーム電機[配線パーツ]
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品タッピングねじ(4個)材質ガルバリウム鋼板
W15いこま取手 ハイロジックW15いこま取手ハイロジック
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
取手取手
クラッチディスク エルフNKR 88- アイシン精機クラッチディスク エルフNKR 88-アイシン精機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番9-97032-287-0・30100-06J05・9-97032-287・30100-01J00・5-31240-048・8-97042-692-0・8-94333-126-0・8-97032-287-0・8-94342-615-1・5-31240-043-0・8-97042-692・8-97163-194-0・30100-01D00・8-97032-287・8-97083-723-0・8-97083-731・C0100-41T51・30100-C6001・30100-06J06・30100-06J19
DisplayPortケーブル ATENDisplayPortケーブルATEN
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
本製品は、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortver1.2ケーブルです。伝送品質と鮮明な画像を保護することにより、安定した映像伝送を実現します。最大4KUHD(3840×2160@60Hz)の鮮明なビデオ伝送MST(マルチストリームトランスポート)対応最大21.6Gbpsの帯域まで対応ミラーモードと拡張モードによるデュアルモニター対応EMI保護を強化するためのスズ引き銅ストランドケーブルRoHS準拠
ブラックタイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金長さ(m)3ケーブル長(m)3外径(Φmm)6.8±0.2材質(シース)PVCプラグニッケルメッキ解像度最大3840×2160@60Hzコネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅対応解像度最大3840×2160@60Hz導体サイズ(AWG[mm2])28互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
ヘリグリップ 外径旋削・溝入れ・突っ切り加工用ホルダー HELIR/L イスカルヘリグリップ 外径旋削・溝入れ・突っ切り加工用ホルダー HELIR/Lイスカル
20,980税込23,078
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
外径旋削・溝入れ・突っ切り加工用ホルダーです。
用途外径旋削・溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Sloan LED表示灯 SloanSloan LED表示灯Sloan
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用omron(オムロン)
23,980税込26,378
1箱(50個)
当日出荷から31日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
取手 H37.5 L194 信和自動車工業取手 H37.5 L194信和自動車工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×24×37.5
デザートカップ MR88-195 クリアー ブラウン リスパック リスパックデザートカップ MR88-195 クリアー ブラウン リスパックリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
温冷メニューや味の違いを容器カラーで伝え、売場を華やかに。デザート、温惣菜に。※フタ別売り。
材質射出PP寸法(mm)Φ88×60質量(g)10容量(cc)195
ガイド付袋ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ガイド付袋ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
329税込362
1個
翌々日出荷
巻きベンリーカンT19用
材質黄銅穴径(Φmm)17
ADV-RACK (アドベンチャーラック) HYPERPRO(ハイパープロ)ADV-RACK (アドベンチャーラック)HYPERPRO(ハイパープロ)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
主な適合車種CRF1100L AFRICA TWIN ADV SP 19
豊稔光山作 別打信州鎌 豊稔企販豊稔光山作 別打信州鎌豊稔企販
4,198税込4,618
1丁
4日以内出荷
安来鋼白紙2号を使用し、本格的な鍛造製法で仕上げました。片刃。
ラックパックセット SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ラックパックセットSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
91,980税込101,178
1個
36日以内出荷
適合車種Honda/CRF1100L Africa Twin (2019-2022)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/
TRAX ADV トップケース システム ブラック Honda アフリカツイン CRF1100L Adv Sp. (19-) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV トップケース システム ブラック Honda アフリカツイン CRF1100L Adv Sp. (19-)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Honda/CRF1100L Africa Twin (2019-2022)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/
アドベンチャー-ラック ブラック Honda アフリカツイン CRF1100L Adv Sp. (19-) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)アドベンチャー-ラック ブラック Honda アフリカツイン CRF1100L Adv Sp. (19-)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
34,980税込38,478
1個
36日以内出荷
適合車種Honda/CRF1100L Africa Twin (2019-2022)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/
TRAX ADV アルミケースセット SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV アルミケースセットSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
269,800税込296,780
1個
36日以内出荷
適合車種Honda/CRF1100L Africa Twin (2019-2022)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/
AERO ABS サイドケースシステム SW-MOTECH (エスダブリューモテック)AERO ABS サイドケースシステムSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
179,800税込197,780
1個
36日以内出荷
適合車種Honda/CRF1100L Africa Twin (2019-2022)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/
TRAX ADV トップケース システム シルバー Honda アフリカツイン CRF1100L Adv Sp. (19-) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAX ADV トップケース システム シルバー Honda アフリカツイン CRF1100L Adv Sp. (19-)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Honda/CRF1100L Africa Twin (2019-2022)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/
PRO サイドキャリア SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO サイドキャリアSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
67,980税込74,778
1個
36日以内出荷
適合車種Honda/CRF1100L Africa Twin (2019-2022)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/