カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(29)
  • バイク部品(20)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t0207」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付 TRUSCO

    ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付

    TRUSCO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
    仕様T0207用ノズルセット適合T0207トラスコ品番772-6627質量(g)60材質(中栓)LD PE(低密度ポリエチレン)
  • T0207斜め側用キャップ メクラキャップ TRUSCO

    T0207斜め側用キャップ メクラキャップ

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    力の弱い人でも楽に使用できるT0207シリーズのナナメキャップです。力を入れやすい三角形シルエットなので、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。
    用途T0207シリーズのナナメキャップトラスコ品番558-5590適合機種T0207シリーズのナナメ側キャップです。材質高密度ポリエチレン(HDPE)ナチュラル品名斜め側用キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ブレード F/T-207 RIDGID(日本エマソン)

    交換用ブレード F/T-207

    RIDGID(日本エマソン)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    スパイラルカッタ交換用ブレード。
    適合カッターT-207
  • T-207 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-207 スパイラル ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
    直径(Φmm)32適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97840モデル番号:T-207
  • 扁平缶ノズルなし TRUSCO

    扁平缶ノズルなし

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。
    用途アウトドアや防災の備えとして容量(L)20幅(mm)350目盛間隔5L
  • [EA207T]用 ブレード エスコ

    [EA207T]用 ブレード

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA207T-1
  • 両口ポリタンク(扁平缶) TRUSCO

    両口ポリタンク(扁平缶)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
    トラスコ品番559-8284材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)350乳白色高さ(mm)416奥行(mm)178容量(L)20目盛間隔5LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口扁平缶 ノズル無し TRUSCO

    両口扁平缶 ノズル無し

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    キャップまでOD色に統一した両口タイプの扁平缶です。
    仕様目盛間隔(L):5トラスコ品番206-5151幅(mm)350材質/仕上ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレンOD高さ(mm)416質量(g)1330奥行(mm)178容量(L)20アズワン品番64-8709-57
  • (EA207T) ブレード(コバルトハイス) エスコ

    (EA207T) ブレード(コバルトハイス)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA207T-2
  • (KC110)バッグ,カ- ケア ニッサン

    (KC110)バッグ,カ- ケア

    ニッサン
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • エンドミル|侍 META-DARK/コーナーR一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力 TOTIME

    エンドミル|侍 META-DARK/コーナーR一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力

    TOTIME
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。コーナー部の強度を高めることで欠損を抑制し、高負荷条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能コーナーラジアスエンドミルです。
    用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)
  • 車種別フロアマット(トヨタ)ダイヤ白 ロイヤル化成

    車種別フロアマット(トヨタ)ダイヤ白

    ロイヤル化成
    12,880税込14,168
    1セット
    10日以内出荷
    ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
    セット内容1台分生地ダイヤ
  • シム T=3.500 92180-0207 Kawasaki

    シム T=3.500 92180-0207

    Kawasaki
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX250ZGF
  • 両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット TRUSCO

    両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
    トラスコ品番206-5165適合機種0207OD材質/仕上ポリエチレン(PE)OD質量(g)60材質(パッキン)発泡ポリエチレンアズワン品番64-8710-11適合容器T0207OD
  • T形丸棒取手 No.207 シロクマ

    T形丸棒取手 No.207

    シロクマ
    55,980税込61,578
    1組(2本)
    4日以内出荷
    両面用です。
    材質真鍮+積層サイズ660サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
  • T-H200加工ナシ300W207H SUS(エスユーエス)

    T-H200加工ナシ300W207H

    SUS(エスユーエス)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質ABS樹脂質量(kg)1.4適合規格防塵外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)207
  • T-H200加工ナシ260W207H SUS(エスユーエス)

    T-H200加工ナシ260W207H

    SUS(エスユーエス)
    4,798税込5,278
    1台
    6日以内出荷
    仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質ABS樹脂質量(kg)1.2適合規格防塵外形寸法W(mm)260外形寸法H(mm)207
  • T-H200加工ナシ340W207H SUS(エスユーエス)

    T-H200加工ナシ340W207H

    SUS(エスユーエス)
    5,398税込5,938
    1台
    6日以内出荷
    仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質ABS樹脂質量(kg)1.5適合規格防塵外形寸法W(mm)340外形寸法H(mm)207
  • STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S207C8T6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S207C8T6

    STMicro
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 1.536 kB, 64 kB●最大周波数 : 24MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 1 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●CANチャンネル数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブリックス 仕切板 吉川国工業所

    ブリックス 仕切板

    吉川国工業所
    289税込318
    1個(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    すき間ができない収納ケース専用仕切板横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。小物の区分けをより細かく、専用しきり板。
    材質スチロール樹脂
  • テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工

    テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き

    旭精工(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
    形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンスイポット 交換カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    クリンスイポット 交換カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(2個)
    当日出荷
    クリンスイポット型用専用カートリッジ。 15物質除去の優れた浄水能力(家庭用品品質表示法13物質+鉄・アルミニウムの除去)。 オレンジジュースも透明になる浄水能力。 活性炭+セラミック+中空糸膜除菌フィルターで、活性炭だけでは取り除けない微細な雑菌や赤サビまでしっかり除去します。
    交換目安3ヶ月(1日2L使用した場合の月数)適合JP407-R ・JP407-T・CP405・CP407・CP012・CP005・CP006・CP013・CP025・CP205・CP207・CP007GR・CP007RD・CP002・CP503・CP508・CP015浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、溶解性鉛、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)ろ過材の種類中空紙膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
  • FS ステンレスヘアライン テープ付 光

    FS ステンレスヘアライン テープ付

    (1件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付無地
  • ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(6mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
  • ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルデップスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
  • 浄水器 クリンスイ交換用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    浄水器 クリンスイ交換用カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    CPC7Wがリニューアルしてデザインが変わりました。性能はCPC7Wと同じです。
    交換目安3ヶ月仕様除去物質数:13+2適合JP407-R ・JP407-T・CP405・CP407・CP012・CP005・CP006・CP013・CP025・CP205・CP207・CP007GR・CP007RD・CP002・CP503・CP508・CP015浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
  • はんだこて部 FX-8806 HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8806

    HAKKO(白光)
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
    仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ ノーカット 3シート エレコム

    ラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ ノーカット 3シート

    エレコム
    179税込197
    1個
    当日出荷
    まずはお試しで使える3枚入りタイプ!宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。
    寸法(mm)【一片】210×297(ノーカット)ホワイトNo.【お探しNo.】T207枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ紙厚(mm)総厚:0.13、ラベル厚:0.06坪量(g/m2)117用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数3枚 ※1面×3シート
  • ソケットレンチセット S2187C TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット S2187C

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(25点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    セット商品数25差込角(mm)6.35トラスコ品番818-8764セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、9、10、11、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)質量(kg)1.25
  • カラーキャップ 扁平缶用 TRUSCO

    カラーキャップ 扁平缶用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    内溶液識別用カラーキャップです。
    質量(g)25付属品パッキン、落下防止バンド材質ポリエチレン(PE)適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
  • ミックスソケットレンチセット 230MX TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1セット(33点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。
    用途組み立て・整備セット商品数33差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8
  • ミックスソケットレンチセット MX200 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ミックスソケットレンチセット MX200

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    24,980税込27,478
    1セット(26点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。
    用途産業機械整備セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)差込角(mm)6.35仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9138セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、11、12、13、14/ディープソケット(6角):2S-07L、08L、10L、12L、13L/ヘキサゴンソケット:2H-03、04、05、06、08/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/T形スライドハンドルT:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)2差込角(mm[inch])6.35(1/4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14【6角ディープソケット】7、8、10、12、13【ヘキサゴンソケット】3、4、5、6、8ケースMCT2適合トレーTCB013
  • ひしフランジ形ユニット 大同メタル工業

    ひしフランジ形ユニット

    大同メタル工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • テークアップ形ユニット 旭精工

    テークアップ形ユニット

    旭精工
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパー エスコ

    スクレーパー

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    翌日出荷
    ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレード(2.6mm軸)を装着できます。EA207RL-20(鋳物・真鍮・プラスチックの軽切削用)、-30(内外面同時バリ取用)も使用可。
  • フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工

    フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き

    旭精工
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー)

    リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ

    BUFFALO(バッファロー)
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
    本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています