カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(314)
- 制御機器(188)
- 自動車純正部品(156)
- FA担当者のオススメ新商品(70)
- バイク部品(38)
- 自動車補修部品(36)
- バイク純正部品(21)
- 測定用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 電気材料(8)
- 自転車部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 梱包用品(4)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(295)
- ホンダ(99)
- MAZDA(マツダ)(64)
- サトーパーツ(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- SMC(14)
- omron(オムロン)(14)
- KEMET(14)
- ZF CHERRY(14)
- 富士電機(13)
- TDK(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- LITTELFUSE(10)
- ParkerTAIYO(9)
- タカチ電機工業(9)
- コガネイ(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- AMPHENOL(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t0v」の検索結果

シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式
CKD¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Eシリーズ 有接点2線式 耐熱用
CKD¥4,388税込¥4,8271個当日出荷から6日以内出荷耐熱用シリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐熱用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0配線方式2線式
コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式
CKD¥3,641~税込¥4,005~1個5日以内出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
...