カテゴリ

  • 手袋(1)
    • 溶剤用手袋(1)
  • 作業服(1)
    • 作業用エプロン(1)
  • オフィス家具(1,233)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(953)
  • 機構部品(632)
  • 自動車純正部品(346)
  • 制御機器(267)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • 防犯用品(97)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • メカニカル部品(58)
  • 建材・エクステリア(54)
  • バイク部品(44)
  • 清掃用品(42)
  • 自動車補修部品(42)
  • 切削工具(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 電気材料(26)
  • 測定用品(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 建築金物(17)
  • 作業工具(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 安全用品(14)
  • 物流用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 農業機械(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 研磨材(7)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • マスク(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
耐溶剤性
耐透過性
入数
サイズ
L・M・S・フリー
全長(cm)
41
色
クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
モノタロウ・ダイヤゴム・イトーキ・SMC・SUS(エスユーエス)・ホンダ・ParkerTAIYO・CKD・ブロードウォッチ・NIC(エヌアイシ・オートテック)・コクヨ・omron(オムロン)・MAZDA(マツダ)・TAKUBO(タクボ/田窪工業所)・スーパー工業・SUSUMU・Festo・河村電器産業・NEC・メディアカバーマーケット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1-n」の検索結果

4,374件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N ダイヤゴム

    耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N

    ダイヤゴム
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(5双)
    当日出荷
    平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別透過対策インナー手袋材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)厚さ(mm)0.06色ブルー規格JIS T 8116入数(双)5機能耐透過インナー手袋全長(cm)41.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
  • ダイローブT1-Nエプロン ダイヤゴム

    ダイローブT1-Nエプロン

    ダイヤゴム
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番177-3348厚さ(mm)0.12色ブルーサイズフリー質量(g)62幅(cm)78着丈(cm)126
  • エスロンテープ#360 セキスイ

    エスロンテープ#360

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
    用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
  • 標準型車いす(幅広)T-1N-420 ピジョン タヒラ

    標準型車いす(幅広)T-1N-420

    ピジョン タヒラ
    ¥64,980税込¥64,980非課税商品
    1台
    7日以内出荷
    標準型のシンプルな車いすです。
    規格幅広
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(61件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03T1N) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03T1N)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • (BNZ05)#AL T1N MIRR 三菱ふそう

    (BNZ05)#AL T1N MIRR

    三菱ふそう
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ05)#VI T1N FLOO 三菱ふそう

    (BNZ05)#VI T1N FLOO

    三菱ふそう
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • オイルマスターⅢ SUN TOOL

    オイルマスターⅢ

    SUN TOOL
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    色白危険物の類別非危険物
  • ボックスアッター(金属探知機) 未来工業

    ボックスアッター(金属探知機)

    未来工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
    規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付ディスプレイ音、光感度調整あり
  • アルミストレーナー タテ アイユ

    アルミストレーナー タテ

    アイユ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
    用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャスト
  • LEDナツメ球 オーム電機

    LEDナツメ球

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷
    LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
    全長(mm)48質量(g)7口金E12外径(Φmm)20定格消費電力(W)0.2定格寿命(時間)40000電球形状小丸球/ナツメ球定格電流(mA)10使用場所屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ステップル1号 ELPA

    ステップル1号

    ELPA
    ¥303税込¥333
    1個
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:6.4mm 適合配線:チャイムコード 入数:30
    寸法A(mm)5寸法B(mm)6.4適合電線チャイムコード
  • クイックシール ユニオンティー ニッタ

    クイックシール ユニオンティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ユニオンティー
  • 圧力スイッチ CKD

    圧力スイッチ

    CKD(4件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥778税込¥856
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業

    アンプ内蔵形光電子センサ

    竹中電子工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備。名刺を透過するハイパワー
    付属品ピンホールシート、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ材質ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト質量(g)投・受光器共 各約 50電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式透過形接続方式コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色光源投光用:赤外LED(投光波長:850nm)使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)検出物体Φ 6 mm以上の不透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)検出距離(m)1使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)出力モード制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間動作角度30°(受光器側)絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間応答時間(ms)0.35以下
  • スクリューカムクランプ(SDC-N)用カムセット スーパーツール

    スクリューカムクランプ(SDC-N)用カムセット

    スーパーツール
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0752
  • ポリカストレーナー アイユ

    ポリカストレーナー

    アイユ
    ¥509税込¥560
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    衝撃強度が高く、耐候性・難燃性に優れています。
    用途ドレンストレーナー材質ポリカーボネート
  • CCリンクターミナル用アクセサリー 東洋技研

    CCリンクターミナル用アクセサリー

    東洋技研
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PC色スモーク
  • 棒テンションゲージ (0調置針式) 大場計器

    棒テンションゲージ (0調置針式)

    大場計器
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • ナイスタック 粘着タブ ニチバン

    ナイスタック 粘着タブ

    ニチバン(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    貼るのもはがすのも、手軽で簡単! お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。 しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。 合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。
    用途後からはがしたい小物の固定に剥離紙紙
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ

    クイックシール パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状パネルタッチコネクタ
  • レンズA/Tインジケーター (1N) MAZDA(マツダ)

    レンズA/Tインジケーター (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1組
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
  • 水栓継手(Tー1・Tー2N・Tー3N用) 未来工業

    水栓継手(Tー1・Tー2N・Tー3N用)

    未来工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌日出荷
  • CCリンクターミナル 東洋技研

    CCリンクターミナル

    東洋技研
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)

    富士電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
  • フレンチティップス ビューティーネイラー

    フレンチティップス

    ビューティーネイラー
    ¥2,290税込¥2,519
    1個(100枚)
    5日以内出荷
    今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。・短い爪を大胆に演出! プロの仕上がり、本格フレンチネイル。 爪先にグルーで貼るだけで手軽に本格フレンチネイルが楽しめます。 爪先に貼るタイプなので爪を伸ばせない方にも。 1.ソフトで耐久性が抜群! 2.フィット感が抜群! 3.平らな爪の方に最適! 4.均一なシェイプとカラー! 5.保管に便利なハードケース入り!
    セット内容ネイルティップス100枚(10サイズ各10枚)寸法(幅W×長さL)(mm)【#1】18×15、【#2】18×14.5、【#3】17×14.5、【#4】16×14、【#5】15×14、【#6】14.5×13.5、【#7】13×13、【#8】12.5×13、【#9】11.5×13、【#10】11×12寸法(縦×横×奥行)(mm)145×82×18
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)

    富士電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
  • ハンドタップ 上 イシハシ精工

    ハンドタップ 上

    イシハシ精工
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類UNC
  • 棒テンションゲージ 大場計器

    棒テンションゲージ

    大場計器
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • クイックシール サービスティー ニッタ

    クイックシール サービスティー

    ニッタ
    ¥619~税込¥681~
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    形状サービスティーねじの種類R
...