「t10 12v 3.4w」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
749税込824
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
309税込340
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
729税込802
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
919税込1,011
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
ミニチュア電球 14V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 14VKOITO(小糸製作所)(54件のレビュー)
219税込241
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
口金ウエッジ(ベース付)定格電圧(V)14
2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック)レイブリック(スタンレー)(14件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
明るいカラーバルブで光をコーディネート!!ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12
ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途パネル、メーターランプクリア定格電圧(V)12タイプシングル球
カラーバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)カラーバルブ 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(17件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
2輪車用口金球 T10 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)M&H(12件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式T10口金BA9sクリア
パネル・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 12VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
用途パネル、メーターランプ定格電圧(V)12口金BA9s
ハイブリットバルブ(ウェッジ球) POLARGハイブリットバルブ(ウェッジ球)POLARG(13件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5AComron(オムロン)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットダイヤトレンド
25,980税込28,578
1台
当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質スチール電源(V)DC12~36(逆極性保護)保護構造IP30接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付け電源供給方式ACアダプター伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球 12・14VSTANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●ポテンショメータ入力(kΩ):0.1~10●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●設定ツール用ポート:上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続前面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続形状DIN96×96質量(g)本体:約250、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:25、SV:15、MV:9.5保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)・桁数:4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)・冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)イベント入力[外部接点入力仕様]有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上、無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下、流出電流:約7mA(1接点あたり)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付モノタロウ(88件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球口金W3×16qガラス球形式T20クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875RoHS指令対応証明書(0.2MB)他社参考品番(KOITO)1891
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
定格電圧(V)12クリアタイプシングル球
dynabook RJ74/LY (Core i5-1340P/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA) Dynabookdynabook RJ74/LY (Core i5-1340P/16GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/14.0型WUXGA)Dynabook
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
仕様●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ディスプレイ詳細:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他ドライブ:なし●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●SIM情報:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:256GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイサイズ:14.0型●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/0●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●J-Moss:対応●WWAN:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●スリープ時消費電力:0.65W●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●最大消費電力:65W電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約940メモリー容量16GBディスプレイ14.0型解像度1920×1200使用CPUCore i5スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)オフィスソフトなし
SX5E形イーサネットスイッチ IDEC(和泉電気)SX5E形イーサネットスイッチIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
ウエッジ球T1012V3.4W 旭光電機工業ウエッジ球T1012V3.4W旭光電機工業
139税込153
1個
9日以内出荷