カテゴリ

  • 自動車補修部品(78)
    • T10/T16/T20(LED)(43)
    • T8/T10×31(LED)(10)
    • その他LED(19)
    • 車用ウェッジベース電球(2)
絞り込み
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色オレンジ(2)
  • 光色クリア(1)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(6)
  • 光色ホワイト(33)
  • 光色レッド(3)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色温白色(2)
  • 光色電球色(2)
定格電圧(V)
  • 12
  • 12/24(2)
  • 24(2)
タイプ
  • T8(1)
  • T10(21)
  • T16(2)
  • T20(1)
  • その他(8)
ガラス球形式
  • G14(2)
  • T5(1)
  • T8(1)
  • T10(22)
  • T13(1)
  • T16(1)
  • T20(1)
  • その他(2)
口金
  • E10(1)
  • S8.5(1)
  • T10(7)
  • T10×31(3)
  • T14(1)
  • T16(1)
  • W2×4.6d(1)
  • W2.1×9.5d(2)
  • W3×16d(1)
  • WX3×16d(1)
  • その他(13)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • レイブリック(スタンレー)(3)
  • CONCEPT-1(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • カシムラ(5)
  • DELTA(デルタ)(7)
  • 竹村商会(1)
  • カーメイト(20)
  • PIAA(10)
  • AXS(アークス)(5)
  • サイバーストーク(4)
  • CAPStyle(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • Seabass Link(2)
  • LeFH-e(2)
  • POLARG(1)
  • データシステム(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • Philips(1)
モノタロウ・レイブリック(スタンレー)・CONCEPT-1・MAD MAX(マッドマックス)・カシムラ・DELTA(デルタ)・竹村商会・カーメイト・PIAA・AXS(アークス)・サイバーストーク・CAPStyle・STANLEY(スタンレー電気)・Seabass Link・LeFH-e・POLARG・データシステム・RG(レーシングギア)・Philips
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12LED ウエッジベース T10 モノタロウ12LED ウエッジベース T10モノタロウ(132件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12Vモノタロウ(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)口金その他全光束(Lm)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)CONCEPT-1(55件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに定格電圧(V)12タイプT10口金その他
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
12LEDランプ T10×31 モノタロウ12LEDランプ T10×31モノタロウ(182件のレビュー)
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レイブリックハイパーLEDバルブ T10 レイブリック(スタンレー)レイブリックハイパーLEDバルブ T10レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウエッジソケット T10 モノタロウウエッジソケット T10モノタロウ(4件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格電圧(V)12
SMDルーム モノタロウSMDルームモノタロウ(36件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他
LEDバルブ(T10タイプ) データシステムLEDバルブ(T10タイプ)データシステム
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
AIRZERO LEDルームランプ Seabass LinkAIRZERO LEDルームランプSeabass Link
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車内が白く明るくなりスッキリした爽快な雰囲気へ AIRZERO LED ルームランプは、国産車向けのルームランプ用LEDバルブで、耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。 また、純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。 1台分または交換したい場所を選んで交換することができる単品パッケージです。
定格電圧(V)国産DC12形状T10ウェッジ(片面照射)消費電力(W)1全光束(Lm)55色温度(K)6500極性なし
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
口金(互換電球)S8.5/8.5定格電圧(V)12定格電力(W)1.4ガラス球形式(互換電球)T10×31明るさ(Lm)100色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ
LEDライセンス球 PIAALEDライセンス球PIAA
989税込1,088
1個
当日出荷
最適なスペック。バランスの良い明るさ。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)80
LEDルームランプ PIAALEDルームランプPIAA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハイケルビン&ホワイトブルー。
用途車のバルブ電圧(V)12
ハイパーLEDバルブ SPORTS series レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS seriesレイブリック(スタンレー)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応
用途ルーム、マップタイプT10×31、T8×29ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
SMDルーム DELTA(デルタ)SMDルームDELTA(デルタ)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から4日以内出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12
LEDポジションバルブ AXS(アークス)LEDポジションバルブAXS(アークス)(1件のレビュー)
599税込659
1箱(2個)
7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T10ガラス球形状T10
LEDポジション球 PIAALEDポジション球PIAA(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ハイルーメン。究極の明るさ約2倍。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)100
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LMカシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
シュトラールLEDルームランプ CAPStyleシュトラールLEDルームランプCAPStyle
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED薄型粘着テープ貼り付け高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)240LED使用数(個)36
シュトラールLEDポジションランプ CAPStyleシュトラールLEDポジションランプCAPStyle
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
車検対応高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6500極性フリータイプ
LEDポジションバルブ カーメイトLEDポジションバルブカーメイト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2個)
当日出荷
バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。 明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。
用途LEDポジションバルブ電圧(V)DC12仕様配光:前方集光適合T10タイプタイプT10消費電力(W)0.59口金その他全光束(Lm)80対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1(1つ当たり)
LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ LeFH-eLeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip TタイプLeFH-e(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
AIRZERO LEDエクステリアランプ Seabass LinkAIRZERO LEDエクステリアランプSeabass Link
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。 LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。 純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。
用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。定格電圧(V)国産DC12形状T10ウェッジ(全方位)消費電力(W)1.3全光束(Lm)103色温度(K)7000極性なし
ウェルカムアクション機能付きルームランプ PIAAウェルカムアクション機能付きルームランプPIAA
2,298税込2,528
1個ほか
5日以内出荷
約3秒で色が変わるウェルカムアクション機能(ブルー/サクラピンク)搭載!キーロック解除でブルー/サクラピンク点灯から約3秒で白色点灯!(本製品は約3秒でブルー/サクラピンク色LEDが減光を開始し、同時に白色LEDが点灯します。)純正バルブに比べ明るさ約2~2.4倍。極性フリー回路内蔵で取付簡単。
用途ルームランプ電圧(V)12保証期間2
衝撃光 ポジション球T10 9灯 AXS(アークス)衝撃光 ポジション球T10 9灯AXS(アークス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(2個)
7日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様6面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)440
LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光 MAD MAX(マッドマックス)LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光MAD MAX(マッドマックス)
599税込659
1個
4日以内出荷
ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
タイプT10定格電圧(V)12口金その他
LEDポジション球 PIAALEDポジション球PIAA
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
脅威の輝度。明るさ3倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)150
LEDポジション球 PIAALEDポジション球PIAA
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
最適なスペック。明るさ1.6倍。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)80
LEDポジション球 PIAALEDポジション球PIAA
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
最上級の輝度。明るさ6倍。全方向5チップ。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)300
イルミネーションLEDバルブ DELTA(デルタ)イルミネーションLEDバルブDELTA(デルタ)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)12
LEDウェッジテール T10 RED カーメイトLEDウェッジテール T10 REDカーメイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2個)
15日以内出荷
こだわりの濃い赤色光T10タイプ12V車専用ハイブリット車対応アイドリングストップ車対応
用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用発光色レッド電圧(V)DC12適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10RoHS指令(10物質対応)対応
LEDトランクランプ R80T カーメイトLEDトランクランプ R80Tカーメイト
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 実用性の高い6500Kの明るい純白光で見やすさ大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。
質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.8全光束(Lm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10(W5W)
衝撃光 ポジション&ナンバー灯セット AXS(アークス)衝撃光 ポジション&ナンバー灯セットAXS(アークス)
2,398税込2,638
1セット
6日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様ワイド発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD8灯明るさ(Lm)700
LEDルームランプ E60L カーメイトLEDルームランプ E60Lカーメイト
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
LEDバルブルーム球 カーメイトLEDバルブルーム球カーメイト
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
自然で柔らかな光色空間に、LEDルームランプにニューカラー 昼白色系のLEDチップを採用し、青味のない自然な発光色で見やすさを大幅UP。高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。 人肌や車内のものが見やすい自然な昼白光。やわらかい光ながらも実用性を兼ねる。青みを感じない落ち着いた空間を演出。 車検対応。
バルブT10タイプ光色昼白色ホワイト(WHITE)質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×12×12全光束(Lm)110色温度(K)5000
LEDルームランプ E50L カーメイトLEDルームランプ E50Lカーメイト
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。 車内をクールに演出します。
質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
シュトラールLEDルームランプ CAPStyleシュトラールLEDルームランプCAPStyle
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)110LED使用数(個)12
LEDライセンスバルブ AXS(アークス)LEDライセンスバルブAXS(アークス)
879税込967
1箱(1個)ほか
7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T10色温度(K)10000ガラス球形状T10