カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「t10-10pm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(181件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
個人サンプラーホルダー NWPS-35HS型 SIBATA(柴田科学)個人サンプラーホルダー NWPS-35HS型SIBATA(柴田科学)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
・SPM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はT60A20を基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/SPM10以上:金属捕集板、SPM10~PM2.5:Φ20mmろ紙または金属捕集板PM2.5以下:Φ35mmろ紙型式NWPS-35HS型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
ミニプレスセット RIKEN(理研機器)ミニプレスセットRIKEN(理研機器)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
圧力計AS100-100M